絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,350件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント釣り名人セット JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!
    オレンジ、イエロー
  • ジョイント釣り名人(1本) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(1本)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
    最大径(Φmm)7.5
  • ジョイント釣り名人スリム(1本) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム(1本)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
    長さ(m)1(ネジ部除く)最大径(Φmm)4
  • BNCコネクター圧着工具交換用ダイス JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクター圧着工具交換用ダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • ライトSグリップセット JEFCOM(ジェフコム)

    ライトSグリップセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    ライトSグリップのサック付5本セット くるっと巻いてマジックテープで止める! 持ち運びに便利!
    セット内容DSGM-9、DSGM-12、DSGM-15、DSGM-18、DSGM-25各1個ずつ
  • センターロール・小 専用増設プララック JEFCOM(ジェフコム)

    センターロール・小 専用増設プララック

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    センターロール小専用増設部品 センターロール小に連結するだけで、簡単に増設できます。
    仕様プララックサイズ/幅340×高さ380×1個ジョイントバーサイズ/144mm×3平ワッシャーサイズ/M12×6質量(kg)1.2
  • カテゴリー6用キーストンジャック JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6用キーストンジャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    Powersum、ELFEXT、リターンロスにおいてカテゴリー6仕様を上回ります カテゴリー6に基づく最小の撚り戻しを保つことができます ベリリウム銅が高品質を可能にしています UL-94V-0耐衝撃性に適合、難燃性のプラスチック素材です 100-μニッケル層に50-μ金メッキ 4対の22~24AWG の単線 パンチダウンツールLPD-110で作業可能
    セット内容ジャックジャックカバーダストカバー松下電工コスモ21 コンセントアダプター
  • カテゴリー6ケーブルジョイント JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6ケーブルジョイント

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    カテゴリー6のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる カテゴリー6性能準拠品 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能
    規格カテゴリー6
  • キーストンジャック JEFCOM(ジェフコム)

    キーストンジャック

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック 高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計。 キーストンジャックは特殊形状により、差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロス トークも低減できます。 接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上させています。 568Aと568Bの分かりやすいカラーラベルの採用により、配線の確認が簡単になります。 IDCコネクターには保護カバーが取り付けられ、安定した性能を維持します。 ジャックを利用しない時のためのダストカバーを用意。ネットワークの種類を識別できる様CAT5e(カテゴリー5e)のものを用意しました。 110ブロック互換IDCコネクターには22~26AWGの単線ネットワークケーブルで利用できます。 LAN-FCのキーストンジャックは、どのマウントボックスにも簡単に装着できます。
    セット内容キーストンジャック×1ジャックカバー×2ダストカバー3種類×各1
  • パンチダウンツール 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    パンチダウンツール 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    仕様パンチダウンツールLPD-110専用替刃
  • ポールサポーター JEFCOM(ジェフコム)

    ポールサポーター

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクトチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
    用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
  • パックンパーツポケット JEFCOM(ジェフコム)

    パックンパーツポケット

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ベルトへの着脱自在!(マジックテープフッカー) 片手でスムーズにファスナー開閉 必要なパーツ類、様々な小物類を自由自在に収納・携帯してください
    材質ポリエステルキャンバス適合ベルト幅(mm)40、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×130
  • ポケベルト(3ポケット) JEFCOM(ジェフコム)

    ポケベルト(3ポケット)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    よく使う ネジ・釘等パーツの収納・携帯に 大容量でたっぷり入る(3ポケット) 樹脂板入りで型くずれしにくく、しっかりしている 片手でスムーズにファスナーを開閉できる ミニバックル付で、脚立やはしごに簡単に取付できる
    質量(g)340寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)470×90×100
  • ダイヤモンドホイールカッター DC JEFCOM(ジェフコム)

    ダイヤモンドホイールカッター DC

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能 コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、 耐久性と安全性に優れる
    用途乾式切断用 コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等寸法W(mm)7
  • ダウンライトコア オプションパーツ JEFCOM(ジェフコム)

    ダウンライトコア オプションパーツ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ワンタッチスペシャルコア オプションパーツ JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチスペシャルコア オプションパーツ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    適合25~220Φmm(コアサイズ)
  • ワンタッチダイヤモンドコア オプションパーツ JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチダイヤモンドコア オプションパーツ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチダイヤモンドコア専用パーツ センターピン
    適合25~220Φmm(コアサイズ)
  • ワンタッチスペシャルコア オプションパーツ JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチスペシャルコア オプションパーツ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ファンダクトコア センタードリル JEFCOM(ジェフコム)

    ファンダクトコア センタードリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ファンダクトコア専用センタードリル
  • クイックダブル超硬ホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    クイックダブル超硬ホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • チップトップビット JEFCOM(ジェフコム)

    チップトップビット

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
    用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
  • 六角軸鉄工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸鉄工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    619税込681
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
    用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
  • 六角軸鉄工ドリルセット JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸鉄工ドリルセット

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    六角軸ドリルの5本セット六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着鉄・アルミ・木材等の穴あけに最適シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
    セット内容2、2.5、3、3.5、4mm
  • マルチクランプデジメーター JEFCOM(ジェフコム)

    マルチクランプデジメーター

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる 測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 交流検波方式/平均値整流 A/D変換方式/2重積分方式
    耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193サンプルレート(回/s)約2測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)電池アルカリボタン電池LR44×2個レンジ切替ロータリースイッチ使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)オーバーレンジ表示OLを表示最大測定導体径(Φmm)40電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド使用回路電圧AC500V以下
  • 絶縁ドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    絶縁ドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途電気・通信設備工事等の作業に!全長(mm)192質量(g)82グリップ径(Φmm)40商品構成単品耐電圧(V)1000V刃先マグネットあり軸貫通なし
  • マルチパイプソー 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    マルチパイプソー 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    699税込769
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    管材類の切断に最適 マルチパイプソー 替刃
  • マルチパイプソー JEFCOM(ジェフコム)

    マルチパイプソー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    管材類の切断に最適
    用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ付属品塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚全長(mm)370質量(g)115山数18山/26山
  • ドライバー型押切りノコ 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ドライバー型押切りノコ 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    689税込758
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    刃の先端で切り込み穴があけられるドライバー型押切りノコ用 替刃
    全長(mm)200
  • ドライバー型押切りノコ JEFCOM(ジェフコム)

    ドライバー型押切りノコ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    刃の先端で切り込み穴があけられる 曲がりにくい厚手の鋸刃 直線・曲線切りが自在
    用途石膏ボード、ベニヤ、天板吸音テックス等全長(mm)200質量(g)88
  • モールカッタースペシャルキット JEFCOM(ジェフコム)

    モールカッタースペシャルキット

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1セット(6点組)
    当日出荷
    切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応 合金刃を使用し、切れ味抜群長 寿命樹
    用途樹脂モール・ダクト・PVC・ゴム・薄板・ビニール電線などの切断にセット内容モールカッター本体幅広受け刃45度ガイド付受け刃丸物用受け刃(16mm,19mm)丸物用受け刃(25mm)角物用受け刃寸法(mm)322×256×59質量(kg)1
  • チャンネルスピードカッター JEFCOM(ジェフコム)

    チャンネルスピードカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • プラマジックリールツインスタンド JEFCOM(ジェフコム)

    プラマジックリールツインスタンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    4日以内出荷
    狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる プラマジックリール320Φmm用リールに適用
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
  • システマーロープドラムL JEFCOM(ジェフコム)

    システマーロープドラムL

    JEFCOM(ジェフコム)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ
    質量(kg)5.2直径(Φmm)600内幅(mm)270
  • システマーロープドラムS JEFCOM(ジェフコム)

    システマーロープドラムS

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ
    質量(kg)4.6直径(Φmm)450内幅(mm)270
  • システマーケーブルドラム JEFCOM(ジェフコム)

    システマーケーブルドラム

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに システマーケーブルリール用ドラムのみ
    内幅(mm)270
  • クロスバー JEFCOM(ジェフコム)

    クロスバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 DR-450N専用ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 束巻の内径に応じて2段階調節可能なスタッド4本付(着脱自在)
  • スラブリール JEFCOM(ジェフコム)

    スラブリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
    用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に質量(kg)4直径(Φmm)880(最大伸長時)高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
  • マジックリール 回転補助台 JEFCOM(ジェフコム)

    マジックリール 回転補助台

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    タテ・ヨコ・ナナメ あらゆる方向から引き出せるマジックリール用回転補助台
    仕様回転捕助台のみ質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×70
  • ハンディマジックリール 回転補助台 JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディマジックリール 回転補助台

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    自由自在に引き出す方向を変えられるハンディマジックリール用回転補助台
    仕様回転補助台のみ質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×105
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
33ページ目: JEFCOM(ジェフコム) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷