絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,350件中 1,3211,350
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
  • フラット釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    フラット釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状。_x000D_。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。_x000D_。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A/JEF-CAP-39B)
    用途中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に材質FRP・PP被覆(ロッド)オレンジ断面径(Φmm)金具:8本体質量(g)286本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×8×8ロッド数7本ロッド長さ(m)1ロッド線断面(mm)3×6(FRP部分:2×5)復元可能曲げ半径(cm)15(ロッド部のみ/接続金具は除く)安全引張強度(kN)1.08(110kgf)
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構。_x000D_。先端形状がスリムな形状にリニューアル。_x000D_。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF CAP-39B)。
    用途中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に材質FRP・PP被覆(ロッド)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×8×8ロッド数3本ロッド長さ(m)1.8復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ/接続金具は除く)
  • ザジップスライト JEFCOM(ジェフコム)

    ザジップスライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    現場のプロに応える、信頼の一灯。_x000D_。用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。_x000D_。多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。(赤色点滅モードは調光不可)_x000D_。作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。_x000D_。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1?100%表示で一目で確認でき、点灯モードもディスプレイに表示されます。_x000D_。現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。
    材質アルミ合金/PC/ナイロン定格電圧(V)3.7本体質量(g)189本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×134使用電池リチウムポリマー電池LEDTOP(XPE)/MAIN(COB)バッテリー容量(mAh)2100光束(Lm)[TOP]MAX 2000(TURBO)/[MAIN]MAX 500(HIGH)防水性IP53運転時間【MAIN】3.0時間(HIGH)/7.0時間(MID)/19.0時間(LOW)/70時間以上(Night)/60時間以上(赤色点滅)、【TOP】30秒(TURBO)/2.4時間(HIGH)/2.8時間(MID)/11.0時間(LOW)/60時間以上(Night)
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)
    仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:52材質PVCクールホワイト長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4本体質量(g)210定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1.5駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)
    仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:20材質PVCクールホワイト長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4本体質量(g)110定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    モジュラープラグを保護するカバー。
    材質PVC穴径(Φmm)プラグカバー:6.5本体寸法(mm)15×29×17適合ケーブル外径(Φmm)6.3までプラグタイプ8P
  • スリムシルバーレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スリムシルバーレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    暗い壁でも、気泡が見やすい。_x000D_。暗い色や柄物の壁でも見やすい。裏面をベタ印刷仕様にすることで透過を抑え、気泡の視認性が向上。暗い色や柄物の壁でも水平・垂直を確認しやすく、作業精度を高めます。_x000D_。スイッチボックスのケガキが簡単。スイッチボックスの位置決めやケガキ作業をスムーズに行える設計。現場での墨出し作業を効率化します。_x000D_。Φ60 ホールソー用センター穴付き。38mmピッチのセンター穴を採用。ホールソー使用時の位置決めが簡単で、正確な穴あけ作業をサポートします。_x000D_。磁石付きでハンズフリー作業。本体に磁石を内蔵しているため、金属ケースなどへ固定可能。両手を使った作業がしやすくなります。_x000D_。薄型・軽量で携帯しやすい。厚さ約6mm、重量33gのスリム設計。ポケットにも収まりやすく、現場への持ち運びも快適です。_x000D_。高級感のあるシルバーデザイン。本体全体をシルバー仕上げとし、外観の質感を向上。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。
    材質PMMA(アクリル樹脂)本体質量(g)33本体サイズ(mm)W51×D6×H95
  • スケルトンパーツボックス JEFCOM(ジェフコム)

    スケルトンパーツボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ケースのない-パーツボックス 透明小箱タイプ です。
    トラスコ品番111-9444外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)340×140×350
  • マルチケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    マルチケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    内出し、外出し可能です。ブレーキ付きです。束巻のままでOKです。積み重ね・引出し可能です。(別売)ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。
    トラスコ品番428-5896材質スチール、ゴム収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
  • キャリーワゴン JEFCOM(ジェフコム)

    キャリーワゴン

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 手動式油圧圧着工具DCH-60EN用ストッパーピン JEFCOM(ジェフコム)

    手動式油圧圧着工具DCH-60EN用ストッパーピン

    JEFCOM(ジェフコム)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    適合DCH-60EN
  • 電工プロエアコンダクトカッター(替刃) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロエアコンダクトカッター(替刃)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    適合本体JAC-100
  • 電工プロエアコンダクトカッター JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロエアコンダクトカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    室内用ダクト(MD-75等)、幅広ダクト(SD-100等)など様々なダクトに対応。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 軽量・コンパクト。
    全長(mm)310質量(g)570適合ダクトINABA スリムダクト(SD-66/SD-77/SD-100/MD-75/MD-75N/LD-70/LD-90)、パナソニック スッキリダクト(DAS 060/DAS 080/DAS 010)、イノアック(DD-60/DD-75/DD-100/CD-100)
  • 電工プロパイプカッター(替刃) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロパイプカッター(替刃)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,288税込2,517
    1本
    翌々日出荷
    適合本体JVC-42
  • 電工プロパイプカッター JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロパイプカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。
    全長(mm)225質量(g)330
  • 電工プロニッパー 圧着付・薄刃タイプ JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロニッパー 圧着付・薄刃タイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    きわ切りに適した薄刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)
    全長(mm)190質量(g)270切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.0、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯
  • 圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    交換可能ラチェットギア採用 約15%軽量&コンパクト スリムなグリップ幅で使いやすい。 ハンドル操作 最大約40%軽減 軽い力で圧着できる。 落下防止器具取付穴付。
    用途裸端子、PBスリーブ用全長(mm)244質量(g)400適合サイズ(mm2)1.25/2/5.5/8/14
  • ピアスネジ(ステンレス)(ナベ) JEFCOM(ジェフコム)

    ピアスネジ(ステンレス)(ナベ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(45個)ほか
    翌々日出荷
    厚鋼板用ネジ(ナベ頭 ステンレス)
    用途厚鋼板用種別ナベ頭材質ステンレス製
  • ピアスネジ(ステンレス)(サラ) JEFCOM(ジェフコム)

    ピアスネジ(ステンレス)(サラ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1パック(35個)ほか
    翌々日出荷
    厚鋼板用ネジ(皿頭)
    用途厚鋼板用種別皿頭材質ステンレス製
  • ドライウォール(白カラー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドライウォール(白カラー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(250個)
    翌々日出荷
    軽天ビス(白カラー)売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
  • ドライウォール(ユニクロ) JEFCOM(ジェフコム)

    ドライウォール(ユニクロ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(120個)ほか
    翌々日出荷
    軽天ビス(ユニクロ)売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
  • コーススレッド JEFCOM(ジェフコム)

    コーススレッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1パック(70個)ほか
    翌々日出荷
    木工用ビス売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用
  • Aトラスタッピング(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    Aトラスタッピング(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1パック(65個)ほか
    翌々日出荷
    木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用種別トラス頭材質ステンレス製
  • Aサラタッピング(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    Aサラタッピング(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1パック(77個)ほか
    翌々日出荷
    木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用種別皿頭材質ステンレス製
  • Aサラタッピング JEFCOM(ジェフコム)

    Aサラタッピング

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1パック(150個)ほか
    翌々日出荷
    木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用種別皿頭
  • マルチ引廻し 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    マルチ引廻し 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    799税込879
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    壁板、床板等の板材の切断・穴あけに マルチ引廻し用 替刃
  • モールカッター 45°ガイド付受け刃 JEFCOM(ジェフコム)

    モールカッター 45°ガイド付受け刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    モールカッター用 45°ガイド付受け刃
  • チャンネルスピードカッター 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    チャンネルスピードカッター 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイント釣り名人用先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人用先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ジョイント釣り名人シリーズ用アダプター金具(JF-A)を使用することで、フィッシャー(M5凸ネジタイプ)の先端に、ジョイント釣り名人シリーズ用先端金具を取り付けることができます。