カテゴリ
絞り込み
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,075)
- MAZDA(マツダ)(216,622)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,754)
- ニッサン(87,647)
- エスコ(69,883)
- スズキ(67,804)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,084)
- ブランドをもっと見る
はくでん
はくでんのページです。はくでんは、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在305件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

デジタル温度計 外部センサー付き
はくでん(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。1mの外部センサーが付いているため、モニター(ディスプレイ)とセンサーを離してご利用頂けます。お届けの際、動作確認用の電池が内蔵されている場合がありますが、残量が少ないため、新品の電池と交換頂くことをお勧め致します。ケーブル長(m)センサー:1本体寸法(mm)約48×30×16センサータイプNTC(10K/3435)取付寸法(mm)約46×27温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)0.1使用電池LR44ボタン電池×2(別売)測定精度(℃)±1
強力マグネット アイボルト付
はくでん¥469~税込¥516~1個欠品中ネオジム磁石を使用したアイボルト付きのマグネットです。三層銅ニッケルメッキ加工により、表面は滑らかでバリがありません。外装は耐衝撃スチールカバーと防震緩衝ゴムで保護され、衝撃や落下に強い設計。取り外し可能なアイボルト付きで、携帯や持ち運びに便利です。材質ネオジム磁石使用温度(℃)≦80密度(g/cm3)7.5
1穴パンチ
はくでん¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。材質亜鉛合金
デジタル水平器
はくでん¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能も有ります。幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定
バナナプラグ メス型
はくでん¥579税込¥6371個当日出荷赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属。カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
アナログ温湿度計
はくでん¥339税込¥3731個当日出荷温度・湿度が一目でわかるアナログ式の温湿度計。温湿度計が表示する温度・湿度に誤差が生じている場合は、マイナスドライバーで、背面の校正箇所で補正願います。壁掛け用・立て掛けでのご使用が可能です材質ABS寸法(mm)直径130×22質量(g)約90温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100
チャック付きアルミ袋 片面透明
はくでん¥259~税込¥285~1個6日以内出荷遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋。防湿・防油で試料の保存に最適。片面透明で中身が見えます。破れにくく、液体・固体どちらにも対応。50枚入の小分けパックで管理しやすい材質PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム厚さ(mm)0.16タイプ【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ)入数(枚)50チャック有
ディスプレイ 付箋ボード クリップ付き
はくでん(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷付箋等を整理・分類することができるボードです。上面にはクリップも付いているため、名刺やカードを挟むことができます。裏面の粘着テープを剥がして、ディスプレイの側面などに貼り付けることができます。材質アクリル色透明質量(g)70寸法(cm)30×8×2
BNC-バインディングポスト
はくでん¥719税込¥7911個当日出荷BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。材質(絶縁部)ABS内径(Φmm)バインディングポスト:4材質(端子)ニッケル銅メッキ
ミニデジタルマルチメータ
はくでん¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。付属品保護ケース, テストリード材質【テストリード】PVC・真鍮寸法(mm)125×80×19質量(g)102電源CR2032 ボタン電池×1(別売)長さ(cm)【テストリード】約49周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits)機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能最大表示4000交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits)直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits)直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits)抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits)交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits)静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
直流電圧計
はくでん¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
精密ドライバーセット
はくでん¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ビット、ドライバーハンドル、延長シャフト、分解補助工具などをまとめたセットです。プラス、マイナス、トルクス、六角、Y字、星形など、電子機器で使用頻度の高いビットを多数付属しています。?小径ビットを中心に構成されており、精密機器や小型機器の分解・組立作業に適しています。?ビットはマグネットで保持され、ねじの脱落防止や作業性向上に配慮しています。?奥まった場所や角度のある位置のねじにも対応しやすい構成です。グリップ部は手にフィットしやすく、回しやすさを考慮した形状です。?専用ケースにより、ビットや工具を整理して保管・持ち運びできます。一部の部品は生産ロットによって配色が異なる場合がございます。材質【ビット】炭素鋼全長(mm)150質量(g)540ビット115点
シャント 分流器
はくでん¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
防水機能付きデジタル直流電圧計
はくでん¥769税込¥8461個当日出荷測定電圧範囲:DC30Vまで。防水機能付きの小型デジタル直流電圧計です。質量(g)23本体寸法(mm)40×37×20精度±1%取付寸法(mm)37×20分解能0.01V(10V未満), 0.1V(10V以上)測定電圧(V)DC 3.0~30動作温度(℃)-10~+65防水保護等級IPX8消費電流≦20mA
バナナプラグ 連結可能タイプ
はくでん¥779税込¥8571セット当日出荷側面から連結することが出来ます。梱包は赤黒の絶縁カバーと内部接続端子別。 。ケーブル長は用途に応じ、任意の長さでご使用下さい。セット内容黒色×2, 赤色×2, 接続端子×4材質[カバー] PVC [接続端子] 真鍮 [接続端子表面] ニッケルメッキ全長(mm)55.8内径(Φmm)4.5ピン径(Φmm):4ピン長L(mm)17.5(カバーからの露出部分)
デジタル交流電圧計
はくでん¥459税込¥5051個当日出荷電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です質量(g)18本体寸法(mm)48×29×22取付寸法(mm)46×27測定精度(%)1測定電圧(V)AC70~500動作温度(℃)-20~+65ケーブル長(cm)20
セッティングメジャー 振分目盛
はくでん¥569~税込¥626~1個当日出荷から7日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
オシロスコープ プローブ
はくでん¥2,998税込¥3,2981個当日出荷周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
バッテリーメーター DC 8~100V
はくでん(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)。電圧測定範囲:DC8~DC100V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ。使用電圧に切替えて、ご使用願います。付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
ミニチュアバイス
はくでん¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属の多機能クランプブロックまたは円形固定具を活用することで様々な形状の部品等を固定することができます。クランプ本体にはネジ固定用の穴も空いているため、卓上等に固定してご使用いただけます。付属品多機能クランプブロック×2, 円形固定具×4, 固定具用ネジ×4材質アルミ合金全長(mm)108高さ(mm)35最大口開き(mm)53口幅(mm)58
アナログ電圧計
はくでん¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷様々なレンジに対応したアナログ電圧計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5
直流電流計
はくでん¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm
塩ビパイプカッター
はくでん¥529~税込¥582~1個6日以内出荷SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
ワニ口クリップアダプタ
はくでん¥389税込¥4281個当日出荷直径4mmのバナナプラグに接続し、ワニ口クリップに変換することができるアダプタです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。長さ(mm)56内径(Φmm)接続端子:4開口寸法(mm)ワニ口:12まで開口可材質(絶縁体)PA材質(表面)PA
塗装膜厚計
はくでん¥23,980税込¥26,3781個当日出荷鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5
バナナプラグ メス-メス 4mm
はくでん¥729税込¥8021個当日出荷直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止します。寸法図は画像を参照ください。定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)32材質(絶縁体)ナイロン材質(導体)銅
多機能スコヤ
はくでん¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
ベルトレンチ
はくでん¥539~税込¥593~1個5日以内出荷ストラップで管やフィルターを傷付けずに締め付け・緩めができるレンチです。 。柔軟なベルトが円筒形や不定形な物にフィットします。用途締め付け、取り外し材質(ベルト)ゴム
接触式 デジタル回転計
はくでん¥6,298税込¥6,9281個当日出荷本製品は、モータの回転速度、直線速度または周波数を決定するために使用される機械産業で必要な機器の一つです。 。一般的にモータ、ファン、紙、プラスチック、化学繊維、洗濯機、自動車、航空機、船舶などの製造に使用されています。最大回転数を記録し続ける最大値測定機能, 最小回転数を記録し続ける最小値測定機能, 測定中の最大値, 最小値, 最新値を記録するメモリー機能を搭載しています。付属品収納袋×1, 取扱説明書×1, 測定用ゴムチップ×4, ゴムチップコネクタ×1測定範囲0.5~19999rpm質量(g)約115測定精度±(0.05%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×35分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)機能最大値/最小値測定, メモリー機能使用電池単4電池×3本(別売)
バナナプラグ
はくでん¥109税込¥1201個当日出荷から6日以内出荷部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
デジタル直流電圧計 小型
はくでん¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
ソケットホルダー マグネット付
はくでん¥1,698税込¥1,8681個欠品中マグネット付きレールでソケットをまとめて収納し、工具箱やキャビネットの壁面に貼り付けて使用できます。クリップが360°回転し、ソケットの向きを気にせず装着でき、スライド調整も可能です。整備作業時のソケット整理や持ち運びに便利で、工具箱のスペースを有効に活用できます。ホルダー両端はソケットを取り外せる構造になっているため、ソケット数を変えることも可能です。幅(mm)28全長(mm)410材質(クリップ)プラスチック材質(レール)鉛合金
Y型ボックスレンチ
はくでん¥469~税込¥516~1個6日以内出荷高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。材質クロムバナジウム合金鋼短辺(mm)77先端形状六角
デジタル直流電圧計
はくでん¥569税込¥6261個当日出荷から5日以内出荷2.7~30Vまで測定できるデジタル直流電圧計です。背面のダイヤルを調整することで表示値の構成が可能です。表示値のカラーはレッド・ブルー・グリーン・イエローからお選び頂けます。仕様測定速度:約200ms/h使用温度範囲(℃)-10~65長さ(cm)接続端子リード:15本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く寸法(縦×横)(mm)取付:約23×10機能双方向接続機能・逆極性保護機能表示形式[10V未満の場合] 0.00V [10V以上の場合] 00.0V消費電力(mA)<20取付穴径(Φmm)2.2測定精度(%)1測定電圧(V)DC2.7~30