絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(304)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • グリーンクロス(2,344)
  • ユニット(2,210)
  • SHIMANO(シマノ)(2,096)
  • エスコ(1,969)
  • ホンダ(1,607)
  • カツイチ(1,277)
  • 日本緑十字社(1,145)
  • 光(1,011)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](959)
  • つくし工房(939)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
  • マリンテック(814)
  • がまかつ Gamakatsu(749)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • 仙台銘板(585)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(540)
  • 岩崎製作所(514)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーメーター DC 8~100V はくでん

    バッテリーメーター DC 8~100V

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)。電圧測定範囲:DC8~DC100V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ。使用電圧に切替えて、ご使用願います。
    付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
  • バッテリースイッチ ON-OFF 1系統 はくでん

    バッテリースイッチ ON-OFF 1系統

    はくでん
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
    寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
  • バッテリーメーター DC12~70V はくでん

    バッテリーメーター DC12~70V

    はくでん
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。高電圧・低電圧パラメーターの設定が可能。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)。電圧測定範囲:DC7~DC70V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60Vの5レンジ。使用電圧に切替えご使用願います。
    付属品接続ケーブル、取扱説明書測定範囲DC7~70V取付寸法(mm)58.5×28.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×61.4×13.5精度(%)1動作温度(℃)-20~+70
  • 標識灯 200-1S LED 電池付属 はくでん

    標識灯 200-1S LED 電池付属

    はくでん
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)128×53使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)
  • 標識灯 1RY ソーラー充電式 はくでん

    標識灯 1RY ソーラー充電式

    はくでん
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。ソーラー充電式で電池交換不要。
    寸法(mm)48×153電池寿命約2年(目安) 電池交換不可充電方式ソーラーパネル
  • 標識灯 1000B LED 電池付属 はくでん

    標識灯 1000B LED 電池付属

    はくでん
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)180×48使用電池単3×4個 スイッチ付電池寿命12日間(目安)
  • バッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2 はくでん

    バッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2

    はくでん
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。メイン・サブバッテリー切替・メイン・サブバッテリー同時に使用が出来ます。
    寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
  • バッテリースイッチ ON-OFF 2系統 はくでん

    バッテリースイッチ ON-OFF 2系統

    はくでん
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。2系統同時に使用が出来ます。
    寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC 32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
  • 標識灯 200-3 LED 電池付属 はくでん

    標識灯 200-3 LED 電池付属

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命40日間(目安)
  • LED デスク・ウォールライト はくでん

    LED デスク・ウォールライト

    はくでん
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチディマー(調光可)入力電圧(V)12-24
  • LED室内灯 はくでん

    LED室内灯

    はくでん
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ48個 9ワット。中心部 76ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)
    寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 260 x 26
  • LED室内灯 はくでん

    LED室内灯

    はくでん
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ72個 12ワット。中心部 115ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)
    寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 360 x 26
  • 9インチモニター 監視カメラセット はくでん

    9インチモニター 監視カメラセット

    はくでん
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    7日以内出荷
    9インチでコンパクトサイズ、カメラ4台セットです。画面も1・2・3・4分割が出来ます。LED内蔵カメラで夜間でもカラーで映像が見れます。本体・カメラの接続はコネクター式です。
    セット内容9インチモニター, 防水カメラ 4台, 延長コード 20m 4本, 自己融着テープ 1個入力電圧(V)DC12~DC24
  • 標識灯 615 キセノン 電池付属 はくでん

    標識灯 615 キセノン 電池付属

    はくでん
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)146×41使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)
  • 標識灯 2000B LED 電池付属 はくでん

    標識灯 2000B LED 電池付属

    はくでん
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)129×48使用電池単3×4個 スイッチ付電池寿命20日間(目安)
  • 標識灯 200-2 キセノン 電池付属 はくでん

    標識灯 200-2 キセノン 電池付属

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命20日間(目安)点灯方法赤色LED+キセノン点滅
  • 標識灯 200-1 キセノン 電池付属 はくでん

    標識灯 200-1 キセノン 電池付属

    はくでん
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)128×53使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)点灯方法赤色LED+キセノン点滅
  • LED デスク・ウォールライト はくでん

    LED デスク・ウォールライト

    はくでん
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチトグル入力電圧(V)12-24
  • LEDダウンライト はくでん

    LEDダウンライト

    はくでん
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷
    入力電圧(V)DC12-24
  • LED テープライト はくでん

    LED テープライト

    はくでん
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    5日以内出荷
    入力電圧(V)DC24発光色ホワイト防塵防水性能IP68
  • LED サーチライト はくでん

    LED サーチライト

    はくでん
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)220×96×238質量(kg)2.1消費電力(W)96入力電圧(V)DC12-24発光色ホワイト防塵防水性能IP68明るさ(Lm)10000
  • LED室内灯 はくでん

    LED室内灯

    はくでん
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ96個 18ワット。中心部 138ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)
    寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 460 x 26