カテゴリ
絞り込み
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- はくでん
- 4ページ目
4ページ目: はくでんのすべての商品

フレキシブルピックアップツール
はくでん¥329税込¥3621個欠品中先端の四爪が開閉し、管内や狭所に落ちた異物をつかんで回収できます。アーム部分は曲げられる構造で、曲がった配管や奥まった場所にも挿入しやすい設計です。グリップ部を押すことで先端の爪が開閉し、片手で操作が可能です。排水口、下水管、床排水、洗面台、トイレ周辺などの異物回収作業にも使用できます。材質ステンレス鋼、鉄、PVC質量(g)80アーム長さ(cm)40
ヘックスローブレンチセット
はくでん¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷星形(6ローブ)形状のねじに対応し、確実な噛み合いで締付・緩め作業が行えます。ねじ頭との接触面積が大きく、トルクを分散して伝えるため、なめにくい構造です。基本材質はCr-Vであり、一部型番はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。付属品収納ケースセット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50形状L型内容1セット(9本組)先端形状トルクス(ヘックスローブ)
六角レンチセット カラフル
はくでん¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷カラーでサイズの区別がしやすく、六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業に使用できる六角レンチのセットです。基本材質はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質S2合金鋼形状L型タイプロング内容1セット(9本組)先端形状ボールポイント付
帯電防止用リストストラップ
はくでん¥339税込¥3731個欠品中作業者の体に帯電した静電気を逃がすことを目的とした、有線タイプの手首バンドです。伸縮性のあるコイルコードにより、作業中の動きを妨げにくい設計です。手首部は柔らかい素材を採用し、長時間作業時の装着性に配慮しています。作業台や接地ポイントに接続しやすいワニ口クリップを装備しています。電子部品の組立、検査、修理など、防静電対策が求められる作業環境での使用に適しています。材質PVC色ブルーサイズ【手首】フリー(調整可能)コード長さ(m)1.2(コイル伸長時)バンド幅(mm)20抵抗(MΩ)1(±0.5%)接続端子ワニ口クリップ(直径4mmバナナプラグに変換可能)
二酸化炭素濃度計
はくでん¥9,398税込¥10,3381個当日出荷室内の空気環境を1台で確認できる、コンパクトなCO?モニターです。CO?濃度に加え、温度・湿度をリアルタイムで表示します。3色のインジケータ(緑・黄・赤色)で濃度の度合いをお知らせします。設定値を超えるとアラームでお知らせ。換気の目安管理に役立ちます。(※アラームのON/OFF切替可能)付属品充電用USBケーブル仕様【保管湿度範囲】20%~85%寸法(mm)80×70×35質量(g)150電源1600mAh充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60ポート充電:USB Type-C湿度範囲(%)測定相対:20~85
リストストラップ用テスター
はくでん¥5,298税込¥5,8281個当日出荷防静電手首バンド(リストストラップ)が正しく機能しているかを簡単に確認できるテスターです。本体の電極部に触れて確認するだけの簡単操作。作業前の点検を短時間で行えます。測定結果をLEDランプで表示。状態に応じてブザー音で知らせるため、視覚・聴覚の両方で確認可能です。作業台や検査エリアに設置しやすい小型設計。持ち運びにも配慮されています。電子機器組立、基板実装、検査工程など、防静電対策が求められる現場での点検用として使用できます。質量(g)200長さ(m)【アース線】1電源DC 9V電池表示方式LED表示(LOW / GOOD / HIGH)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×117抵抗【判定抵抗範囲(目安)】[ LOW ] <800kΩ [ GOOD ] 800kΩ~9MΩ [ HIGH] >9MΩブザー有(GOOD判定時)
ブロアブラシ
はくでん¥389税込¥4281個6日以内出荷ゴム球から圧縮空気を噴射して、チリやホコリを吹き飛ばし、先端にブラシを取り付けることが出来ます。用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業全長(mm)110(ブラシ装着時)直径(Φmm)球体部:50質量(g)7.5
はんだ吸取器
はくでん¥719税込¥7911個6日以内出荷はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
耐衝撃構造 水平器
はくでん¥829税込¥9121個5日以内出荷垂直・水平・45°の気泡管が搭載されています。製品の両端素材はゴムになっており、落下時の破損を防止し、耐衝撃性に優れています。裏面には磁石付いています。材質ABS・ゴム寸法(mm)225×19×39質量(g)110
圧着工具
はくでん¥2,798税込¥3,0781個当日出荷圧着端子(丸端子、スリーブ、コネクタなど)を電線に確実に取り付けるために使用します。自動車配線、電気設備、制御盤の組み立て、電子工作など幅広く利用されます。全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.25/0.5/1適合端子デュポン2.54、スプリング2510、CH3.96、VH3.96 TABスプリングブレード2.8、3.0、3.96、4.8、ブレード3.2ア ースブレード、4.2、クルーズゲートウェイターミナルECU、サーボコネクタ等
マルチメータ テストリード
はくでん¥779税込¥8571個6日以内出荷小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。材質PVC質量(g)26定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】70定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキニードル(mm)Φ0.3
硬度計
はくでん¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷ハンドルを絞ることで製品上部のダイヤルメーターに測定値(HW)が表示されます。付属の取扱説明書には硬度(HW)をロックウェルE(HRE)/F(HRF)やビッカーズ硬度(HV)の変換することができる変換表も記載されています。本製品で測定可能なパイプの内径は直径10mmまでです。適合する材質や測定範囲はバリエーションで異なります。付属品標準硬度ブロック×1, 予備圧子×1, レンチ×1, 小ドライバー×1, 取扱説明書(硬度変換表付き)×1, 携帯ケース×1精度±0.5 HW分解能1 HW
電池チェッカー
はくでん¥969税込¥1,0661個7日以内出荷電池の推定残量を把握することで、電池の無駄遣いを減らすことができます。※本製品はバッテリー電圧を測定することでバッテリー残量を推定するものです。より正確な測定を行う際には専門の計測機器をご使用ください。寸法(mm)54×53×24測定範囲1.2~9V質量(g)約40測定可能電池単一・単二・単三・単四・単五・ボタン電池・9V電池・3.7V電池
ピックアップツール
はくでん¥599税込¥6591個6日以内出荷先端はマグネットと切り替え可能なライトが搭載されています。先端部分は直径14mmと、狭い空間に落ちた金属部品等を回収することができます。全長(mm)(最大)840、(最小)190直径(Φmm)マグネット部分:14
有線顕微鏡
はくでん¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷PC(Windows, MacOS対応)またはスマートフォン(Android)にUSB接続することで、アプリ上で画像・映像を確認することができます。使用アプリの詳細は取扱説明書に記載しています。バリの確認や半導体等の確認に適しています。仕様スナップショットフォーマット:jpg電源(V)USBポート(5DC)倍率最大1000倍(手動)対応OSWindows, Androidレンズマイクロスコープレンズセンサー画像:0.3M HD CMOSセンサー(デジタル2M)光源LEDライト×8(USBケーブル上の調整コントローラー付き)解像度ビデオキャプチャ:640×480、静止画キャプチャ:1600×1200(2Mピクセル)、1280×960(1.3Mピクセル)、800×600、640×480フォーカス範囲:0~200mmまでのマニュアルフォーカスフレームレート600Luxで最大30f/sビデオフォーマットAVIコントローラ高速DSP
自動ポンチ
はくでん¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等の素材への位置決めに便利な自動ポンチです。質量(g)66本体寸法(mm)128×12×12適合材木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等
アナログ電圧計
はくでん¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から6日以内出荷背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
ピッチゲージ
はくでん¥559~税込¥615~1個7日以内出荷ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定することができます。メートルねじ用・インチねじ用のバリエーションがあります。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。材質炭素鋼ねじ山角度(°)60
ハイトゲージ アナログ
はくでん(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷垂直方向に測定ができ、小さな物の測定及びケガキ作業に適した商品です付属品取扱説明書材質アルミ(本体)、炭素鋼(台座)測定範囲(mm)0~300精度(mm)0.02寸法(cm)台座:11×6.2×3.3高さ(cm)41
アンモニア検知器
はくでん¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷本製品はアンモニアガス濃度を検出する機器です。電気化学センサーを採用し、第一段階(20.0ppm)・第二段階(40.0ppm)のアラーム設定が有り、音・光によるアラーム機能があります。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。検知対象ガスアンモニア測定範囲(ppm)0~100検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-10~50付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池寸法(mm)182×66×31測定範囲0~100ppm質量(g)148電源(V)3.7充電式リチウム電池(付属)測定精度±2%センサー電気化学分解能0.1ppm温度測定範囲(℃)-10~50使用周囲温度(℃)-10~50対象ガスアンモニア(NH3)応答速度T90 ≦120秒バッテリー容量(mAh)1000警報設定値20.0ppm、40.0ppm動作湿度(%RH)<95(霜なし)アラーム音と光のダブルアラーム、アラーム値は固定(20.0ppm, 40.0ppm)、アラーム音は最大80dBまでリピート機能≦120秒
LED投光器 80W 24V
はくでん¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。消費電力(W)80全光束(Lm)8000以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
LEDバーライト L640
はくでん¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)16入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
樹脂製 電線貫通材
はくでん¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷樹脂製なので錆に強い製品です。隔壁内部を水・油等から保護します。本体付属のナットを隔壁の内側から締め込み本体を固定してして下さい。電線外径寸法をパッキン内径寸法と比較し、適合サイズを選定して下さい。
標識灯 200-3 LED 電池付属
はくでん¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命40日間(目安)
標識灯 1000B LED 電池付属
はくでん¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。寸法(mm)180×48使用電池単3×4個 スイッチ付電池寿命12日間(目安)
タップ・ダイスセット
はくでん¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷各種ねじ切り加工やねじ山修正ができるタップとダイスのセットです。よく使うサイズを網羅したケース入りで保管や持ち運びが簡単です。材質タップ・ダイス・ハンドル部分/炭素鋼(56-61HRC)、タップ・ダイスハンドルフレーム部分/亜鉛合金質量(g)約700ケース寸法(mm)106×256×21タップハンドルM3~M12タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75適合レンチダイスハンドルM25ダイスサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75
スクレイパー
はくでん¥649~税込¥714~1個5日以内出荷金属刃を備えたスクレーパーで、塗装や接着剤の剥離作業に使用できます。グリップは握りやすい形状で、滑りにくい素材を採用し安全性を高めています。DIYからプロの現場まで幅広く利用され、壁や床面の塗装剥がしに適しています。材質刃先/SK5(炭素工具鋼)、刃固定部/アルミ合金刃幅(mm)103
打撃片口スパナ
はくでん¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷ハンマーの打撃、振動等でボルト・ナットを締緩するための片口スパナです。豊富なサイズラインアップがあり、建設機械や配管工事など幅広い用途に使われます。材質炭素鋼(鍛造)表面処理リン酸塩処理
マルチツール
はくでん¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷様々な用途に対応できるステンレス製マルチツールです。耐腐食性に優れたステンレスボディはアウトドアやDIYでタフに使用でき、緊急時の備えとしても適しています。材質3Cr13ステンレス鋼全長(mm)約250質量(g)約180刃幅(mm)約75ブレード長さ(mm)約107
ショックドライバーセット
はくでん¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ハンマーで叩いて固着したボルトやネジを緩めるショックドライバーのセットです。差込角に対応した各種ビットやアダプターが付属し、多様なネジサイズに対応します。耐衝撃性に優れたボディと握りやすいグリップで安定した作業が可能です。ビット・グリップは保管用ハードケースに収納されています。正回転・逆回転を切り替えることができます。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)グリップ:約165差込角(mm)8付属ビット13個ビットヘックス:4, 5, 6, 8 プラス:PH1, PH2×2, PH3, PH4 マイナス:5, 6, 8, 9
スクレイパー コンパクト
はくでん¥659税込¥7251個5日以内出荷軽量コンパクトな形状で携帯しやすく、作業中の負担が少ない設計です。汚れやシール残りの除去に幅広く対応し、掃除や整備作業の補助具として役立ちます。合金鋼とPOM樹脂材質の刃がそれぞれ付属されているため、用途によって使い分けることができます。寸法(mm)105×50材質(本体)ABS+TPR質量(g)約50刃長(mm)7内容替刃×10(合金鋼5枚※1枚セット済・POM樹脂5枚)・替刃収納ケース刃幅(mm)38材質(刃)合金鋼・POM樹脂
デジタルマルチメーター リストバンド式
はくでん¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷腕に装着して使用できる手首装着式デジタルマルチメーターです。交流/直流電圧、抵抗、導通チェックに対応し、バックライト表示・データホールド・オートパワーオフ機能を搭載しています。Type-C充電式で、持ち運びしやすい設計です。質量(g)約100電源充電式(USB Type-C)本体寸法(mm)メーター:40×60×16.2交流電圧(V)200m~300抵抗(Ω)6k~60M直流電圧(V)200m~300測定機能導通チェック・バックライト・データホールド・オートパワーオフ有効最大表示値5999
コーキングヘラセット
はくでん¥659税込¥7251個5日以内出荷5mm・10mm・15mm・20mmのヘラがセットになっており、施工場所に合わせて使い分けできます。軽量で弾力性のある樹脂製で、手に馴染みやすく施工面やタイルを傷付けにくいです。柔らかくしなやかな刃先がシーリング材や充填剤を均一に仕上げます。セット内容5mm/10mm, 15mm/20mm幅(mm)40全長(mm)180材質(本体)PP+TPR質量(g)約200材質(ヘラ部)PP+TPE