はくでん

はくでんのページです。はくでんは、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在305件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 外部センサー付き はくでん

    デジタル温度計 外部センサー付き

    はくでん(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    欠品中
    非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。1mの外部センサーが付いているため、モニター(ディスプレイ)とセンサーを離してご利用頂けます。お届けの際、動作確認用の電池が内蔵されている場合がありますが、残量が少ないため、新品の電池と交換頂くことをお勧め致します。
    ケーブル長(m)センサー:1本体寸法(mm)約48×30×16センサータイプNTC(10K/3435)取付寸法(mm)約46×27温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)0.1使用電池LR44ボタン電池×2(別売)測定精度(℃)±1
  • 強力マグネット アイボルト付 はくでん

    強力マグネット アイボルト付

    はくでん
    469税込516
    1個
    欠品中
    ネオジム磁石を使用したアイボルト付きのマグネットです。三層銅ニッケルメッキ加工により、表面は滑らかでバリがありません。外装は耐衝撃スチールカバーと防震緩衝ゴムで保護され、衝撃や落下に強い設計。取り外し可能なアイボルト付きで、携帯や持ち運びに便利です。
    材質ネオジム磁石使用温度(℃)≦80密度(g/cm3)7.5
  • 1穴パンチ はくでん

    1穴パンチ

    はくでん
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。
    材質亜鉛合金
  • デジタル水平器 はくでん

    デジタル水平器

    はくでん
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能も有ります。
    幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定
  • バナナプラグ メス型 はくでん

    バナナプラグ メス型

    はくでん
    579税込637
    1個
    当日出荷
    赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属。カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。
    セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
  • アナログ温湿度計 はくでん

    アナログ温湿度計

    はくでん
    339税込373
    1個
    当日出荷
    温度・湿度が一目でわかるアナログ式の温湿度計。温湿度計が表示する温度・湿度に誤差が生じている場合は、マイナスドライバーで、背面の校正箇所で補正願います。壁掛け用・立て掛けでのご使用が可能です
    材質ABS寸法(mm)直径130×22質量(g)約90温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100
  • チャック付きアルミ袋 片面透明 はくでん

    チャック付きアルミ袋 片面透明

    はくでん
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋。防湿・防油で試料の保存に最適。片面透明で中身が見えます。破れにくく、液体・固体どちらにも対応。50枚入の小分けパックで管理しやすい
    材質PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム厚さ(mm)0.16タイプ【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ)入数(枚)50チャック
  • ディスプレイ 付箋ボード クリップ付き はくでん

    ディスプレイ 付箋ボード クリップ付き

    はくでん(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    付箋等を整理・分類することができるボードです。上面にはクリップも付いているため、名刺やカードを挟むことができます。裏面の粘着テープを剥がして、ディスプレイの側面などに貼り付けることができます。
    材質アクリル透明質量(g)70寸法(cm)30×8×2
  • ラジアスゲージ はくでん

    ラジアスゲージ

    はくでん
    709税込780
    1個
    当日出荷
    曲面の半径を測定することができます。両端に凸型と凹型の測定ツールが収納されています。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
  • BNC-バインディングポスト はくでん

    BNC-バインディングポスト

    はくでん
    719税込791
    1個
    当日出荷
    BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
    材質(絶縁部)ABS内径(Φmm)バインディングポスト:4材質(端子)ニッケル銅メッキ
  • ミニデジタルマルチメータ はくでん

    ミニデジタルマルチメータ

    はくでん
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
    付属品保護ケース, テストリード材質【テストリード】PVC・真鍮寸法(mm)125×80×19質量(g)102電源CR2032 ボタン電池×1(別売)長さ(cm)【テストリード】約49周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits)機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能最大表示4000交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits)直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits)直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits)抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits)交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits)静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
  • 直流電圧計 はくでん

    直流電圧計

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
  • デジタル温湿度計 はくでん

    デジタル温湿度計

    はくでん(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    測定温度範囲:-50~70℃。ケーブル長は1.5mのため、様々な用途で使用頂けます。
    質量(g)約30ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)48×30×16精度温度: ±1% 湿度: ±5%温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)温度: 1 湿度: 1%湿度測定範囲(%)10~99 RH電池LR44ボタン電池×2(別売)
  • DCジャック 2P端子台 変換アダプタ はくでん

    DCジャック 2P端子台 変換アダプタ

    はくでん
    199税込219
    1個
    当日出荷
    Φ2.1mmまたはΦ2.5mmのDCジャックを2ピンの端子台に分配することができます。
    外径(mm)DCジャック:Φ5.5
  • 精密ドライバーセット はくでん

    精密ドライバーセット

    はくでん
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ビット、ドライバーハンドル、延長シャフト、分解補助工具などをまとめたセットです。プラス、マイナス、トルクス、六角、Y字、星形など、電子機器で使用頻度の高いビットを多数付属しています。?小径ビットを中心に構成されており、精密機器や小型機器の分解・組立作業に適しています。?ビットはマグネットで保持され、ねじの脱落防止や作業性向上に配慮しています。?奥まった場所や角度のある位置のねじにも対応しやすい構成です。グリップ部は手にフィットしやすく、回しやすさを考慮した形状です。?専用ケースにより、ビットや工具を整理して保管・持ち運びできます。一部の部品は生産ロットによって配色が異なる場合がございます。
    材質【ビット】炭素鋼全長(mm)150質量(g)540ビット115点
  • バナナプラグ 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 連結可能タイプ

    はくでん
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    側面から連結することが出来ます。梱包は赤黒の絶縁カバーと内部接続端子別。 。ケーブル長は用途に応じ、任意の長さでご使用下さい。
    セット内容黒色×2, 赤色×2, 接続端子×4材質[カバー] PVC [接続端子] 真鍮 [接続端子表面] ニッケルメッキ全長(mm)55.8内径(Φmm)4.5ピン径(Φmm):4ピン長L(mm)17.5(カバーからの露出部分)
  • バッテリーメーター DC 8~100V はくでん

    バッテリーメーター DC 8~100V

    はくでん(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)。電圧測定範囲:DC8~DC100V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ。使用電圧に切替えて、ご使用願います。
    付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
  • セッティングメジャー 振分目盛 はくでん

    セッティングメジャー 振分目盛

    はくでん
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • オシロスコープ プローブ はくでん

    オシロスコープ プローブ

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
    仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
  • 防水機能付きデジタル直流電圧計 はくでん

    防水機能付きデジタル直流電圧計

    はくでん
    769税込846
    1個
    当日出荷
    測定電圧範囲:DC30Vまで。防水機能付きの小型デジタル直流電圧計です。
    質量(g)23本体寸法(mm)40×37×20精度±1%取付寸法(mm)37×20分解能0.01V(10V未満), 0.1V(10V以上)測定電圧(V)DC 3.0~30動作温度(℃)-10~+65防水保護等級IPX8消費電流≦20mA
  • ミニチュアバイス はくでん

    ミニチュアバイス

    はくでん
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属の多機能クランプブロックまたは円形固定具を活用することで様々な形状の部品等を固定することができます。クランプ本体にはネジ固定用の穴も空いているため、卓上等に固定してご使用いただけます。
    付属品多機能クランプブロック×2, 円形固定具×4, 固定具用ネジ×4材質アルミ合金全長(mm)108高さ(mm)35最大口開き(mm)53口幅(mm)58
  • シャント 分流器 はくでん

    シャント 分流器

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。
    定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
  • デジタル交流電圧計 はくでん

    デジタル交流電圧計

    はくでん
    459税込505
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です
    質量(g)18本体寸法(mm)48×29×22取付寸法(mm)46×27測定精度(%)1測定電圧(V)AC70~500動作温度(℃)-20~+65ケーブル長(cm)20
  • 塩ビパイプカッター はくでん

    塩ビパイプカッター

    はくでん
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
  • 塗装膜厚計 はくでん

    塗装膜厚計

    はくでん
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
    付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5
  • 直流電流計 はくでん

    直流電流計

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm
  • アナログ電圧計 はくでん

    アナログ電圧計

    はくでん
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なレンジに対応したアナログ電圧計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
    質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5
  • バナナプラグ メス-メス 4mm はくでん

    バナナプラグ メス-メス 4mm

    はくでん
    729税込802
    1個
    当日出荷
    直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止します。寸法図は画像を参照ください。
    定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)32材質(絶縁体)ナイロン材質(導体)
  • 接触式 デジタル回転計 はくでん

    接触式 デジタル回転計

    はくでん
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    本製品は、モータの回転速度、直線速度または周波数を決定するために使用される機械産業で必要な機器の一つです。 。一般的にモータ、ファン、紙、プラスチック、化学繊維、洗濯機、自動車、航空機、船舶などの製造に使用されています。最大回転数を記録し続ける最大値測定機能, 最小回転数を記録し続ける最小値測定機能, 測定中の最大値, 最小値, 最新値を記録するメモリー機能を搭載しています。
    付属品収納袋×1, 取扱説明書×1, 測定用ゴムチップ×4, ゴムチップコネクタ×1測定範囲0.5~19999rpm質量(g)約115測定精度±(0.05%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×35分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)機能最大値/最小値測定, メモリー機能使用電池単4電池×3本(別売)
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:DC0~100V。デジタル直流電圧計です。※本製品を作動するにはDC4~30V範囲の電源供給が必要です
    付属品配線ケーブル×1(赤・黒・黄)質量(g)21本体寸法(mm)60×29×21.5接続方式[赤] 電源プラス [黒] 電源・被測定物マイナス [黄色] 被測定物プラス測定精度0.003取付寸法(mm)57.8×26速度更新:3回/秒表示範囲DC 0.000~99.99~100.0測定電圧(V)0~100動作電圧(V)DC 4~30
  • ワニ口クリップアダプタ はくでん

    ワニ口クリップアダプタ

    はくでん
    389税込428
    1個
    当日出荷
    直径4mmのバナナプラグに接続し、ワニ口クリップに変換することができるアダプタです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
    長さ(mm)56内径(Φmm)接続端子:4開口寸法(mm)ワニ口:12まで開口可材質(絶縁体)PA材質(表面)PA
  • 基板コネクター抜き はくでん

    基板コネクター抜き

    はくでん(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    基板上のICや直挿し部品を安全に取り外すためのU字型リムーバーです。先端が薄い金属フック形状になっており、ICの両端を均等に持ち上げることで基板を傷つけずに取り外せます。全体は樹脂コーティングで握りやすく絶縁性にも優れ、静電気や滑りによる作業ミスを抑制します。コンパクトで扱いやすく、電子工作、修理、分解作業など幅広い用途で活躍する工具です。
    材質爪:精密鋼長さ(mm)105材質(本体)プラスチック質量(g)30口開き(mm)25
  • 多機能スコヤ はくでん

    多機能スコヤ

    はくでん
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    測定電圧範囲:DC8~24V。小型のデジタル電圧計です。
    付属品取り付け用両面テープ質量(g)約40本体寸法(mm)56.2×31.1×13.6精度±1V測定電圧(V)8~24ケーブル長(cm)100防水保護等級IPX6
  • ベルトレンチ はくでん

    ベルトレンチ

    はくでん
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    ストラップで管やフィルターを傷付けずに締め付け・緩めができるレンチです。 。柔軟なベルトが円筒形や不定形な物にフィットします。
    用途締め付け、取り外し材質(ベルト)ゴム
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。
    材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
  • デジタルマルチメータ はくでん

    デジタルマルチメータ

    はくでん(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
    付属品テストリード棒, 取扱説明書質量(g)60.6電源9V 6F22電池×1(別売)精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2)交流電圧(V)200/750抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k直流電圧(V)200m/2/20/200/1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10最大カウント数1999
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2.7~30Vまで測定できるデジタル直流電圧計です。背面のダイヤルを調整することで表示値の構成が可能です。表示値のカラーはレッド・ブルー・グリーン・イエローからお選び頂けます。
    仕様測定速度:約200ms/h使用温度範囲(℃)-10~65長さ(cm)接続端子リード:15本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く寸法(縦×横)(mm)取付:約23×10機能双方向接続機能・逆極性保護機能表示形式[10V未満の場合] 0.00V [10V以上の場合] 00.0V消費電力(mA)<20取付穴径(Φmm)2.2測定精度(%)1測定電圧(V)DC2.7~30
  • マイクロメーター スタンド はくでん

    マイクロメーター スタンド

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マイクロメータを保持する事によって、安定した姿勢で測定ができます。
    用途マイクロメータの固定・クランプ用材質合金鋼質量(g)約850本体寸法(mm)約165×120×115
  • デジタル角度計 はくでん

    デジタル角度計

    はくでん
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ベース部分にマグネットを内蔵しているため、傾斜でも設置可能です
    付属品取扱説明書測定範囲4×90°精度±0.2°分解能0.05°機能バックライト電池単4電池×2本(別売)反復定格0.1°動作温度(℃)0~40