特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
305件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転式パンチプライヤー はくでん

    回転式パンチプライヤー

    はくでん
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷
    革ベルトをはじめ、レザー製品や薄手素材への穴あけ作業に使用できるプライヤーです。回転式パンチヘッドにより、用途に応じて6つの穴径を切り替えて使用できます。テコの原理を利用した構造で、比較的少ない力で穴あけ作業が行えます。ノーマルタイプと省力タイプのバリエーションがあります。省力タイプはダブルレバー構造で設計されており、より労力を節約することができます。?パンチ刃には高硬度鋼材を使用し、耐久性に配慮した設計です。打ち抜き時の安定性に配慮した構造で、穴の縁が比較的きれいに仕上がります。
    材質【グリップ】樹脂、【パンチ刃】S2鋼全長(mm)230質量(g)450タイプ省力タイプ
  • 二酸化炭素濃度計 はくでん

    二酸化炭素濃度計

    はくでん
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    壁面に設置できる横長タイプのCO?モニター。空間全体の空気環境を常時確認できます。二酸化炭素濃度(ppm)、温度、湿度をリアルタイムで測定・表示。室内環境管理の目安確認に適しています。二酸化炭素検知にはNDIR(非分散型赤外線)方式を採用。長期使用時も安定した測定が可能です。?離れた位置からでも確認しやすい大きな数字表示。CO?濃度レベルは4段階のカラーインジケーターで直感的に把握できます。?周囲の明るさに応じて表示輝度を調整可能。昼夜を問わず見やすく使用できます。設定したCO?濃度を超えるとアラームでお知らせ。換気管理の補助に役立ちます。(アラーム機能はON/OFF切替可能)
    付属品充電用USBケーブル(5V)仕様【保管湿度範囲】20%~85%寸法(mm)270×90×35質量(g)320電源充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60湿度範囲(%)測定相対:20~85
  • クランプ式電圧電流計 はくでん

    クランプ式電圧電流計

    はくでん
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷
    開口型ホールセンサを採用した、直流電流・電圧を同時に表示できるデジタルメーターです。配線を切断せずに電流測定が可能なため、既存回路の確認や保守作業に適しています。
    電圧(V)測定:DC0~300、電源:DC5~100口径(Φmm)クランプ:[閉口時] 20 [開口時] 26本体寸法(mm)48×29×23精度電圧測定:±1%、電流測定:±1%取付寸法(mm)45.4×26分解能測定電圧:0.1V、測定電流:0.1A電流範囲測定:100A
  • アジャストレンチ はくでん

    アジャストレンチ

    はくでん
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
    1本で幅広い作業をこなせるため、配管工事、DIY、整備作業など多用途に活躍する汎用性の高いレンチです。
  • 精密電動ドライバー はくでん

    精密電動ドライバー

    はくでん
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。
    付属品ビット×20材質(本体)アルミニウム質量(g)130外形寸法(mm)Φ15×175材質(ビット)S2合金鋼連続使用時間8時間構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8回転速度(min-1[r.p.m])150電池単四電池×2(別売)締付トルク(N・m)0.12ビット寸法(mm)4×28
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    はくでん
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
    精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
    抵抗(mΩ)【内部】30±5
  • 標準コンデンサ はくでん

    標準コンデンサ

    はくでん
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
    精度は0.2~0.5%、値は0.0001μFから1mFのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
    寸法(mm)110×110×100質量(kg)1
  • 変換コネクタ RCA中継 はくでん

    変換コネクタ RCA中継

    はくでん
    ¥359税込¥395
    1個
    6日以内出荷
    RCAのケーブル端子を繋ぐためのコネクタです。ケーブルの延長等に活用できます。
    材質純銅端子形状メス-メス
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥429税込¥472
    1個
    6日以内出荷
    端子に付いているフックを活用することで、はんだ付けをせずにリード線を取り付けること
    材質純銅・金メッキ
  • バナナソケット メス 黒 真鍮 はくでん

    バナナソケット メス 黒 真鍮

    はくでん
    ¥169税込¥186
    1個
    6日以内出荷
    Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナット・スプリングワッシャが付属しています。
    内径(mm)Φ4
  • L字型バナナプラグ はくでん

    L字型バナナプラグ

    はくでん
    ¥379税込¥417
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
    材質純銅・金メッキ直径(Φmm)端子:4
  • クイックバークランプ はくでん

    クイックバークランプ

    はくでん
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
    材質ABSクランプ幅(mm)70
  • 携帯型デジタルスコープ はくでん

    携帯型デジタルスコープ

    はくでん
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    お子様や学習用に手軽に活用することができるポータブル顕微鏡です。
    質量(g)99電源単四電池×1(別売)倍率60-120倍本体寸法(mm)46×33×93
  • デジタル顕微鏡 はくでん

    デジタル顕微鏡

    はくでん
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    1X~1200Xの連続ズームに対応したデジタル顕微鏡で、幅広い倍率から最適な拡大率を選択可能。角度調整が可能、作業スペースでピンセットやハンダごてなども使用しやすい設計。HD1200万画素カメラと7インチHD液晶ディスプレイを搭載。英語、日本語、中国語を含む16言語に対応。
    仕様【物体間距離(mm)】10~倍率(倍)1~1200(連続)分解能【写真】1.3M, 2M, 5M, 8M, 10M, 12Mバッテリー充電式バッテリー画面サイズ【表示画面】7インチHD LCDディスプレイ言語表示英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、日本語、タイ語、ヘブライ語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、トルコ語、チェコ語、ポーランド語、繁体字中国語、簡体字中国語ピクセルHD 12メガピクセル
  • 電池チェッカー はくでん

    電池チェッカー

    はくでん
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    電池の推定残量を表示し、電池の無駄遣いを減らすことができます。本製品はバッテリー電圧を測定することでバッテリー残量を推定するものです。より正確な測定を行う際には専用の計測機器をご使用ください。
    材質ABS寸法(mm)92×63×14質量(g)約36電池残量表示[9V電池] 9.0, 8.1, 7.2, 6.3, 5.4, 4.5, 3.6, 2.7, 1.8 [1.5V電池] 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7測定可能電池単一・単二・単三・単四・単五・1.5Vボタン電池・9V電池
  • 外側マイクロメーター はくでん

    外側マイクロメーター

    はくでん
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    片手で簡単に測定でき、リアルタイムで測定することができます。
    測定範囲(mm)0~25分解能(mm)0.01
  • ブレーキディスク ノギス はくでん

    ブレーキディスク ノギス

    はくでん
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    バーニヤ目盛りを使用して0.1mm単位で測定できます。
    寸法(mm)161×55測定範囲(mm)0~60本体質量(g)300測定単位最小0.1mm
  • デプスゲージ はくでん

    デプスゲージ

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性と耐久性に優れた、バーニヤ目盛付きの炭素鋼デプスゲージです。
    材質炭素鋼質量(kg)4.5測定範囲(mm)0-150目盛(mm)0.02mm精度(mm)±0.03
  • 有線顕微鏡 はくでん

    有線顕微鏡

    はくでん
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷
    PC(Windows, MacOS対応)またはスマートフォン(Android)にUSB接続することで、アプリ上で画像・映像を確認することができます。使用アプリの詳細は取扱説明書に記載しています。バリの確認や半導体等の確認に適しています。
    仕様スナップショットフォーマット:jpg電源(V)USBポート(5DC)倍率最大1000倍(手動)対応OSWindows, Androidレンズマイクロスコープレンズセンサー画像:0.3M HD CMOSセンサー(デジタル2M)光源LEDライト×8(USBケーブル上の調整コントローラー付き)解像度ビデオキャプチャ:640×480、静止画キャプチャ:1600×1200(2Mピクセル)、1280×960(1.3Mピクセル)、800×600、640×480フォーカス範囲:0~200mmまでのマニュアルフォーカスフレームレート600Luxで最大30f/sビデオフォーマットAVIコントローラ高速DSP
  • 標準ノギス はくでん

    標準ノギス

    はくでん
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ストッパー、バーニヤ目盛(0.02mm)機能が付いた炭素鋼製ノギスです。
    材質炭素鋼測定範囲(mm)0~150精度(mm)0.06
  • 直尺用 ストッパー はくでん

    直尺用 ストッパー

    はくでん
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    厚さ0~3.5mm、幅0~30mmの直尺に使用することが可能です。直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
    材質アルミ合金質量(g)35本体寸法(mm)53×14×22
  • 木材水分計 はくでん

    木材水分計

    はくでん
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    本製品はマイクロ波の水分測定によって、従来の乾燥減量の水分測定に比べ、迅速かつ正確な測定が可能です。
    仕様更新時間:1秒質量(g)210電源単四電池×3(別売)本体寸法(mm)150×54×27精度±(1%RH+0.5)測定範囲(%)2~70分解能0.005機能データホールド機能・電池残量警告機能
  • スキマゲージ はくでん

    スキマゲージ

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    様々な厚さの32種類のリーフを揃えたスキマゲージです。
    測定範囲(mm)0.04-0.88リーフ枚数32リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.08、0.1、0.13、0.15、0.18、0.2、0.23、0.25、0.28、0.3、0.33、0.35、0.38、0.4、0.43、0.45、0.48、0.5、0.53、0.55、0.58、0.6、0.63、0.65、0.7、0.75、 0.8、0.88リーフ長さ(mm)95リーフ幅(mm)15
  • スキマゲージ はくでん

    スキマゲージ

    はくでん
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    様々な厚さの17種類のリーフを揃えたスキマゲージです。リーフをまとめているネジを外すことで、リーフを取り外すことも可能です。錆を防止するために、出荷状態はオイルが少し塗布されています。
    材質合金鋼測定範囲(mm)0.02-1.00リーフ枚数17リーフ組合せ(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00リーフ長さ(mm)100リーフ幅(mm)10
  • マグネットスタンド フレキシブルアーム はくでん

    マグネットスタンド フレキシブルアーム

    はくでん
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    角度が自在に調整できるフレキシブルアーム、マグネット式のスタンドのため、マイクロメータやインジケータを様々な場所に設置できます。
    用途マイクロメータ・テストインジケーターの設置質量(kg)1.25吸着力(N)578寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:50×62×55機能マグネット磁気オンオフアーム長さ(cm)30
  • ピンセット型 LCRメータ はくでん

    ピンセット型 LCRメータ

    はくでん
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。
    測定範囲インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5)質量(g)22周波数(Hz)10~20M精度[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1%充電時間2時間ディスプレイ90×16mm OLED入力インピーダンス1MΩダイオードシリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V)動作時間10時間測定範囲(Ω)抵抗:0.1~2M最大入力電圧(V)-5~+50
  • ピッチゲージ はくでん

    ピッチゲージ

    はくでん
    ¥559~税込¥615~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定することができます。メートルねじ用・インチねじ用のバリエーションがあります。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
    材質炭素鋼ねじ山角度(°)60
  • ハンドヘルドオシロスコープ はくでん

    ハンドヘルドオシロスコープ

    はくでん
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    オシロスコープ・マルチメータ・信号発生器機能が一つにまとまったハンドヘルド多機能オシロスコープです。
    仕様プローブ減衰:×1、×10、×100、マルチメータ測定項目:直流電圧(mV/V)・交流電圧(mV/V)・直流電流(mA/A)・交流電流(μA/mA/A)・抵抗(Ω)・静電容量(F)・周波数(Hz)、リアルタイムサンプリングレート:200MSa/s、信号発生器出力:正弦波、方形波、三角波、半波、全波、のこぎり波、入力カップリング:直流、交流、垂直感度:20mV/div - 10V/div、帯域幅:50MHz質量(g)約380本体寸法(mm)181×89×40チャンネル数2機能自動測定:周期、周波数、ピークツーピーク、最大値、最小値、RMS、デューティサイクル、平均サンプリングレート範囲:1.5S/s~200MSa/s入力インピーダンス1MΩ(16pF)トリガー【エッジ】立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、【モード】自動、通常、シングル立ち上がり時間10ns未満レコード長最高128Kb
  • スラントルール はくでん

    スラントルール

    はくでん
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    傾斜角度・法勾配を測定することができます。
    材質ABS質量(g)320本体寸法(mm)249×19×125傾斜角度目盛2目盛 50°-90°-0°-90°-50°(2×140°)勾配表示1分, 2分, 3分, 4分, 5分, 6分, 7分, 8分, 10%, 12%, 15%, 18%, 20%
  • ペン型 マルチテスター はくでん

    ペン型 マルチテスター

    はくでん
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
    付属品取扱説明書・テストリード寸法(mm)225×46×29質量(g)77.5電源単4電池×2本(別売)測定周波数範囲(Hz)0~400機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト最大表示4000直流電圧測定0~600V交流電圧測定0~600V直流電流測定0~200mA交流電流測定0~200mA測定範囲(Ω)0~40M静電容量(mF)0~4
  • デジタル照度計 はくでん

    デジタル照度計

    はくでん
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    取引・証明には使用できません。本製品は、輝度や明るさを測定する機器です。モードボタンを押すと、ホールド機能・最大値測定機能・最小値測定機能を切り替えることができます。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
    付属品取扱説明書・センサーカバー質量(g)85電源単4電池×3本(別売)本体寸法(mm)160×48×25精度±4%+10機能ホールド機能・最大値測定機能・最小値測定機能サンプリング1.5回/秒測定範囲(Lux)1~200000
  • シールドビーム投光器 24V 300W はくでん

    シールドビーム投光器 24V 300W

    はくでん
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    小型船舶用シールドビーム投光器。本体は黄銅製・取付アームはステンレス製(SUS304)。安全走行・安全操業を追求する強力ビームです。
    出力(W)300取付ピッチ85±5本体寸法(mm)縦220(取付アーム除く), 横240 奥行200使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
  • バッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2 はくでん

    バッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2

    はくでん
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。メイン・サブバッテリー切替・メイン・サブバッテリー同時に使用が出来ます。
    寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
  • バッテリースイッチ ON-OFF 2系統 はくでん

    バッテリースイッチ ON-OFF 2系統

    はくでん
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。2系統同時に使用が出来ます。
    寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC 32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
  • LED投光器 75W 12V はくでん

    LED投光器 75W 12V

    はくでん
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    出力(W)75全光束(Lm)7500以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
  • LED投光器 45W 24V はくでん

    LED投光器 45W 24V

    はくでん
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    消費電力(W)45全光束(Lm)4500以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
  • 酸素検知器 はくでん

    酸素検知器

    はくでん
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    本製品は酸素を検出する検知器です。 住宅、農業、化学工業、一般工業、実験室等の場所の使用に適しています。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
    付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池その他【回復時間】≦15秒測定範囲0~25%質量(g)158電源3.7V充電式リチウム電池(付属)本体寸法(mm)182×66×31センサー電気化学分解能0.001機能温度測定応答時間≦15秒使用周囲温度(℃)-10~50検出物体酸素(O2)動作湿度(%)<95%RH(霜なし)バッテリー容量(mAh)1000誤差≦±1.5% F-Sアラームアラーム値は固定。音と光のダブルアラーム、アラーム音は最大80dBまで
  • 標識灯 200-3 LED 電池付属 はくでん

    標識灯 200-3 LED 電池付属

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命40日間(目安)
  • LED デスク・ウォールライト はくでん

    LED デスク・ウォールライト

    はくでん
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチディマー(調光可)入力電圧(V)12-24
  • LED室内灯 はくでん

    LED室内灯

    はくでん
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ48個 9ワット。中心部 76ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)
    寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 260 x 26