カテゴリ
絞り込み
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,165)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,202)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,989)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- はくでん
- 3ページ目
3ページ目: はくでんのすべての商品

ハンドブロアー
はくでん¥509~税込¥560~1個5日以内出荷手動で空気を送り、埃やゴミを吹き飛ばすブロアーです。 。電源不要で、静かに作業できます。 。軽量で持ちやすく、精密機器やキーボードの清掃に便利です。 。携帯しやすいサイズで、屋外や出張先でも使用可能です。
連式数取器
はくでん¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷複数桁のカウンターを備え、同時に複数項目を計数できます。 。リセットノブを回すだけで全カウンターをまとめてゼロに戻せます。 。交通量調査や製品検査などの数量管理に便利です。 。手押し式で電源不要、現場で使いやすい構造です。用途数量計測作業仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.9mm×4ヶ所桁数4
ダイヤルゲージ用スタンド
はくでん¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷ベースに大理石を使用し、測定時の振動やたわみに配慮した構造です。基準面として使用しやすく、比較測定や検査作業に適しています。大理石ベースは耐摩耗性が高く、長期使用での精度維持に寄与します。支柱に沿ってクランプ位置を調整でき、測定対象に合わせたセッティングが可能です。Φ8mmクランプ対応。一般的なダイヤルゲージ/デジタルゲージの取付に対応します。?支柱はメッキ処理により、外観と耐食性に配慮しています。部品検査、平面度・段差の比較測定など、精密測定の補助具として使用できます。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。高さ(mm)【支柱】250材質(支柱)鋼(表面処理)クランプ径(Φmm)Φ8線膨張係数4.61×10^-6/℃調整方式ノブ式(手動)圧縮強度(N)245~454/mm2ベース材質大理石
トルクドライバー 空転式 プレセット形
はくでん¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。?。トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。全長(mm)156質量(g)280六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
六角 ナットドライバー
はくでん¥629~税込¥692~1個6日以内出荷高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
バイス
はくでん¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷工作物の表面を傷つけないための口金用・固定クランプ用の保護カバー(ゴム)、軽作業用の手袋が付属しています。軽作業から工具メンテナンスまで幅広い用途に適した卓上バイスです。材質鉄鋼口深(mm)28
刻印セット 数字
はくでん¥929~税込¥1,022~1個5日以内出荷9本組数字刻印セットです。6と9は共用・金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。材質合金鋼文字種別数字組数9本組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
連結可能保護 両端 バナナプラグ
はくでん¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷端子直径は4mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格20A/33VAC,70VDC端子径(mm)4mm
USB 電子負荷
はくでん¥1,998税込¥2,1981個欠品中電流を3.0Aまで調整が可能なUSB式の電子負荷抵抗器です。寸法(mm)約68×30×23電圧(V)DC 3.7~13電力(W)15(連続動作)電流調整範囲(A)0.15~3.00動作温度(℃)ファン:40ファンボールベアリングファン
角度計
はくでん¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷単軸・2軸(Y軸)測定が可能であり、水平(気泡)基準器を備えています。測定単位はmm/m、%(パーセント)、°(度数)を選択する事が出来る為、角度だけでなく、勾配または斜面傾斜角を測定可能。上部と下部(底部)に磁石を内蔵している為、金属製の部品等にも取り付ける事が可能であり、絶対測定・相対測定の切替ボタンや、測定値のホールド(固定)ボタンも搭載。付属品充電用ケーブル(タイプC-タイプA)・取扱説明書仕様基準:水平面に基づく絶対ゼロ測定電源3.7Vリチウムバッテリー本体寸法(mm)45.1×95.7×24.3精度単軸 ±0.2° / 2軸(Y軸) ±0.3°再現性0.1°分解能0.1°機能水平(気泡)基準器・絶対/相対測定・自動電源オフ・単位切替(mm/m, %, °)・ホールド機能・2軸(Y軸)測定レンジ単軸 4×90° / 2軸(Y軸) +60°使用環境0-40℃(湿度は80%以下)バッテリー容量(mAh)400磁石内蔵有無上部・下部(底部)に磁石内蔵)ポート充電ポート:DC5V 400mA(タイプC)
水準器
はくでん¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
デジタルマルチメータ
はくでん¥2,698税込¥2,9681個当日出荷テストリードを格納できる、手帳型小型デジタルマルチメータです。仕様最大表示値:4000質量(g)107周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M本体寸法(mm)125×80×19.5交流電圧(V)400m/4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M直流電圧(V)400m/4/40/400/600機能その他測定:デューティサイクル・ダイオード・導通チェック・データホールド・自動電源オフ等電池単4電池×2(別売)静電容量(F)9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ
バッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2
はくでん¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。メイン・サブバッテリー切替・メイン・サブバッテリー同時に使用が出来ます。寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
酸素検知器
はくでん¥30,980税込¥34,0781個欠品中本製品は携帯可能な酸素(O2)検知器です。酸素が検知されると、酸素濃度の測定値が液晶ディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度の警報機能が備わっており、警報の閾値は任意で変更することが可能です。デフォルト値は低濃度が19.5%、高濃度が22.5%です。検出結果が事前に設定された警報設定値を超える場合、音声、光、振動による警報で注意を促します。付属品取扱説明書・充電用USBケーブルその他低濃度警報・高濃度警報の閾値設定が可能測定範囲0~30%VOL質量(g)147.5(バッテリー含む)本体寸法(mm)95.9×66.9×52分解能0.001機能充電インジケータ・バックライト表示機能 / 無操作の場合、10分後に自動的に電源オフ電池3.7V 750mAh充電式リチウム電池(付属)警報方式ブザー音/フラッシュ/振動検出物体酸素(O2)動作時間60時間(作業により異なる場合あり)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)800保管温度(℃)0~40ポート【充電】micro USB
ロングノーズプライヤー
はくでん¥919~税込¥1,011~1個7日以内出荷細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。 。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250
打診棒
はくでん¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷壁やタイルの浮き・剥離状態を打音で確認する点検用棒です。伸縮式で長さを調整でき、離れた場所の検査も容易に行えます。先端には丸い金属球が付いており、検査面を傷付けにくい構造です。建築物の点検・保守作業に適し、軽量で携帯に便利です。用途壁やタイルの浮きや剥離などの状態確認作業タイプ7段伸縮種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)約19mm
スライド式調整フックスパナ
はくでん¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷スライド式の調整機構で多様なサイズのナットやフランジに対応するフックスパナです。爪をスライドさせて着脱しやすく、安全にナットを回転できます。備保守や機械組立の現場で、1本で幅広いサイズに対応できる便利な工具です。材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションレンチセット
はくでん¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷片側がメガネ、もう片側がスパナになったレンチセットです。 。複数サイズが揃っており、多用途な作業に対応します。 。クロムバナジウム鋼など耐久性の高い材質を採用しています。 。持ち運びに便利なホルダーやケース付きで整理しやすいです。用途ナット等の締付けや取り外し材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ、鏡面研磨仕上げ
ダンボールカッター
はくでん¥789税込¥8681個欠品中片手で刃の収納が出来ます。 。梱包作業やクラフト作業に便利なツールです。磁石付きのため、壁面や扉などの金属面に取り付け可能です。材質ABS全長(mm)83(刃収納時)質量(g)25刃長(mm)31
レンチホルダー
はくでん¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷レンチ類をサイズごとに整理しやすい収納用品です。マグネット付きのため、壁やデスク等に貼り付けて使用する事ができます。 。必要な工具をひと目で確認しやすく、作業準備をスムーズに行えます。 。工具箱内や作業台まわりの整頓に便利です。 。持ち運び時や保管時の整理用途にも適しています。
バイスプライヤー
はくでん¥769~税込¥846~1個5日以内出荷多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
二酸化炭素濃度計
はくでん¥9,398税込¥10,3381個当日出荷室内の空気環境を1台で確認できる、コンパクトなCO?モニターです。CO?濃度に加え、温度・湿度をリアルタイムで表示します。3色のインジケータ(緑・黄・赤色)で濃度の度合いをお知らせします。設定値を超えるとアラームでお知らせ。換気の目安管理に役立ちます。(※アラームのON/OFF切替可能)付属品充電用USBケーブル仕様【保管湿度範囲】20%~85%寸法(mm)80×70×35質量(g)150電源1600mAh充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60ポート充電:USB Type-C湿度範囲(%)測定相対:20~85
リストストラップ用テスター
はくでん¥5,298税込¥5,8281個当日出荷防静電手首バンド(リストストラップ)が正しく機能しているかを簡単に確認できるテスターです。本体の電極部に触れて確認するだけの簡単操作。作業前の点検を短時間で行えます。測定結果をLEDランプで表示。状態に応じてブザー音で知らせるため、視覚・聴覚の両方で確認可能です。作業台や検査エリアに設置しやすい小型設計。持ち運びにも配慮されています。電子機器組立、基板実装、検査工程など、防静電対策が求められる現場での点検用として使用できます。質量(g)200長さ(m)【アース線】1電源DC 9V電池表示方式LED表示(LOW / GOOD / HIGH)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×117抵抗【判定抵抗範囲(目安)】[ LOW ] <800kΩ [ GOOD ] 800kΩ~9MΩ [ HIGH] >9MΩブザー有(GOOD判定時)
強力マグネット フック付
はくでん¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。フックは上下方向に動かすことができます。フックは取外し可能です。材質ネオジム磁石フック可変
クイックバークランプ
はくでん¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。材質ABSクランプ幅(mm)70
連結可能保護 両端 バナナプラグ
はくでん¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷端子直径は2mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格4A/30VAC, 60VDC端子径(mm)2mm
ケーブルタイ結束工具
はくでん¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ケーブルタイ(結束タイ)の増し締め、切断が効率的に行えます。手間がかからず、長時間疲れづらく、より正確で、より簡単で、綺麗に切断することができます。材質高炭素鋼全長(mm)195質量(g)260適合ケーブルタイ幅(mm)2.5~9.5
スタック可能バナナプラグ 1.5mm
はくでん¥289税込¥3181個7日以内出荷直径1.5mmの連結可能なバナナプラグです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)4材質(絶縁体)PVC材質(表面)PPリード線太さ(mm2)0.2リード線長さ(m)1
セーフティターミナル 4mm
はくでん¥289税込¥3181個5日以内出荷から6日以内出荷金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
マルチメータ 変換アダプタ・プローブセット 14種類
はくでん¥3,198税込¥3,5181個欠品中マルチメータの様々な用途に対応できる変換アダプタ・ケーブル・プローブをまとめたセットです。セット内容L字-I字カバー付きバナナプラグ赤黒×各1本(CAT III 1000V 10A)、外付けマルチメータプローブ赤黒×各1本(CAT II 1000V 10A)、マルチメータプローブ接続用短針×2/長針×2/プローブカバー赤黒×各1本(CAT III 1000V/CAT IV 600V)/ワニ口クリップ×2(CAT III 1000V 10A), バナナプラグ-フックリード赤黒×各1本(CAT III 1000V)
ファンクションジェネレータ
はくでん¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から7日以内出荷シリーズ最大出力周波数:25MHz。出力波形:正弦波、三角波、矩形波、ノコギリ波、パルス波、任意波形。付属されているディスクからPC操作用のソフトをインストールすることで、製品の操作をPC上で行うことができます。WindowsOSのみ対応しています。付属品電源アダプタ, USBデータケーブル, TTL拡張ボード, BNC-ワニ口ケーブル, PC制御ソフトインストールディスク, 取扱説明書仕様振幅レンジ:5mVp-p~20Vp-p質量(g)550本体寸法(mm)180×190×72分解能【周波数】10mHz、【振幅】1mVp-p(-20db減衰) 10mVp-p(減衰無し)出力波形正弦波、三角波、矩形波、上昇ノコギリ波、下降ノコギリ波、任意波形(最大16セット)インターフェースUSB
シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付
はくでん¥7,098税込¥7,8081個当日出荷PAR56サイズのシールドビームランプです。電球色なので夜間に目標物を探す際に最適です。サーチライトの光源として、ご使用出来ます。サイズPAR56出力(W)300使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
DC/DC MINIコンバーター 30A
はくでん(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個欠品中船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:30
ツールワゴン
はくでん¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷軽量で耐久性のあるツールワゴンで、工具や部品の運搬に便利です。キャスター付きで移動がしやすく、ストッパー付きキャスターで安全に固定できます。材質側板/冷間圧延鋼板・棚板/PPキャスター径(Φmm)40
パイプレンチ
はくでん¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷配管作業などで丸パイプや継手の締付け・取り外しに使用できます。歯付きジョーがパイプをしっかり保持し、滑りにくい構造です。調整ねじにより開口幅を変更でき、さまざまなサイズのパイプに対応します。本体は高炭素鋼製で、強度と耐久性に優れています。ハンドル部分には滑り止め用のカバーが装着されています。長いハンドル形状により、大きなトルクをかけやすい設計です。用途水道管・ガス管など、パイプ類への継手の付け外し材質ヘッド: クロムバナジウム鋼 本体: 高炭素鋼
回転式パンチプライヤー
はくでん¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷革ベルトをはじめ、レザー製品や薄手素材への穴あけ作業に使用できるプライヤーです。回転式パンチヘッドにより、用途に応じて6つの穴径を切り替えて使用できます。テコの原理を利用した構造で、比較的少ない力で穴あけ作業が行えます。ノーマルタイプと省力タイプのバリエーションがあります。省力タイプはダブルレバー構造で設計されており、より労力を節約することができます。?パンチ刃には高硬度鋼材を使用し、耐久性に配慮した設計です。打ち抜き時の安定性に配慮した構造で、穴の縁が比較的きれいに仕上がります。材質【グリップ】樹脂、【パンチ刃】S2鋼全長(mm)230質量(g)450タイプ省力タイプ
フレキシブルピックアップツール
はくでん¥329税込¥3621個欠品中先端の四爪が開閉し、管内や狭所に落ちた異物をつかんで回収できます。アーム部分は曲げられる構造で、曲がった配管や奥まった場所にも挿入しやすい設計です。グリップ部を押すことで先端の爪が開閉し、片手で操作が可能です。排水口、下水管、床排水、洗面台、トイレ周辺などの異物回収作業にも使用できます。材質ステンレス鋼、鉄、PVC質量(g)80アーム長さ(cm)40