ムサシ
リチウムイオンバッテリー
用途
18V充電式製品の替えバッテリー
寸法(mm)
113×73×71
色
グレー
電圧
DC 18V
質量(g)
645
適合品番
BCT-1000 / FW-1000 / HCS-6000 / PCS-6001 / PL-5001 / PL-5002 / WE-770
電池
リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
4000
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80223565
LiB-25
¥
15,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください