368件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング 大阪ジャッキ製作所

    ブッシング

    大阪ジャッキ製作所
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    接続用ネジ継手です。FB形:ネジ込み継手、ブッシング
  • フートポンプ 大阪ジャッキ製作所

    フートポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    足で操作を行う足踏ポンプです。操作時は手が自由に使えます。オイルタンク、ペダル、ベースなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。
    仕様●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11吐出圧力(MPa)72(高圧)、1(低圧)ポート径Rc3/8油量(L)0.5(有効)
  • フートスイッチ 大阪ジャッキ製作所

    フートスイッチ

    大阪ジャッキ製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    足踏中は通電しています。
    接点1a、1b
  • フートスイッチ 大阪ジャッキ製作所

    フートスイッチ

    大阪ジャッキ製作所
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    足踏式の加圧、戻り切換スイッチです。
    接点2a、2b
  • パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所

    パイロットチェックバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁
    接続形式ガスケット
  • パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所

    パイロットチェックバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    高圧バルブ 方向制御弁。接続形式:ガスケット取付形
    最高使用圧力(MPa)72接続形式ガスケット背圧(MPa)パイロット許容:0.5最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
  • パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所

    パイロットチェックバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    高圧バルブ 方向制御弁。接続形式:ネジ接続形
    仕様●面積比 小パイロット:1対21●面積比 大パイロット:1対2.3呼び径12最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)40接続形式Rc1/2クラッキング圧力(MPa)0.05背圧(MPa)パイロット許容:0.5最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
  • パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所

    パイロットチェックバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ネジ接続形。高圧バルブ 方向制御弁
  • バルブプレート 大阪ジャッキ製作所

    バルブプレート

    大阪ジャッキ製作所
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    電磁弁用接続プレート。切換弁を積層弁に取付ける時の接続プレートとして使用します。
  • ニップル 大阪ジャッキ製作所

    ニップル

    大阪ジャッキ製作所
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    接続用ネジ継手です。FN形:ネジ込み継手、ニップル
  • ティー片ニップル(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所

    ティー片ニップル(くい込み継手)

    大阪ジャッキ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    くい込み継手 KTZ形です。
  • ティー中ニップル(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所

    ティー中ニップル(くい込み継手)

    大阪ジャッキ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    くい込み継手 KTY形です。
  • ティーイーコール(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所

    ティーイーコール(くい込み継手)

    大阪ジャッキ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    くい込み継手 KTX形です。
  • チーズ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    チーズ(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー 標準アクセサリーです。WT形
  • チェックバルブ 大阪ジャッキ製作所

    チェックバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁
    最高使用圧力(MPa)72接続形式G(ガスケット)
  • チェックバルブ 大阪ジャッキ製作所

    チェックバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ネジ接続形。高圧バルブ 方向制御弁
    最高使用圧力(MPa)72
  • ソケット 大阪ジャッキ製作所

    ソケット

    大阪ジャッキ製作所
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    接続用ネジ継手です。FS形:ネジ込み継手、ソケット
  • スロットルバルブ 大阪ジャッキ製作所

    スロットルバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    高圧バルブ 流量制御弁です。
    形式スロットルバルブ最高使用圧力(MPa)72
  • スロットルチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所

    スロットルチェックバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    高圧バルブ 流量制御弁です。
    形式スロットルチェックバルブ最高使用圧力(MPa)72接続形式ガスケット取付形
  • スリーブ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    スリーブ(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー 標準アクセサリーです。WS形
  • スリーブ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    スリーブ(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー 標準アクセサリーです。WT形
  • ストップバルブ 大阪ジャッキ製作所

    ストップバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    OSV-6A、B以外のストップバルブはハンドル回転数を小さくするバランススピンドルを採用していますので、高圧時においてでも軽く開閉ができます。高圧バルブ 流量制御弁
  • ストップバルブ 大阪ジャッキ製作所

    ストップバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    流量制御弁(油の流量を制御するバルブです。)
    最大流量(L/min)10最高使用圧力(MPa)200定格流量(L/min)5接続形式M22×1.5
  • スタットイーコール(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所

    スタットイーコール(くい込み継手)

    大阪ジャッキ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    くい込み継手 KSX形です。
  • スタット(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所

    スタット(くい込み継手)

    大阪ジャッキ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    くい込み継手 KS形です。
  • スタット 大阪ジャッキ製作所

    スタット

    大阪ジャッキ製作所
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー 標準アクセサリーです。WN形
  • ジャーナル用送り台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナル用送り台

    大阪ジャッキ製作所
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
  • ジャーナル用送り台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナル用送り台

    大阪ジャッキ製作所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
  • ジャーナル用安全台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナル用安全台

    大阪ジャッキ製作所
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    特長ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。ジャッキの設置地盤が弱い場合にはぜひ安全台をご使用下さい。ただし、100トンジャーナルジャッキ、アルミニウムジャッキ(AJ)、爪付ジャーナルジャッキ(NJ)には使用できません。
    質量(kg)約9.5容量300kN(30tf)ベース長(mm)300ベース厚さ(mm)18ベース幅(mm)220
  • コバン形ゲージスタンド 大阪ジャッキ製作所

    コバン形ゲージスタンド

    大阪ジャッキ製作所
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    G形ポンプに圧力計、圧力スイッチを取付ける時に使用します。
  • ゲージコック 大阪ジャッキ製作所

    ゲージコック

    大阪ジャッキ製作所
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    圧力計の向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
    最高使用圧力(MPa)72
  • ケーブルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ケーブルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    折りたたみ式になっているので持運びに便利です。接地幅が縮小してあるため、通行障害は少なくなります。
    用途電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。2台1組で使用します。仕様●調整伸(mm):-●適用ドラム径:Φ550~Φ1050●揚力(tf):2ストローク(mm)280高さ(mm)フックまで:252全高(mm)635揚力(kN)20ベース寸法(mm)L×W:680×250
  • ケーブルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ケーブルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。2台1組で使用します。
    仕様●調整伸(mm):200●適用ドラム径:Φ1800~Φ2600●揚力(tf):6ストローク(mm)450揚力(kN)60ベース寸法(mm)L×W:700×400最低高さ(mm)850
  • ギヤプーラ 大阪ジャッキ製作所

    ギヤプーラ

    大阪ジャッキ製作所
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取付けることもできます。サドルはネジ込みタイプです。ボルトに反力がとれます。
    用途プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。推奨ポンプTWA-0.7・NEX-2・GH-1/2
  • カウンターバランスバルブ 大阪ジャッキ製作所

    カウンターバランスバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)
    最高使用圧力(MPa)72圧力調整範囲(MPa)2~10クラッキング圧力(MPa)0.05
  • エアー駆動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    エアー駆動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    0.6MPaのエアー源を利用して、超高圧72MPaの油圧が得られます。電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。複動タイプ用。手動切換弁、圧力調整弁付
    ポート径Rc3/8馬力1給気圧力(MPa)エアー源:0.6
  • Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    Z形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。
    ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5
  • Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    Z形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z150S5は取手付
    仕様揚力(tf):150ストローク(mm)50揚力(kN)1500受圧面積(cm2)78.54所要油量(mL)約393最低高さ(mm)230寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)84シリンダ外径(Φmm)160シリンダ内径d(Φmm)100ポートまでの高さL(mm)54ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5ヘッド径o(Φmm)105
  • Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    Z形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z100S20は吊環付
    仕様揚力(tf):100ストローク(mm)200揚力(kN)1000受圧面積(cm2)50.27所要油量(mL)約1000最低高さ(mm)420寸法g(mm)35ロッド径(Φmm)66シリンダ外径(Φmm)130シリンダ内径d(Φmm)80ポートまでの高さL(mm)45ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-1.3、電動:VZ2・VZ5ヘッド径o(Φmm)85シリンダ外径D2(Φmm)137
  • Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    Z形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ G(自重戻り)タイプ。複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。ピストンロッドの飛出し防止用ストッパーはありません。天・地逆で持ち運ぶ場合はピストンロッドの抜け落ちにご注意ください。朱線を超えジャッキを伸ばすと危険です。シールが破損し、油が飛び出し重量物が落下します。
    ストローク(mm)10寸法g(mm)1ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプTWAZ-0.7