カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 大阪ジャッキ製作所のすべての商品

G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥329,800~税込¥362,780~1個3日以内出荷複動タイプ用です。単相電動機。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。単相電動機。電磁弁切換、中間停止、保持なし電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。単相電動機。手動切換弁電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。単相電動機。電磁弁切換、中間停止、保持有り電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷複動タイプ用です。単相電動機。ポートブロック、圧力スイッチ付電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
GX形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥439,800~税込¥483,780~1個3日以内出荷質量(kg)約52電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.4/0.33(高圧)、3.0/2.5(低圧)吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1700/1410【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)油量(L)14(総)、10(有効)
AH形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個3日以内出荷方向制御弁が別途必要です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。用途複動タイプ用。仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
AH形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥2,798,000税込¥3,077,8001個3日以内出荷方向制御弁が手動操作です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。用途複動タイプ用。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付馬力20
AH形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥1,798,000~税込¥1,977,800~1個3日以内出荷複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/4馬力7.5
AH形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥2,798,000~税込¥3,077,800~1個3日以内出荷用途により、形状及び油圧回路並びに電気回路が変わります。複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)12/10(高圧)、80/66(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】15【絶縁】B電動機の極数4(60/50Hz)油量(L)300(総)、200(有効)馬力20
AH形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥2,298,000税込¥2,527,8001個3日以内出荷複動タイプ用です。電磁弁、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用) KSV形電磁弁使用電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/4馬力7.5
水圧手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥119,800税込¥131,7801個当日出荷作動液が水道水ですので、引火の恐れがなく、環境汚染もありません。質量(kg)5.8吐出圧力(MPa)72(高圧)/1(低圧)操作吐出量(mL)2(高圧)/11(低圧)液量(L)(有効)0.7ポート径Rc3/8
水圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプねじ規格ポートねじ:Rc3/8
B形カップラ
大阪ジャッキ製作所¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ジャッキ側備考付属の専用シールコーンで結合して下さい。最高使用圧力(MPa)200接続ねじM22×1.5オネジ
B形カップラ
大阪ジャッキ製作所¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ホース側備考付属の専用シールコーンで結合して下さい。最高使用圧力(MPa)200接続ねじM22×1.5メネジ
B形カップラ
大阪ジャッキ製作所¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。最高使用圧力(MPa)72寸法A(mm)86寸法D(mm)37寸法B(mm)64寸法C(mm)46Oリングバックアップリング:P16 NBR PTFE口径(mm)9
B形カップラ
大阪ジャッキ製作所¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ステンレス製で防錆用途に適します。最高使用圧力(MPa)72
薄形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
薄形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥589,800~税込¥648,780~1個3日以内出荷複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。ストローク(mm)200ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5
EL形低身ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップの角度は平行、吊環付仕様揚力(tf):100ストローク(mm)55揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)787最低高さ(mm)141寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)24ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EF形フラットジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプストローク(mm)15ポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EF形フラットジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付仕様揚力(tf):100ストローク(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
爪付パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷単動タイプ。狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。付属カップラJ:B-6G
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥78,980~税込¥86,878~1個当日出荷から4日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用。吊環なし仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)74所要油量(mL)955最低高さ(mm)360寸法g(mm)2ロッド径(Φmm)71寸法v(mm)10シリンダ外径D(Φmm)115シリンダ内径d(Φmm)90ベースネジ径c(mm)2-M10×12Lポートまでの高さL(mm)35ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2ポート間距離(mm)P:245センターホール径(Φmm)q:33
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付寸法t(mm)12寸法g(mm)15ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥399,800~税込¥439,780~1個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付ストローク(mm)150寸法t(mm)10寸法g(mm)13ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付、ブッシング+B-9J仕様揚力(tf):90ストローク(mm)250寸法t(mm)15揚力(kN)900受圧面積(cm2)132.54寸法s(mm)160最低高さ(mm)465寸法g(mm)20ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)193シリンダ内径d(Φmm)150カラーネジ径a(mm)M190×3カラーネジの長さj(mm)65ロッドネジ径b(mm)M85×2ロッドネジの長さk(mm)45ベースネジ径c(mm)4-M16×24lサドル径o(Φmm)110ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])450(45)センターホール径(Φmm)q:55
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥389,800税込¥428,7801個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付仕様揚力(tf):60ストローク(mm)250寸法t(mm)12揚力(kN)600受圧面積(cm2)88.55寸法s(mm)135最低高さ(mm)452寸法g(mm)17ロッド径(Φmm)105シリンダ外径D(Φmm)163シリンダ内径d(Φmm)130カラーネジ径a(mm)M160×3カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M78×2ロッドネジの長さk(mm)40ベースネジ径c(mm)4-M12×24Lサドル径o(Φmm)96ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])300(30)センターホール径(Φmm)q:55
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥53,980~税込¥59,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥359,800~税込¥395,780~1個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付仕様揚力(tf):30寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)92寸法g(mm)13ロッド径(Φmm)67シリンダ外径D(Φmm)114シリンダ内径d(Φmm)90カラーネジ径a(mm)M110×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M48×1.5ロッドネジの長さk(mm)30ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lサドル径o(Φmm)62ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])180(18)センターホール径(Φmm)q:33
ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥519,800税込¥571,7801個3日以内出荷手動ジャッキ。ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。ウォームギヤタイプになっています。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。重量物の位置決め用。橋梁工事用。造船工事及び補修。土木及び建築工事用。重量物の支持用付属品ハンドル棒(L):Φ32×1500仕様揚力(tf):100ストローク(mm)105タイプ低揚程揚力(kN)1000最低高さ(mm)310ヘッド径B(Φmm)127ベース径C(Φmm)235操作トルク(N・m)1000
ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷から3日以内出荷手動ジャッキ。ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。重量物の位置決め用。橋梁工事用。造船工事及び補修。土木及び建築工事用。重量物の支持用
油圧引張ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷単動タイプ。ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けてより使いやすくしました。分離形用途船体ブロックの引き等に使用できます。ストローク(mm)150寸法H(mm)約40寸法I(mm)Φ12.7寸法G(mm)110寸法K(mm)MAX185 MIN35推奨ポンプTWA-0.7
油圧ジャッキ用安全弁
大阪ジャッキ製作所¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。セルフシールカップリングの不確実な接続時等の原因で万一戻り回路が閉塞になった場合に油圧ジャッキの破損を防止するためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)72口径(mm)6
油圧ジャッキ用安全弁
大阪ジャッキ製作所¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。セルフシールカップリングの不確実な接続時等の原因で万一戻り回路が閉塞になった場合に油圧ジャッキの破損を防止するためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。安全弁+チーズ+ブッシング最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)72接続ねじジャッキ側:NPT3/8、ホース側:Rc3/8口径(mm)6