カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 大阪ジャッキ製作所のすべての商品
特価

WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。形PSP吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72電動機【容量(kW)】0.35電動機電圧(V)単相100
XEX形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷質量(kg)約15電源(V)単相100(電動機)吐出量(L/min)0.15(高圧)、2(低圧)吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧)電動機【容量(kW)】0.35ポート径Rc3/8油量(L)2.5(総)、2(有効)
VZ形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥839,800~税込¥923,780~1個3日以内出荷新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。単動タイプ用です。電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
VZ形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥789,800~税込¥868,780~1個3日以内出荷新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。複動タイプ用です。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付(油圧戻り形ジャッキに使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
VZ形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥769,800~税込¥846,780~1個3日以内出荷新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)。方向制御弁が別途必要です。電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
TWA形手動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
TWA形手動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧リリーフ)タイプ用吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8油量(L)4(有効)
TWA形手動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧アンロード)タイプ用吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAZ形手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで200MPa(2000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。吐出圧力(MPa)200(高圧)、3(低圧)ポート径M22×1.5
TWAX形手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで100MPa(1000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。吐出圧力(MPa)100(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAU形手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで300MPa(3000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキ・アクチュエータに使用します。吐出圧力(MPa)300(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:1ポート径M22×1.5油量(L)1.8(有効)
TWAD形手動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用。切換弁付ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
TWAD形手動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。複動(低圧リリーフ)タイプ用。切換弁付最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAD形手動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用下さい。単動(低圧アンロード)タイプ用。切換弁付吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷方向制御弁が別途必要です。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。用途複動タイプ用。仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)質量(kg)約40電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にて切換えます。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。用途複動タイプ用。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持なし電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥559,800~税込¥615,780~1個3日以内出荷複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥1,098,000税込¥1,207,8001個3日以内出荷複動タイプ用です。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しその位置及び圧力を保持します。手元操作スイッチの「縮」でジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。用途単動タイプ用。仕様電磁弁切換、中間停止・保持有り質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しジャッキは戻ります。中間停止及び圧力は保持しません。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。用途単動タイプ用。仕様電磁弁切換、中間停止・保持なし質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持有り電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥589,800税込¥648,7801個3日以内出荷電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷方向制御弁が電磁切換です。電気信号で切換えます。励磁時間が1分以内で、切換頻度が高い用途に使用します。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。用途複動タイプ用。仕様電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)質量(kg)約43電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷操作方法:波形スイッチONでモータが起動。手動切換弁のレバーを加圧位置に切換えると吐出します。レバーを中立位置にすると吐出を止めます。戻り位置に切換えるとジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。用途単動タイプ用。仕様手動切換弁質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。手動切換弁電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷単動・複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷複動タイプ用です。単相電動機。手動切換弁、圧力スイッチ付電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02