カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 大阪ジャッキ製作所のすべての商品
特価

爪付ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥259,800税込¥285,7801個8日以内出荷高さ(mm)(爪部まで)D:55、E:123、F:275奥行(mm)(爪部)B:55、C:約280寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×700全高(mm)A:332揚力(kN)(爪部)60操作トルク(N・m)960
パワージャッキ用高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。内径d(Φmm)5外径D(Φmm)11.1最高使用圧力(MPa)200仕様使用カップラ:BZ-4H質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5最大流量(L/min)4最小曲げ半径(mm)120使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油寸法AM22×1.5
パワージャッキ用高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。内径d(Φmm)5外径D(Φmm)11.1最高使用圧力(MPa)200仕様使用カップラ:BZ-4H質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5タイプB形カップラ最大流量(L/min)4最小曲げ半径(mm)120使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油寸法AM22×1.5
パワージャッキ用軽量手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥69,980~税込¥76,978~1個6日以内出荷オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。 超軽量で防音効果もあります。操作吐出量(mL)高圧2、低圧11
アルミ製ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥79,980~税込¥87,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。 底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。ポートネジmRc3/8
パワージャッキ用圧力スイッチ
大阪ジャッキ製作所¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷質量(kg)約0.4接点構成1a/1b再現性±3MPa吐出圧力設定範囲(MPa)30~200切断差(MPa)10~21接点容量抵抗負荷(AC125V)10.1、(AC250V)10.1
安全ナット付ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持が出来ます。 鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。 ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い耐久性に優れています。用途ジャッキアップ・ダウン(重量物の昇降)用、重量物の位置決め、橋梁工事用、造船工事及び補修、土木及び建築工事用、重量物の支持用
安全ナット付低床ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。 荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。ポートネジmRc3/8付属カップラC-6J
パワージャッキ用油圧引張りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥149,800~税込¥164,780~1個6日以内出荷から9日以内出荷ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。用途船体ブロックの引き等に寸法H(mm)約40寸法G(mm)110寸法K(mm)35~185寸法I(Φmm)12.7推奨ポンプTWA-0.7
パワージャッキ用ギヤプーラ
大阪ジャッキ製作所¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷から9日以内出荷爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。 ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。 プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
パワージャッキ用油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥379,800税込¥417,7801個8日以内出荷仕様手動切替弁質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
パワージャッキ用油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥389,800税込¥428,7801個8日以内出荷質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
パワージャッキ用油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個8日以内出荷仕様手動切替弁極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
パワージャッキ用落下防止バルブ
大阪ジャッキ製作所¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷重量物の昇降時に万が一破損しても油の流れを直ちにストップさせ、ジャッキが荷重によって急速に降下させないためのバルブです。 必要に応じてジャッキに組み込んでください。最高使用圧力(MPa)72
油圧ジャッキ用安全弁
大阪ジャッキ製作所¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。 セルフシールカップリングの不確実な接続時などの原因で万が一戻り回路が閉塞になった場合油圧ジャッキの破損防止するためのバルブです。 必要に応じてジャッキに組み込んでください。最高使用圧力(MPa)72最大流量(L/min)2口径6