絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,675)
  • TRUSCO(5,175)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,237)
  • サカエ(2,198)
  • 富士インパルス(1,918)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(988)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(650)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(638)
  • ユタカメイク(630)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • 片側カップリング付油圧ホース(72MPa) 大阪ジャッキ製作所

    片側カップリング付油圧ホース(72MPa)

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
    長さ(m)2内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72
  • スプリング戻りタイプ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    スプリング戻りタイプ用手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
    種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
  • B型カップラ 大阪ジャッキ製作所

    B型カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
    口径(Φmm)6最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。
  • パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
  • パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(単動式)

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    仕様スプリング戻りタイプ、単動式
  • OJ B型カップリング 大阪ジャッキ製作所

    OJ B型カップリング

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約0.12種類カプラ最高使用圧力(MPa)72
  • パワージャッキ用圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用圧力計取付金具

    大阪ジャッキ製作所
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する為に使用します。
    最高使用圧力(MPa)72
  • アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    アルミニウムジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
    用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
  • パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
    受圧面積(cm2)14.52シリンダ外径D(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lロッド径f(Φmm)38サドル径o(Φmm)35ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
  • OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    OJ ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
    用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
  • 手動油圧ポンプ(単動式) 大阪ジャッキ製作所

    手動油圧ポンプ(単動式)

    大阪ジャッキ製作所
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
    トラスコ品番457-4737吐出圧力(MPa)低圧:3、高圧:72吐出量(mL)一操作時:(低圧)11、(高圧)2吐出口径Rc2025/03/08有効油量(L)1.3
  • PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
    PSP吐出量(L/min)2.2(低圧)、0.2(高圧)吐出圧力(MPa)2.5(低圧)、72(高圧)電動機(kW)0.35電動機電圧(V)単相100
  • C形カップラ 大阪ジャッキ製作所

    C形カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロック付クイックカップラ。C形クイックカップラの使用圧力は72MPaです。着脱はワンタッチ方式のため、簡単で使いやすく多用途に使用できます。離脱時は油洩れがありません。ロック機構付きのため使用中の離脱が防止できます。
    最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、電動ポンプ全機種
  • パワージャッキ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用ネジ式サドル

    大阪ジャッキ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    標準サドルははめ込み式です。 天地逆転使用の時はねじ込み式サドルをご使用ください。
  • パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    高さを可能な限り低く抑えました。
    付属カップラB-6J推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
  • フートポンプ 大阪ジャッキ製作所

    フートポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    TW、FP型はスプリング戻しタイプのジャッキに使用します。・TWD、TWZ型は油圧戻しタイプのジャッキに使用します。どちらも本体は鍛造製になっており耐久性があります。一操作時の吐出量(c.c.):。低圧時:11/高圧時:2
    種別足踏油圧ポンプ質量(kg)7適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)1有効油圧0.5L
  • パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
  • Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式) 大阪ジャッキ製作所

    Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)

    大阪ジャッキ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)です。
    セット数5ケ
  • Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所

    Eシリーズ用2山クレビス

    大阪ジャッキ製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    パワージャッキ用アクセサリーです。
  • 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
    用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
  • パワージャッキ用ベース 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用ベース

    大阪ジャッキ製作所
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    油圧ジャッキを安定させる際に使用します。
  • パワージャッキ用手動ポンプ(単動用) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ(単動用)

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
    吐出圧力(MPa)低圧3、高圧72ポート径Rc3/8
  • パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所

    パイプベンダー

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。
    用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
    寸法G(mm)14
  • ウォームジャッキ用フランジ形金具 大阪ジャッキ製作所

    ウォームジャッキ用フランジ形金具

    大阪ジャッキ製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ウォームジャッキ用フランジ形金具です。
    寸法R(mm)2
  • ウォームジャッキ用I形金具 大阪ジャッキ製作所

    ウォームジャッキ用I形金具

    大阪ジャッキ製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ウォームジャッキ用I形金具です。
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
    PSP吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72電動機【容量(kW)】0.35電動機電圧(V)単相100
  • XEX形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    XEX形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)約15電源(V)単相100(電動機)吐出量(L/min)0.15(高圧)、2(低圧)吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧)電動機【容量(kW)】0.35ポート径Rc3/8油量(L)2.5(総)、2(有効)
  • VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    VZ形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    839,800税込923,780
    1個
    3日以内出荷
    新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。単動タイプ用です。
    電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
  • VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    VZ形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    789,800税込868,780
    1個
    3日以内出荷
    新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。複動タイプ用です。
    仕様手動切換弁、圧力スイッチ付(油圧戻り形ジャッキに使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
  • VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    VZ形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    769,800税込846,780
    1個
    3日以内出荷
    新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)。方向制御弁が別途必要です。
    電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
  • TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWA形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用
    ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
  • TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWA形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧リリーフ)タイプ用
    吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8油量(L)4(有効)
  • TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWA形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧アンロード)タイプ用
    吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
  • TWAZ形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAZ形手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで200MPa(2000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
    吐出圧力(MPa)200(高圧)、3(低圧)ポート径M22×1.5
  • TWAX形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAX形手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで100MPa(1000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
    吐出圧力(MPa)100(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8