ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
寸法t(mm)8
ポートネジmNPT3/8
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):22(2.2)●揚力(tf):5
ストローク(mm)80
寸法t(mm)8
揚力(kN)50
受圧面積(cm2)7.07
最低高さ(mm)218
寸法g(mm)30
ロッド径(Φmm)22.4
シリンダ外径(Φmm)55
シリンダ内径d(Φmm)30
カラーネジ径a(mm)M55×1.5
カラーネジの長さj(mm)27
ロッドネジ径b(mm)M18×1.5
ロッドネジの長さk(mm)18
ベースネジ径c(mm)M27×2
ポートまでの高さL(mm)31
ポートネジmNPT3/8
ベースネジの長さn(mm)17
キャップ外径(Φmm)o:28
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用。吊環なし
仕様揚力(tf):30
ストローク(mm)200
寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93
揚力(kN)300
受圧面積(cm2)47.71
寸法s(mm)74
所要油量(mL)955
最低高さ(mm)360
寸法g(mm)2
ロッド径(Φmm)71
寸法v(mm)10
シリンダ外径D(Φmm)115
シリンダ内径d(Φmm)90
ベースネジ径c(mm)2-M10×12L
ポートまでの高さL(mm)35
ポートネジmNPT3/8mm
推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
ポート間距離(mm)P:245
センターホール径(Φmm)q:33
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用
寸法g(mm)5
ポートネジmNPT3/8mm
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50
ストローク(mm)50
寸法t(mm)13
揚力(kN)500
受圧面積(cm2)70.88
所要油量(mL)355
最低高さ(mm)246
寸法g(mm)48
ロッド径(Φmm)70
シリンダ外径(Φmm)125
シリンダ内径d(Φmm)95
カラーネジ径a(mm)M125×2
カラーネジの長さj(mm)50
ロッドネジ径b(mm)M65×3
ロッドネジの長さk(mm)35
ポートまでの高さL(mm)35
ポートネジmRc3/8
ヘッド径o(Φmm)85
ポート間距離(mm)P:88
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ストローク(mm)500
ポートネジmRc1/2
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ストローク(mm)1000
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環なし
仕様●引力kN(tf):500(50)●揚力(tf):100
ストローク(mm)500
寸法t(mm)15
揚力(kN)1000
受圧面積(cm2)143.14
所要油量(mL)7200
最低高さ(mm)867
寸法g(mm)68
ロッド径(Φmm)95
シリンダ外径(Φmm)180
シリンダ内径d(Φmm)135
カラーネジ径a(mm)M180×3
カラーネジの長さj(mm)70
ロッドネジ径b(mm)M90×3
ロッドネジの長さk(mm)50
ポートまでの高さL(mm)100
ポートネジmRc1/2
ヘッド径o(Φmm)110
ポート間距離(mm)P:584
1個
¥479,800
税込¥527,780
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):5000(500)●揚力(tf):1000
ストローク(mm)1000
寸法t(mm)50
揚力(kN)10000
受圧面積(cm2)1418.62
所要油量(mL)142000
最低高さ(mm)2020
寸法g(mm)240
ロッド径(Φmm)300
シリンダ外径(Φmm)590
シリンダ内径d(Φmm)425
カラーネジ径a(mm)M585×6
カラーネジの長さj(mm)185
ロッドネジ径b(mm)M250×4
ロッドネジの長さk(mm)150
ポートまでの高さL(mm)260
ポートネジmRc1
ヘッド径o(Φmm)330
ポート間距離(mm)P:1270
1個
¥6,498,000
税込¥7,147,800
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):2300(230)●揚力(tf):500
ストローク(mm)500
寸法t(mm)35
揚力(kN)5000
受圧面積(cm2)706.86
所要油量(mL)35400
最低高さ(mm)1120
寸法g(mm)115
ロッド径(Φmm)230
シリンダ外径(Φmm)405
シリンダ内径d(Φmm)300
カラーネジ径a(mm)M400×6
カラーネジの長さj(mm)100
ロッドネジ径b(mm)M180×4
ロッドネジの長さk(mm)75
ポートまでの高さL(mm)155
ポートネジmRc3/4
ヘッド径o(Φmm)230
ポート間距離(mm)P:660
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):2300(230)●揚力(tf):500
ストローク(mm)300
寸法t(mm)35
揚力(kN)5000
受圧面積(cm2)706.86
所要油量(mL)21200
最低高さ(mm)775
寸法g(mm)115
ロッド径(Φmm)230
シリンダ外径(Φmm)405
シリンダ内径d(Φmm)300
カラーネジ径a(mm)M400×6
カラーネジの長さj(mm)100
ロッドネジ径b(mm)M180×4
ロッドネジの長さk(mm)75
ポートまでの高さL(mm)77
ポートネジmRc3/4
ヘッド径o(Φmm)230
ポート間距離(mm)P:411
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):1400(140)●揚力(tf):300
ストローク(mm)1000
寸法t(mm)30
揚力(kN)3000
受圧面積(cm2)433.74
所要油量(mL)43400
最低高さ(mm)1520
寸法g(mm)115
ロッド径(Φmm)170
シリンダ外径(Φmm)315
シリンダ内径d(Φmm)235
カラーネジ径a(mm)M310×4
カラーネジの長さj(mm)105
ロッドネジ径b(mm)M150×4
ロッドネジの長さk(mm)80
ポートまでの高さL(mm)115
ポートネジmRc1/2
ヘッド径o(Φmm)185
ポート間距離(mm)P:1130
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50
ストローク(mm)150
寸法t(mm)12
揚力(kN)500
受圧面積(cm2)70.88
最低高さ(mm)325
ロッド径(Φmm)70
シリンダ外径(Φmm)125
シリンダ内径d(Φmm)95
カラーネジ径a(mm)M125×2
カラーネジの長さj(mm)50
ロッドネジ径b(mm)M45×2
ロッドネジの長さk(mm)31
ベースネジ径c(mm)M45×2
ポートまでの高さL(mm)55
ポートネジmNPT3/8
ベースネジの長さn(mm)31
キャップ外径(Φmm)o:65
ポート間距離(mm)P:188
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/40です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50
ストローク(mm)500
寸法t(mm)12
揚力(kN)500
受圧面積(cm2)70.88
最低高さ(mm)685
ロッド径(Φmm)70
シリンダ外径(Φmm)125
シリンダ内径d(Φmm)95
カラーネジ径a(mm)M125×2
カラーネジの長さj(mm)50
ロッドネジ径b(mm)M45×2
ロッドネジの長さk(mm)31
ベースネジ径c(mm)M45×2
ポートまでの高さL(mm)55
ポートネジmNPT3/8
ベースネジの長さn(mm)31
キャップ外径(Φmm)o:65
ポート間距離(mm)P:548
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50
ストローク(mm)350
寸法t(mm)12
揚力(kN)500
受圧面積(cm2)70.88
最低高さ(mm)525
ロッド径(Φmm)70
シリンダ外径(Φmm)125
シリンダ内径d(Φmm)95
カラーネジ径a(mm)M125×2
カラーネジの長さj(mm)50
ロッドネジ径b(mm)M45×2
ロッドネジの長さk(mm)31
ベースネジ径c(mm)M45×2
ポートまでの高さL(mm)55
ポートネジmNPT3/8
ベースネジの長さn(mm)31
キャップ外径(Φmm)o:65
ポート間距離(mm)P:388
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付です。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。
シリンダー外径は取付用ねじを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。
押引共油圧作動です。
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。
サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。
底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
受圧面積(cm2)14.52
シリンダ外径D(Φmm)57
シリンダ内径d(Φmm)43
カラーネジ径a(mm)M57×1.5
カラーネジの長さj(mm)27
ロッドネジ径b(mm)M27×2
ロッドネジの長さk(mm)22
ベースネジ径c(mm)2-M8×12L
ロッド径f(Φmm)38
サドル径o(Φmm)35
ポートまでの高さL(mm)21
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)
テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。
許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
ピストンロッドはメッキ付です。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。
シリンダー外径は取付用ねじを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。
押引共油圧作動です。
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。
サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。
底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
ポートネジmNPT3/8
関連キーワード