4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(1袋)
249 税込274
4日以内出荷

アイスキャンディモールドにぴったりサイズの棒です。 モールドはNo.87660~87663です。
材質木製 寸法(mm)93×10×H2 耐熱温度(℃)180 耐冷温度(℃)-40
1袋(1袋)
239 税込263
4日以内出荷

伝統的なドイツのゾーリンゲン式製法により一つ一つ手作業で研磨されている刃先は、驚くほど薄くてシャープにできています。 他の一般的なナイフと違い、刃の根元から角度が入っているのが特長です。 型作り、型押し、焼き戻し、研磨、グレージング、ハンドル製造と約67回も職人の手を行き来することで最高のナイフを届けています。 オールドジャーマンナイフはドイツの最も古いナイフの形として知られていますが、 時代を超えて誰にでもユニバーサルに使えるナイフとして2022年にはグッドデザイン賞を受賞しました。 バゲットやチーズ、サラミなどのカットにご使用いただける他、バターのスプレッダーとしてもお使いいただけます。 【お手入れ方法】 研ぐ場合はスチールまたはセラミック製の研ぎ棒で2~3回研ぐだけで十分です。 【保存方法】 使用後は中性洗剤で洗い、すぐに乾いた布で水気をよく拭き取ってから収納してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質刃:クロムモリブデンバナジウム鋼/柄:アイスビーチ レンジ不可 刃渡り(mm)118 食器洗浄機不可
1本(1本)
7,098 税込7,808
4日以内出荷

「かもしか道具店」がつくる、スパイス用のすり鉢。 「かもしか道具店」のすり鉢におなじみの溝がないことにとにより、溝に素材が詰まらず、スパイスが取りやすくなっています。 底が平らになっているため、固いスパイスも押しつぶしやすく、ミルよりも香りよくスパイスを粉砕できます。 すり鉢として以外にも薬味入れや、小さな一品を入れる食器としてお役立てください。 原材料の土や釉薬の特性により製品のひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。 陶器の特性により、ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。 【お手入れ方法】 使用後、汚れを洗い流した後よく乾燥させてから収納してください。 その際、表面に傷をつけるため金属製のたわしは使わないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質陶器 質量(g)200 寸法(Φ×mm)直径100×H45 レンジ 食器洗浄機
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷