45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(1個)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個(1個)
85,980 税込94,578
4日以内出荷

1個(1個)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個(1個)
99,980 税込109,978
4日以内出荷


cottaオリジナルの無水調理鍋です。少ないお水で調理することができます。 料理の他にパンを作ることもできます。 鍋本体、蓋ともにIH対応。蓋はフライパン代わりに使うことができます。
材質アルミダイキャストにフッ素コーティング 耐熱温度(℃)260 耐冷温度(℃)-30
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

cotta無水調理鍋の浅型タイプです。 直径26cmの大きめサイズでお鍋やパエリアなどにおすすめです。 女性が片手でも持てる軽い素材でできています。 PFOS・PFOA不使用。
仕様食洗機可、電子レンジ不可、オーブン可、ガスコンロ可、IH調理器具可 材質アルミダイキャスト、内側:2層フッ素樹脂、外側:ブラック耐熱塗装 質量(kg)1.6 サイズ(cm)浅型26 外形寸法(mm)約335×270×H135(取っ手込み) 内寸法(mm)直径260×H70 耐熱温度(℃)260 耐冷温度(℃)-30
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)20 外径×高さH(Φmm×mm)325×300 寸法(Φ×mm)外325×H300(底275) 底径(Φmm)275
1個(1個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)12 外径×高さH(Φmm×mm)385×120 寸法(Φ×mm)外385×H120(底330) 底径(Φmm)330
1個(1個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)9.5 外径×高さH(Φmm×mm)357×110 寸法(Φ×mm)外357×H110(底300) 底径(Φmm)300
1個(1個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)6.7 外径×高さH(Φmm×mm)325×100 寸法(Φ×mm)外325×H100(底275) 底径(Φmm)275
1個(1個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)37 外径×高さH(Φmm×mm)385×360 寸法(Φ×mm)外385×H360(底330) 底径(Φmm)330
1個(1個)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)10 外径×高さH(Φmm×mm)255×240 寸法(Φ×mm)外255×H240(底200) 底径(Φmm)200
1個(1個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)27 外径×高さH(Φmm×mm)357×330 寸法(Φ×mm)外357×H330(底300) 底径(Φmm)300
1個(1個)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)15 外径×高さH(Φmm×mm)290×270 寸法(Φ×mm)外290×H270(底240) 底径(Φmm)240
1個(1個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)5 外径×高さH(Φmm×mm)290×90 寸法(Φ×mm)外290×H90(底240) 底径(Φmm)240
1個(1個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)3.5 外径×高さH(Φmm×mm)255×80 寸法(Φ×mm)外255×H80(底200) 底径(Φmm)200
1個(1個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)2.3 外径×高さH(Φmm×mm)227×70 寸法(Φ×mm)外227×H70(底180) 底径(Φmm)180
1個(1個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)7.2 外径×高さH(Φmm×mm)227×210 寸法(Φ×mm)外227×H210(底180) 底径(Φmm)180
1個(1個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)24 外径×高さH(Φmm×mm)385×240 寸法(Φ×mm)外385×H240(底330) 底径(Φmm)330
1個(1個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)18 外径×高さH(Φmm×mm)357×220 寸法(Φ×mm)外357×H220(底300) 底径(Φmm)300
1個(1個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)13 外径×高さH(Φmm×mm)325×200 寸法(Φ×mm)外325×H200(底275) 底径(Φmm)275
1個(1個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)10 外径×高さH(Φmm×mm)290×180 寸法(Φ×mm)外290×H180(底240) 底径(Φmm)240
1個(1個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)4.7 外径×高さH(Φmm×mm)227×140 寸法(Φ×mm)外227×H140(底180) 底径(Φmm)180
1個(1個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)7 外径×高さH(Φmm×mm)255×170 寸法(Φ×mm)外255×H170(底200) 底径(Φmm)200
1個(1個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

軽量仕様だから片手で楽々持てる無水調理鍋。煮る、蒸す、炊く、いろいろな調理ができます。 無水調理でうまみを引き出す構造。熱伝導率が高いアルミニウム製でスピーディーな調理ができます。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼、持ち手:シリコーンゴム 寸法(mm)260×220×H150(蓋含む) 質量(kg)1.2 ベージュ サイズ(cm)20 容量(L)実容量:2、満水容量:3 表面処理内面:ふっ素樹脂塗装加工、外面:焼付け塗装 底面の厚さ(mm)4.5(はり底含む)
1個(1個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

軽量仕様だから片手で楽々持てる無水調理鍋。煮る、蒸す、炊く、いろいろな調理ができます。 無水調理でうまみを引き出す構造。熱伝導率が高いアルミニウム製でスピーディーな調理ができます。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼、持ち手:シリコーンゴム 寸法(mm)260×220×H150(蓋含む) 質量(kg)1.2 グレー サイズ(cm)20 容量(L)実容量:2、満水容量:3 表面処理内面:ふっ素樹脂塗装加工、外面:焼付け塗装 底面の厚さ(mm)4.5(はり底含む)
1個(1個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

下ごしらえから調理まで。多用途鍋にぴったりサイズの専用ザルがついてより便利に。 セラミック加工で汚れが付きにくく落ちやすい。耐熱性高く食材に熱が伝わりやすい素材です。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂(シリコン塗装)、蓋:ガラス、つまみ:ステンレス鋼、ザル:ステンレス鋼 寸法(mm)鍋:255×170×H100、ザル:250×150×H110、蓋:直径145×H55 ベージュ 質量(g)750 容量(L)実容量:1.2、満水容量:1.8 底面の厚さ(mm)2.0(はり底を含む) 最大内径(Φmm)160
1個(1個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

下ごしらえから調理まで。多用途鍋にぴったりサイズの専用ザルがついてより便利に。 セラミック加工で汚れが付きにくく落ちやすい。耐熱性高く食材に熱が伝わりやすい素材です。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂(シリコン塗装)、蓋:ガラス、つまみ:ステンレス鋼、ザル:ステンレス鋼 寸法(mm)鍋:255×170×H100、ザル:250×150×H110、蓋:直径145×H55 グレー 質量(g)750 容量(L)実容量:1.2、満水容量:1.8 底面の厚さ(mm)2.0(はり底を含む) 最大内径(Φmm)160
1個(1個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

両手鍋 18cmです。 本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。 セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。 安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。 一人鍋や少ない煮込み料理を作るときに最適。 可愛いサイズ&デザインで作った料理をそのまま食卓へ運んでもOK! 洗練されたデザインなので出来立てのパーティー料理をそのまま運んでも、華やかに◎ ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木 寸法(mm)250×180×H80 ホワイト 容量(L)1.5 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
1個(1個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)8.6 外径×高さH(Φmm×mm)290×150 寸法(Φ×mm)外290×H150(底240) 底径(Φmm)240
1個(1個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)12 外径×高さH(Φmm×mm)325×170 寸法(Φ×mm)外325×H170(底270) 底径(Φmm)270
1個(1個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)1.7 外径×高さH(Φmm×mm)170×90 寸法(Φ×mm)外170×H90(底125) 底径(Φmm)125
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)6 外径×高さH(Φmm×mm)250×140 寸法(Φ×mm)外250×H140(底200) 底径(Φmm)200
1個(1個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)4.2 外径×高さH(Φmm×mm)227×125 寸法(Φ×mm)外227×H125(底180) 底径(Φmm)180
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)2.7 外径×高さH(Φmm×mm)190×110 寸法(Φ×mm)外190×H110(底150) 底径(Φmm)150
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1つ5役で愛用されるレミパンです。 焼く・揚げ・炊く・炒め・煮るなど、鍋とフライパンの要素を取り入れています。 オールマイティな使い勝手で、熱伝導もよく時短調理が可能です。 本体は両手鍋の様に持てる取っ手付き。 蓋は透明で中の仕上がり具合が見やすくなっています。 蓋の中央部が開く仕組みで、蓋をしたままで差し水が出来ます。 自立する便利なスタンド式蓋です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)/鉄等 寸法(mm)内径約24×深7.9 容量(L)約3 寸法(cm)外径約25×全長45×全高16 レンジ不可 食器洗浄機
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

両手鍋 22cmです。 本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。 セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。 安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。 深いキャセロールは大人数の煮込み料理、たっぷりのお湯で煮込むスペアリブ、パスタなど作るときに最適。 洗練されたデザインなので出来立てのパーティー料理をそのまま運んでも、華やかに◎ ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木 寸法(mm)285×220×H155 ホワイト 容量(L)4.65 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

両手鍋 22cmです。 キャセロールの内側は留め具等の固定部位がなく内側全体がフラットなため、衛生的に安全に調理・お手入れすることができます。 本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。 セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。 安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。 熱回りが早く具材を均等に加熱してくれるのでカレーやシチューはもちろん、ロールキャベツなどの煮込み料理がスムーズに調理できます。 ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木 寸法(mm)285×225×H90 ホワイト 容量(L)2.57 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
1個(1個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 1台5役の便利な電気鍋です。 蒸し網、揚げ物カバー付き。
材質本体:スチール、 鍋・ふた:アルミニウム合金、ステンレス鋼 寸法(mm)310×225×H235 質量(kg)約2.5 レッド
1個(1個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷