94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さい手のひらサイズのジャム瓶です。 スパイス入れにも大活躍! 本体とフタは別売りです。 蓋が密閉しづらい場合は奥までしっかり締めると密閉します。 また煮沸消毒すると中が真空になり閉まるようになります。
材質耐熱ガラス 容量(mL)111 質量(g)約110 寸法(Φ×mm)底57×H76(口45.6) 底径(Φmm)57
1本(4本)
389 税込428
4日以内出荷

小さい大きさがかわいい、ジャム瓶です。 本体とフタは別売りです。上記リンクからお選びください。 フタをする際に、始めに力を入れて止まったところからさらにもう一度力いっぱい閉めてください。 そうすると奥までしっかり閉まります。
材質耐熱ガラス 容量(mL)35 質量(g)49 寸法(Φ×mm)底45×H40.7(口40.5) 底径(Φmm)45
1本(5本)
389 税込428
4日以内出荷

1枚(1枚)
33 税込36
4日以内出荷

1枚(1枚)
33 税込36
4日以内出荷

小さな手のひらサイズのジャム瓶です。ご自宅用に、プレゼントに、どうぞ。 本体とフタは別売りです。商品コード:57513をご覧ください。
透明 容量(mL)48 質量(g)55 寸法(Φ×mm)底46×H49.5(口40.49) 底径(Φmm)46
1個(5個)
429 税込472
4日以内出荷

1枚(5枚)
139 税込153
4日以内出荷

本体とフタは別売りです。(商品コード/シルバー:6390、白:56776、ゴールド:56777)をご覧ください。
透明 容量(mL)90 質量(g)約88 寸法(Φ×mm)底58×H55(口51.95) 底径(Φmm)58
1個(4個)
369 税込406
4日以内出荷

本体とフタは別売りです。 フタ適合サイズ:直径53mmツイストタイプ
材質耐熱ガラス 容量(mL)100 寸法(Φ×mm)底65.4×H63.9(口51.95) 底径(Φmm)65.4
1本(10本)
879 税込967
4日以内出荷

ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。 瓶スイーツにもぴったりな120ml容量。 フタは別売りです。 フタ適合サイズ:直径53mmツイストタイプ
材質耐熱ガラス 容量(mL)120 質量(g)142 寸法(Φ×mm)底55.4×H79(口51.94) 底径(Φmm)55.4
1本(10本)
959 税込1,055
4日以内出荷

木の質感が手にしっくりなじむキッチンツール。 栗材の木目を活かすためにナチュラルに仕上げました。 ジャムスプーンは窪みが少なく、パンに塗るときもスプーンにジャムが残りません。 先も平らなので、瓶の底のジャムも奇麗に取ることができます。 裏にm’の焼印が入っています。 天然木のため、色目や木目は個体によって差があります。 成形後、天然成分の染料を混ぜたウレタンを塗装しています。 まれに加熱すると色落ちする場合がありますが、人体に影響はございません。 【お手入れ方法】 ご使用後は柔らかいスポンジ等で汚れを落とし、よく乾燥させてから収納してください。
材質栗/ウレタン塗装 寸法(mm)150×20
1本(1本)
699 税込769
4日以内出荷

手のひらサイズのジャム瓶です。 本体とフタは別売りです。フタとギフトボックスは下記商品番号ををご覧ください。 適合蓋:56776・56777・6390 ジャム瓶用ギフト箱/2本用:58284(ベリーレッド)・58286(クリーム)、3本用:58285(ベリーレッド)
材質耐熱ガラス(急激な温度差での使用不可) 容量(mL)140 質量(g)約120 寸法(Φ×mm)59×H77
1本(4本)
429 税込472
4日以内出荷

ジャムや食品などに幅広くお使いいただけます。 本体とフタは別売りです。商品コード:57511・69970をご覧ください。
容量(mL)200 質量(g)約129 寸法(Φ×mm)底67.1×H81(口62.08) 底径(Φmm)67.1
1本(4本)
399 税込439
4日以内出荷

イラストレーター「ア・ラ・カル堂」さんとcottaのコラボのクッキー型です。 ジャムを窪んだ部分に流し込むと宝石のようなジャムクッキーが完成します。 【お手入れ方法】 食器用洗剤で洗ってからお使いください。
材質ABS樹脂 寸法(mm)62×51×H18/56×65×H18/70×42×H18/48×63×H16 食器洗浄機不可
1セット(1セット)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。くぼみ部分にジャムやチョコを流せます。4個セットです。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可 材質ABS 寸法(mm)47.5×49/47.5×47.5/40.1×49/42.5×51 品名・タイプクッキー型
1セット
559 税込615
4日以内出荷

外寸(mm)48×H51・47×H55 対応【IH調理器具】不可【オーブン】不可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可 品名・タイプクッキー型
1セット
469 税込516
4日以内出荷


瓶スイーツが作れるガラス瓶です。 ジャムや焼き菓子を入れてもかわいいです。 本体のみの販売になります。
材質ガラス 容量(mL)190 内寸(mm)直径59×H74 寸法(Φ×mm)直径59×H74 適合フタ094064、094065
1個(12個)
919 税込1,011
4日以内出荷

1枚(100枚)
159 税込175
4日以内出荷

ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。 瓶スイーツにもぴったりな120ml容量。 フタは別売りです。 フタ適合サイズ:直径63mmツイストタイプ
材質耐熱ガラス 容量(mL)120 質量(g)130 寸法(Φ×mm)底63×H76(口62.08) 底径(Φmm)63
1本(10本)
999 税込1,099
4日以内出荷

cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。くぼみ部分にジャムやチョコを流して使用できます。4個セットです。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可 材質ABS 外寸(mm)45×50/48×55.5/44×48/48×55.5 品名・タイプクッキー型
1セット
559 税込615
4日以内出荷

cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。くぼみ部分にジャムやチョコを流して使用できます。4個セットです。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可 材質ABS 寸法(mm)51.5×51.5/51.5×51.5/51.5×49/55×45 品名・タイプクッキー型
1セット
559 税込615
当日出荷

熱伝導性が高く、鍋全体に熱を均一に伝える銅で作られた鍋です。 銅が加熱されることによってペクチンの生成が促進されるためジャム作りに適しています。 水分の飛ばしやすい開口部が大きく上部に向かって広がる形状で、混ぜやすく操作性に優れています。 強火の短時間調理に適した熱伝導性の高い銅の鍋なので、ジャムはもちろんチョコレートやキャラメル作りにもぴったりです。 使用後洗った後はすぐに水気をふき取り、よく乾燥させてください。 スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。 湿気の少ない場所に保管してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可 材質本体:銅、取っ手:鋳鉄 質量(kg)1.9 容量(L)9 寸法(cm)49.8 レンジ不可 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-20 内寸(cm)下径27.8、上径39 外寸(cm)49.8 食器洗浄機不可
1個(1個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

熱伝導性が高く、鍋全体に熱を均一に伝える銅で作られた鍋です。 銅が加熱されることによってペクチンの生成が促進されるためジャム作りに適しています。 水分の飛ばしやすい開口部が大きく上部に向かって広がる形状で、混ぜやすく操作性に優れています。 強火の短時間調理に適した熱伝導性の高い銅の鍋なので、ジャムはもちろんチョコレートやキャラメル作りにもぴったりです。 使用後洗った後はすぐに水気をふき取り、よく乾燥させてください。 スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。 湿気の少ない場所に保管してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可 材質本体:銅、取っ手:鋳鉄 質量(kg)1.1 容量(L)3 寸法(cm)下径19、上径28.2 レンジ不可 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-20 内寸(cm)下径19、上径28.2 外寸(cm)35 食器洗浄機不可
1個(1個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

透明素材に「ジャムパン」の文字とイラストが入った平袋タイプのパン袋です。
材質IPP25 寸法(mm)厚0.025×幅150×丈170
1枚(100枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

熱伝導性が高く、鍋全体に熱を均一に伝える銅で作られた鍋です。 銅が加熱されることによってペクチンの生成が促進されるためジャム作りに適しています。 水分の飛ばしやすい開口部が大きく上部に向かって広がる形状で、混ぜやすく操作性に優れています。 強火の短時間調理に適した熱伝導性の高い銅の鍋なので、ジャムはもちろんチョコレートやキャラメル作りにもぴったりです。 使用後洗った後はすぐに水気をふき取り、よく乾燥させてください。 スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。 湿気の少ない場所に保管してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:銅、底部:ステンレス、取っ手:鋳鉄 質量(kg)1.1 容量(L)3 寸法(cm)26 レンジ不可 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-20 内寸(cm)下径19、上径28.2 外寸(cm)35 食器洗浄機不可
1個(1個)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

耐熱性を高めたワイドレンジタイプの糖度計です。 飴やジャムなどを煮詰めながら測定することができます。 耐熱性強化タイプ(自動温度補正無)です。 測定範囲はBrix30~80%で、ジャム、マーマレード、餡などの測定に適しています。 また強化プリズムの採用により、ジャムなどに含まれている酸による腐食を抑え、従来タイプに比べ寿命が長くなりました。 ※寿命はサンプル、温度及び使用環境により異なります。 目盛の種類:Brix、最小目盛 Brix : 0.5%、測定精度 Brix : ±0.5%、繰り返し性 Brix : ±0.25%
質量(g)250 寸法(cm)本体サイズ:4×4×14
1個(1個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ジャム瓶用のゴムパッキンなしの蓋です。 本体とフタは別売りです。
規格ねじ山径51.95mm 寸法(Φmm)ねじ山51.95
1個(4個)
139 税込153
4日以内出荷

ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。 フタ適合サイズ:直径48mmツイストタイプ
材質耐熱ガラス 容量(mL)約90(満量:104.5) 質量(g)114 寸法(Φ×mm)底55×H76.6(口45.57) 底径(Φmm)55
1本(10本)
799 税込879
4日以内出荷

ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。 フタ適合サイズ:直径48mmツイストタイプ
材質耐熱ガラス 容量(mL)約70(満量:88.5) 質量(g)82 寸法(Φ×mm)底59×H60(口45.57) 底径(Φmm)59
1本(10本)
749 税込824
4日以内出荷

かぼちゃの形のガラス瓶です。 ジャムや焼き菓子を入れてもかわいいです。 本体のみの販売になります。
材質ガラス 容量(mL)169 内寸(mm)直径52×H68 寸法(Φ×mm)直径52×H68 適合フタ094066、094067
1個(10個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。 フタ適合サイズ:直径48mmツイストタイプ
材質耐熱ガラス 容量(mL)約90(満量:110) 質量(g)110+ 寸法(Φ×mm)底65×H65.5(口45.57) 底径(Φmm)65
1本(10本)
789 税込868
4日以内出荷

和紙のような風合いで瓶スイーツにぴったりの掛紙です。 手作りジャムやプリンなどにおすすめです。
材質新だん紙 寸法(mm)103×103
1枚(15枚)
319 税込351
4日以内出荷

スラッとしたフォルムがかわいい瓶です。 ジャムだけでなくさまざまな食品に幅広くお使いいただけます。 本体とフタは別売りです。
容量(mL)85~90 寸法(Φ×mm)底52.1×H72(口45.57) 底径(Φmm)52.1
1個(4個)
389 税込428
4日以内出荷

瓶スイーツが作れる丸い形のガラス瓶です。 ジャムや焼き菓子を入れてもかわいいです。 本体のみの販売になります。
材質ガラス 容量(mL)200 内寸(mm)直径62×H84.5 寸法(Φ×mm)直径62×H84.5 適合フタ094064、094065
1個(5個)
449 税込494
4日以内出荷

ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。 フタ適合サイズ:直径48mmツイストタイプ
材質耐熱ガラス 容量(mL)約80(満量:107) 質量(g)125 寸法(Φ×mm)底63×H63(口51.95) 底径(Φmm)63
1本(10本)
689 税込758
4日以内出荷

高さのある瓶です。ジャムやシロップ、その他食品などに幅広くお使いいただけます。 本体とフタは別売りです。商品コード:57513をご覧ください。
容量(mL)200 寸法(Φ×mm)底49.83×H160(口40.5) 底径(Φmm)49.83
1本(5本)
699 税込769
4日以内出荷

ジャムや食品などに幅広くお使いいただけるぽってりした形の瓶です。 本体とフタは別売りです。商品コード:6390・56776・56777をご覧ください。
材質耐熱ガラス 容量(mL)90 質量(g)約124 寸法(Φ×mm)底60×H68(口51.95) 底径(Φmm)60
1本(4本)
409 税込450
4日以内出荷

ニコニコ顔のクッキーサンドができる抜型です。 ジャムやチョコレート、生クリームをサンドすると、抜いた口や目が引き立ちます。 サビにくく、型抜けも良いステンレス製です。
材質パーツA:ステンレス鋼(18-8) パーツB・C:メタクリル樹脂 寸法(mm)71×71×H42 内寸(mm)パーツA:約43×59×H25、パーツB:約直径71×H28、パーツC:約直径71×H42(取手付) 食器洗浄機×
1個(1個)
709 税込780
4日以内出荷

ニコニコ顔のクッキーサンドができる抜型です。 ジャムやチョコレート、生クリームをサンドすると、抜いた口や目が引き立ちます。 サビにくく、型抜けも良いステンレス製です。
材質パーツA:ステンレス鋼(18-8) パーツB・C:メタクリル樹脂 寸法(mm)71×71×H42 内寸(mm)パーツA:約50×60×H25、パーツB:約直径71×H28、パーツC:約直径71×H42(取手付) 食器洗浄機×
1個(1個)
709 税込780
4日以内出荷

ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける8角形の瓶です。 本来とフタは別売りです。 上商品コード:56776・56777・6390をご覧ください。
材質耐熱ガラス 容量(mL)140 質量(g)約127 寸法(Φ×mm)底60.5×H79.3(口51.95)
1本(4本)
429 税込472
4日以内出荷