23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たれ・調味料入れとして欠かせない容器です。
材質PE、PP 寸法(mm)70×50×128 容量(mL)360
1個(20個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

たれ・調味料入れとして欠かせない容器です。
材質PE 寸法(mm)16×16×38 容量(mL)6
1個(100個)
889 税込978
4日以内出荷

たれ・調味料入れとして欠かせない容器です。
材質PE 寸法(mm)23×12×60 容量(mL)4
1個(200個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

たれ・調味料入れとして欠かせない容器です。
材質PE 寸法(mm)27×17×48 容量(mL)15
1個(100個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

たれ・調味料入れとして欠かせない容器です。
材質PE、PP 寸法(mm)43×30×85 容量(mL)82
1個(25個)
869 税込956
4日以内出荷

たれ・調味料入れとして欠かせない容器です。
材質PE、PP 寸法(mm)39×25×70 容量(mL)47
1個(50個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

たれ・調味料入れとして欠かせない容器です。
材質PE、PP 寸法(mm)53×43×100 容量(mL)170
1個(25個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

たれ・調味料入れとして欠かせない容器です。
材質PE、PP 寸法(mm)37×25×59 容量(mL)33
1個(50個)
999 税込1,099
4日以内出荷

小さい手のひらサイズのジャム瓶です。 スパイス入れにも大活躍! 本体とフタは別売りです。 蓋が密閉しづらい場合は奥までしっかり締めると密閉します。 また煮沸消毒すると中が真空になり閉まるようになります。
材質耐熱ガラス 容量(mL)111 質量(g)約110 寸法(Φ×mm)底57×H76(口45.6) 底径(Φmm)57
1本(4本)
389 税込428
4日以内出荷

和菓子などを入れられる1つ用の容器です。 ご購入の際は、サイズをご確認ください。
寸法(mm)60×60×H8(ふた:H35) 内寸(mm)45×45×H35
1セット(100枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

容器を冷やし材料を入れ、スイッチON約20分でアイスクリームが出来ます。 冷凍庫でも邪魔にならないコンパクトサイズ。約3人分の食べきり量が作れます。(オリジナルレシピ付)
材質冷却ポット内側:アルミ、外側:ポリプロピレン 質量(kg)約1.1 容量(mL)使用最大容量:300 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)7 寸法(Φ×mm)本体:直径約16×H約16.5cm コード約1m 定格時間(分)30
1個(1個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

お好きなジュースや果肉、ヨーグルトなどを凍らせるだけ! 食べやすいスティック付きキャンディーが一度に6本作れます。 アルミニウムの蓋なのですぐに凍ります。 専用のスティックが無くなっても割り箸で代用いただけます。(サイズが合わない場合は削ってからご使用下さい。) ヘルシーなおやつとして、オリジナルアイスキャンディーを色々作ってお楽しみください。 【ご使用方法】 1.お好きなフルーツジュース、ドリンクなどを容器に注ぎ入れます。 2.フタをして、フタの穴に上からスティックを差し込み冷凍庫に入れて凍らせます。 3.容器の外側をサッと水につけると、キャンディーが簡単に取り出せます。 ※アイスキャンディーオリジナルレシピ付き
材質容器:ポリエチレン、本体金属部:アルミマイト加工、フタ:アルミニウムフッ素樹脂2コート、スティック:天然木 寸法(mm)約225×105×H115 容量(mL)約80(一個当たり) 質量(g)244 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30 食器洗浄機不可
1個(1個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

お好きなジュースや果肉、ヨーグルトなどを凍らせるだけ! 食べやすいスティック付きキャンディーが一度に6本作れます。 アルミニウムの蓋なのですぐに凍ります。 専用のスティックが無くなっても割り箸で代用いただけます。(サイズが合わない場合は削ってからご使用下さい。) ヘルシーなおやつとして、オリジナルアイスキャンディーを色々作ってお楽しみください。 【ご使用方法】 1.お好きなフルーツジュース、ドリンクなどを容器に注ぎ入れます。 2.フタをして、フタの穴に上からスティックを差し込み冷凍庫に入れて凍らせます。 3.容器の外側をサッと水につけると、キャンディーが簡単に取り出せます。 ※アイスキャンディーオリジナルレシピ付き
材質容器:ポリエチレン、本体金属部:アルミマイト加工、フタ:アルミニウムフッ素樹脂2コート、スティック:天然木 寸法(mm)約225×90×H115 容量(mL)約80(一個当たり) 質量(g)220 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30 食器洗浄機不可
1個(1個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

かぼちゃの形のガラス瓶です。 ジャムや焼き菓子を入れてもかわいいです。 本体のみの販売になります。
材質ガラス 容量(mL)169 内寸(mm)直径52×H68 寸法(Φ×mm)直径52×H68 適合フタ094066、094067
1個(10個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

瓶スイーツが作れるガラス瓶です。 ジャムや焼き菓子を入れてもかわいいです。 本体のみの販売になります。
材質ガラス 容量(mL)190 内寸(mm)直径59×H74 寸法(Φ×mm)直径59×H74 適合フタ094064、094065
1個(12個)
919 税込1,011
4日以内出荷

瓶スイーツが作れる丸い形のガラス瓶です。 ジャムや焼き菓子を入れてもかわいいです。 本体のみの販売になります。
材質ガラス 容量(mL)200 内寸(mm)直径62×H84.5 寸法(Φ×mm)直径62×H84.5 適合フタ094064、094065
1個(5個)
449 税込494
4日以内出荷

ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差しです。量を調整して注げる液体調味料容器で、卓上でも調理時でも大活躍します。 醤油はもちろんオイル類でも使用可能です。倒してもこぼれにくい、押し出し式を採用しております。
材質容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部等:シリコーン 寸法(mm)42×52×H95 容量(mL)80 質量(g)約65 耐熱温度(℃)約80 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
599 税込659
4日以内出荷

ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差しです。量を調整して注げる液体調味料容器で、卓上でも調理時でも大活躍します。 醤油はもちろんオイル類でも使用可能です。倒してもこぼれにくい、押し出し式を採用しております。
材質容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部等:シリコーン 寸法(mm)42×52×H95 容量(mL)80 質量(g)約65 耐熱温度(℃)約80 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
599 税込659
4日以内出荷

コロコロとした見た目の丸い氷を簡単に作ることができます。 氷以外にもゼリーやアイス作りにもお使いいただけます。 水を一度沸騰させて水中の酸素を追い出してから製氷すると、きれいな氷ができます。 【ご使用方法】 ・ボウル等の容器の中に水を入れ、その中で製氷皿を密封すると簡単に満たんになります。 ・受皿に濃縮ジュース、カルピス等を入れて密封し、水道の蛇口を細めにして製氷皿の中に流し込んで冷凍すると丸く甘い氷ができます。(厚紙を先が尖るように巻いてジョウゴ代わりに使うと便利です。) ・火のそばに置かないでください。 ・食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
材質本体:ポリエチレン、受皿:ポリプロピレン 寸法(mm)約233×85×37、外装サイズ:約85×38×285 容量(mL)約200 食器洗浄機不可 出来上り寸法(mm)約直径34
1個(1個)
689 税込758
4日以内出荷

スクエアタイプですので無駄なスペースを生じずコンパクトに収納いただけます。 立てても、横にしても収納できるウォータージャグです。 密封性の高い容器ですが簡単に取り外しいただけます。 手を置くまで入れて、簡単にお掃除頂けます。
材質メタクリル、ABS、シリコン 寸法(mm)87×87×275 ウォームグレー 容量(L)1.2 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

工業用にも使われる特殊な素材(シンジオタクチックポリスチレン)を使っており、耐冷・耐熱温度が-40~230℃まで使用できます。 プラスチック特有の軽さ・丈夫さはもちろん、冷凍冷蔵保存・解凍、電子レンジやオーブンも使用できます。 独自の空気調節構造で蒸気を適度に逃し、容器内を高圧力に保つことで短時間で加熱できます。 国内の自社工場で製造しています。 6種の加熱調理機能(煮物・蒸し物・茹で物・炒め物・炊飯・オーブン調理)が可能です。 その他、保存容器の機能、ミキシングボウル機能、ストレイナー機能、下ごしらえ機能があります。 【電子レンジ加熱時】容器に加熱したい食材や料理を入れて、「加熱調理」ポジションでフタをし、適した時間のレンジ加熱をしてください。 フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)が合う位置でフタをします。 【冷凍・冷蔵保存時】容器に保存したい食材や料理を入れて、「保存」ポジションでフタをして保存してください。 フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)のない方を合わせてフタをします。 【オーブン調理時】容器本体に食材や料理を入れて、フタをしないでオーブン調理をしてください。 【使用可能なオーブン】電子レンジオーブン機能で230℃以下の温度設定の場合※オーブントースターは使用不可 【お手入れ方法】 使用後は柔らかいスポンジで、台所用中性洗剤を使いきれいに洗浄。 容器に色移りした時は、食器用の漂白剤を使用してください。 食品の色移りは本品の機能や性能に支障をきたしません。 容器のにニオイを取る方法は、取扱説明書に記載してあります。
仕様【オーブン】可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質スチロール樹脂(シンジオタクチックポリスチレン)、ポリプロピレン 質量(kg)1 容量(mL)ラージ1320、スモール670、スクエアディッシュ900 規格3個セット レンジ 耐熱温度(℃)230(フタは50) 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)
1セット(1セット)
7,898 税込8,688
4日以内出荷

洗えて便利な、ドイツ製プラスチックのラウンド(丸)型発酵かごです。 フランスパン系のブールやカンパーニュなどを作る際、独特の模様を付けることができます。 かごの内側に霧吹きをして、粉をふってはたいてからパン生地を入れて発酵させると、綺麗に模様がつきやすいです。 こちらの発酵かごに最適なパン生地量は、500g程度です。
材質プラスチック 寸法(Φ×mm)直径200×H85
1個(1個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

小さい大きさがかわいい、ジャム瓶です。 本体とフタは別売りです。上記リンクからお選びください。 フタをする際に、始めに力を入れて止まったところからさらにもう一度力いっぱい閉めてください。 そうすると奥までしっかり閉まります。
材質耐熱ガラス 容量(mL)35 質量(g)49 寸法(Φ×mm)底45×H40.7(口40.5) 底径(Φmm)45
1本(5本)
389 税込428
4日以内出荷