18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドーナツの生地を切り抜く型です。きれいで均一なドーナツが作れます。
材質アルミ二ウム 寸法(Φ×mm)79×H20(抜き部分)
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個(1個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1セット(1セット)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個(1個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個(1個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個(1個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1個(1個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1個(1個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

プロ用に丈夫なジャストサイズで高さはすべて60mmです。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)径20、30、40、50、60、70、80、90、100、H60
1セット(1セット)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

シュガークラフトに便利な、丸型が4個セットになった抜型です。 ケーキのデコレーションやマフィンのトッピングにも適しています。 型離れが良く、模様がきれいにでます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質ABS食用プラスチック 規格4個セット レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
409 税込450
4日以内出荷

材質SS430(ステンレス) 厚さ(mm)0.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×20 品名・タイプクッキー抜き型
1個
119 税込131
4日以内出荷

ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
材質アクリル 内寸(mm)直径31×L150 対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可 直径×長さL(Φmm×mm)35×150 品名・タイプクッキー抜き型 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-10 使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。 電子レンジ不可
1本
339 税込373
4日以内出荷

ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
材質アクリル 内寸(mm)直径26×L150 対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可 直径×長さL(Φmm×mm)30×150 品名・タイプクッキー抜き型 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-10 使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。 電子レンジ不可
1本
249 税込274
4日以内出荷

ディアマンクッキーを成形するための筒です。この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
内寸(mm)直径36×L150 対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可 直径×長さL(Φmm×mm)40×150 品名・タイプクッキー抜き型 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-10 使用後の手入方法使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。 電子レンジ不可
1本
359 税込395
4日以内出荷

焼き上がったクッキーに6種類のステンシルで飾り付けができます。 ステンシルは、パンプキン・キャット・魔女・コウモリ・ガイコツ・クモの6種類。 抜型は菊と丸の2種類。 ステンシルは洗って何度でもお使いいただきます。
セット内容ステンシル6枚・抜型 丸1個・抜型 菊 1個 材質抜型:ステンレス鋼(18-8)/ステンシル:ポリプロピレン 寸法(mm)抜型/菊:直径81×H31 丸:直径84×H32 外寸(mm)抜型/菊:直径81×H31、丸:直径84×H32 内寸(mm)抜型/菊:直径77×H31、丸:直径83×H32 寸法(cm)【ステンシル】10.0×12.0×H0.05 耐熱温度(℃)ステンシル100 耐冷温度(℃)ステンシル-10 食器洗浄機×
1セット(1セット)
999 税込1,099
4日以内出荷

サイズが違うナイロン製の抜型セットです。 大きさの違う菊型と丸型が抜けるので、クッキーやタルト作りに便利♪ シュガーペーストやフォンダンを抜いたり、キャラ弁作りにも活用できます。
材質ナイロン 直径(Φmm)38、48、58、68、78、88、98(一個当たり) 規格7個セット
1セット(1セット)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

手作りクッキーもみの木で、楽しいクリスマスを! 星型の抜型なので、可愛いツリーが完成します。 アイシングなどでオリジナルのデコレーションをお楽しみください。 ・初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからお使いください。 ・金属たわしや研磨剤、ナイフなどの硬い物は表面を傷つけますので使用しないでください。
材質18-0ステンレス 寸法(mm)星サイズ:(最大)約152×145×H23、125×120×H23、93×89×H23、74×71×H23、54×52×H23、42×40×H23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)丸型サイズ:約68×23
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質ABS 外寸(mm)抜型:65×H45/押し棒:直径40×H45(丸)、40×40×H45(正方形) 品名・タイプミニタルト型 耐熱温度(℃)70
1セット
949 税込1,044
4日以内出荷