バースデーケーキに合わせるバースデープレートもとっておきの可愛いプレートを飾りたいって思いませんか?自分だけのオリジナルプレートに思い思いのメッセージを添えて!。テンパリングをしたチョコレートを型に流すだけで可愛いバースデープレートが手軽にできるチョコモールドです。 柔らかくて薄いので収納に場所も取りません。あなただけのオリジナルバースデープレートを作ってみませんか?
材質シリコンゴム
厚さ(mm)約5
寸法(mm)HAPPY BIRTHDAY四角:75×55、楕円:80×53、フレーム:75×53、ハート大:61×53、ハート小:40×35
外寸(mm)132×198×H5
品名・タイプチョコモールド
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
丸く立体的なかわいらしいハートのお菓子が作れるシリコーンモールドです。
左右非対称なデザインで、かわいらしさとエレガントさの両方を演出できます。
タルトやクッキーに乗せることでボリューム感を出したり、フルーツやクリームなど飾り付けをする事ができます。
冷凍から焼成まで使用可能なので、焼き菓子やチョコレート、ムースの仕込みにもぴったりです。
モールド表面がフラットなのでパレットやカードで簡単に擦り切ることができます。
安心安全の100%プラチナ触媒シリコーンを使用。
焼成使用時は必要に応じて油脂成分(離型油)を使用してください。
【お手入れ方法】
水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。
やわらかいスポンジ等で優しく洗浄してください。
硬い素材で洗う、または強く擦ると傷つき破損の原因になります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質シリコーンゴム
寸法(mm)300×175
色ブラック
容量(mL)46
質量(g)135
レンジ可
耐熱温度(℃)250
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可
1枚(1枚)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード