カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: BeHAUSのすべての商品
特価

バキュームブロワガン
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷吸い込み&吹き飛ばしの1台2役で現場清掃に便利です。本体内部は空洞構造なので、吸引物が詰まりにくいです。作業に応じた複数の先端ノズルや延長ホースなど豊富なセット内容です。用途吸い込み、吹き飛ばしに付属品バンド×2、ホース、ダストバッグ、ブラシノズル、延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、プラグ材質本体/アルミダイカストねじ径(取入口)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)300空気消費量(L/min)60(0.4MPa時)ノズル口径(Φmm)27適合流体空気吐出空気量(L/min)850(0.4MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応適正使用圧力(MPa)0.4-0.6
高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン
BeHAUS(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
ニードルノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ホース継手 ロータリー ウレタンホース用
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。用途ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ボールコック スチールレバー
BeHAUS¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性の高いスチールレバーを採用しています。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
延長ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。用途管用おねじと管用めねじの変換としてねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
カプラソケット バラ
BeHAUS¥999税込¥1,0991個当日出荷一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。用途ウレタンエアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥299税込¥3291個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ボールコック PCレバー
BeHAUS¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 同径
BeHAUS¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷管用の同径おねじです。テーパーねじです。用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
サポートリフター40kg
BeHAUS¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷従来品と比べ、最大耐荷重が2倍にUPしています。天井部材の保持に最適です。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。用途内装作業のサポートに材質スチール質量(g)2200耐荷重(kg)40全長(cm)115~290耐荷重(N)392(両ベース0°使用時)伸長(cm)最大:90(伸縮部)、85(シャフト)
デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付)
BeHAUS(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)使用可能温度範囲-20~50℃使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)最小表示単位5kPa電池寿命圧力測定約5000回計測可能圧力範囲(kPa)0~900
マグネピース(丸型)
BeHAUS(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理付属品両面テープ材質フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ
BeHAUS¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。用途エアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ
BeHAUS¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌々日出荷時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。用途時計修理などの精密作業・組み立てに。種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ
BeHAUS¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
チューブ用ワンタッチ継手 ストレート
BeHAUS¥409~税込¥450~1個3日以内出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用めねじとチューブの接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッタTC-21用替刃
BeHAUS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷チューブカッタTC-21用の替刃です。2枚入りです。用途チューブカッタTC-21用の替刃に適合機種TC-21材質(本体)鋼鉄入数(枚)2
サポートリフター兼用ベース
BeHAUS(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(2枚)翌々日出荷サポートリフターSLG-115、SLG-290用の替ベースです用途サポートリフター用の替ベースとして適合SLG-115、SLG-290用材質PVC/PP質量(g)70入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×20×80
セラミック付金網
BeHAUS¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷耐熱性に優れ、長時間の使用に耐えます。加熱時に有害物質が発生発生しないので安心です。石綿を使わない加熱用金網です。用途理化学実験に寸法(cm)18
チューブカッタ
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷円形を崩さずに直角に切断できます。用途チューブ、ホースの切断に材質本体:プラスチック、刃部:鋼鉄全長(mm)80質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×80×33機能直角切断切断能力(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャーゲージ
BeHAUS¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンY
BeHAUS¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンY最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 メスストレート
BeHAUS¥609~税込¥670~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用おねじとチューブの接続として形状メスストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応