カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(99)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,823)
- ホンダ(1,813)
- メディアカバーマーケット(1,653)
- PROST's(984)
- RG(レーシングギア)(836)
- スバルアクセサリー(832)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(561)
- カーメイト(520)
- ボンフォーム(492)
- SPI(488)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(444)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](439)
- アイエルモータースポーツ(386)
- カーク産業(384)
- PIAA(374)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付)
BeHAUS(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)使用可能温度範囲-20~50℃使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)最小表示単位5kPa電池寿命圧力測定約5000回計測可能圧力範囲(kPa)0~900
エアチャック
BeHAUS(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。用途自転車自動車兼用付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
エアチャック
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
エアーチャック
BeHAUS¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途自転車・自動車の空気入れに。付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)75適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
エアツールセット
BeHAUS¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷お得なエアツール5点セットです。用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
エアチャック
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気

















![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)


![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)