8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)165 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)137 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用 弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)66 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)92 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ 付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付 全長(mm)185 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)100 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車のタイヤの空気入れに。ハンズフリーで充填可能。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ 付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)150 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷

コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに 材質スチール 最高使用圧力(MPa)1 本体質量(g)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16 チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ 適合流体空気
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに 材質スチール 最高使用圧力(MPa)1 本体質量(g)55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16 チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに 口径(Φmm)【スプレーガン】1.5 セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ 最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 ホース長さ(m)5 カップ容量(mL)750 適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン) ノズルねじ径G1/8 計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業に セット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用) 材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮 ねじ径(ノズル)G1/8 最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース) 本体質量(g)700 測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa 適合流体空気 ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷