カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: アトムリビンテックのすべての商品

HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
マグネット戸当り
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
ドロップ丁番
アトムリビンテック(16件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
ケース鎌錠 P1
アトムリビンテック¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
アルミ製 楕円パイプ 30X15
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。材質アルミ押出し材長さ(mm)3000寸法(mm)H30×W15仕上アルマイトシルバー
キャッチ(後付け可能)
アトムリビンテック(5件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
3段引きボールスライドレール
アトムリビンテック(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。種類スライド形段数3材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
LW上框戸当リ
アトムリビンテック¥999税込¥1,0991個当日出荷戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。付属品皿木ねじ 3.5×20 3本材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
ランサー調整戸車III型
アトムリビンテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)33材質車輪:POM、ケース:鋼車輪ベアリング入り仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
P1 空錠(両面サムターン)
アトムリビンテック¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷セット内容チューブラ鎌錠本体 TKS専用ストライク エスカッション一式(操作部) 角芯(戸厚:28mm~36mm用) 取り付けねじ一式材質エスカッション:アルミ合金 サムターン:亜鉛合金
スライド丁番 C105°
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
FBストライク フタ無し
アトムリビンテック¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
明かり採り ヒカール兼用型
アトムリビンテック(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り適合扉厚(mm)30~37材質(フレーム)ABS樹脂
NOMOS MCS錠
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質フロント/ステンレス鋼付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
NOMOS CS-2
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷用途片開きドア用ノミ加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
ルミーナ転び止め 丸棒(Φ6)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。材質鋼
薄扉用吊り車
アトムリビンテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。仕様金属ベアリング付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本色黒材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)鋼