753件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチソフトクローズユニット アトムリビンテック

    マルチソフトクローズユニット

    アトムリビンテック
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本)材質POM、PC、鋼仕上ハウジング部:黒
  • 上下調整付き吊り車 アトムリビンテック

    上下調整付き吊り車

    アトムリビンテック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    付属品なべタッピンねじ3.5×30(3本)材質本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング
  • 簡易摩擦式キャッチ アトムリビンテック

    簡易摩擦式キャッチ

    アトムリビンテック
    259税込285
    1個
    当日出荷
    付属品なべタッピンねじ3.5×25(1本)材質PBT仕上適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • 木口用カバー アトムリビンテック

    木口用カバー

    アトムリビンテック
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    材質POM対応(吊車)FCX-2950-K-H、FCX-2950-K-H-L、FCX-2950-K、FC-2950-K-H、FC-2950-K-H-L、AFD-2950、AFD-2950-K、AFD-2950-BR2、AFD-2950-K-BR2、AFD-2950-K-H2
  • ブレーキ付き上部吊り車 アトムリビンテック

    ブレーキ付き上部吊り車

    アトムリビンテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
  • 引手付折戸用ロック アトムリビンテック

    引手付折戸用ロック

    アトムリビンテック
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。 施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。
    付属品キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本材質亜鉛合金WB仕上錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
  • スライド丁番 RBK座金 アトムリビンテック

    スライド丁番 RBK座金

    アトムリビンテック
    189税込208
    1個
    当日出荷
    上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
    用途スライド丁番 NTR105°用の座金です。
  • 2連フック アトムリビンテック

    2連フック

    アトムリビンテック
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    付属品トラスタッピンねじ 3.5×16 2本材質仕上クロームメッキ
  • 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック

    吊元仮固定キャッチ

    アトムリビンテック
    309税込340
    1個
    当日出荷
    レールに後付できます。
    材質POM、鋼グレー適合レールHR-110、HR-130、HR-150、AFD-110、AFD-120、AFD-1500、AFD-1300
  • 引戸用下部スライダー アトムリビンテック

    引戸用下部スライダー

    アトムリビンテック
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レールに差し込みます。レール内を左右に滑走します。
    材質POM乳白適合レールHD-07、HD-08、HD-09
  • FK4560ストライク アトムリビンテック

    FK4560ストライク

    アトムリビンテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    FK4560用の別売りストライクです。
    材質SUS304、鋼
  • HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • レールクリーナー アトムリビンテック

    レールクリーナー

    アトムリビンテック
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途レール内部のゴミやホコリなどを簡易的に掃除できます。戸の走行性を維持するために、こまめにレール内を掃除してください。材質ABS他
  • ベース アトムリビンテック

    ベース

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1本
    10日以内出荷
    材質ABS仕上ナチュラル(乳白色)定尺(mm)2500
  • セーフティーストッパー アトムリビンテック

    セーフティーストッパー

    アトムリビンテック
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    戸当部をフラットに出来ます。
    付属品皿小頭タッピンねじ 4×16 5本
  • 引手 アトムリビンテック

    引手

    アトムリビンテック
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    付属品+皿タッピンねじ3×16(2本)材質(本体)亜鉛合金、(底部)SUS304仕上黒塗装
  • 手掛け兼用引手 アトムリビンテック

    手掛け兼用引手

    アトムリビンテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
    付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)材質真鍮
  • 引戸用振止2 アトムリビンテック

    引戸用振止2

    アトムリビンテック
    679税込747
    1個
    10日以内出荷
    上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。 受金は縦枠に直付けし、本体は戸の木口に掘込んで取付けます。
    用途主に屋内用。縦枠・木口付け付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(4本)材質(本体)PBT、(受座)鋼
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 個室錠

    アトムリビンテック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金タイプ丸座
  • アトリスMハンドル アトムリビンテック

    アトリスMハンドル

    アトムリビンテック
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金シリーズアトリス有効ねじ深さ(mm)10取手取手
  • アトリスKハンドル アトムリビンテック

    アトリスKハンドル

    アトムリビンテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金寸法H(mm)26.5シリーズアトリス寸法W(mm)8.5有効ねじ深さ(mm)10取手取手
  • 長角引手1308 アトムリビンテック

    長角引手1308

    アトムリビンテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
    用途屋内の家具や、建具の引手に。付属品クギ#18×16丸頭種類取手
  • 丸窓(フレームのみ・採光部なし) アトムリビンテック

    丸窓(フレームのみ・採光部なし)

    アトムリビンテック
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。 複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
    付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)種別スペーサー付材質(フレーム)PS適合扉厚(mm)30 、 33 、 36
  • 下部ガイドピン アトムリビンテック

    下部ガイドピン

    アトムリビンテック
    24税込26
    1個
    当日出荷
    地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。
    用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。材質/仕上鋼/ニッケルメッキNi
  • AFD-500/501用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-500/501用スペーサー

    アトムリビンテック
    58税込64
    1個
    当日出荷
    スペーサーのみ別売りもしております。 対応扉厚以下の場合にご使用ください。 スペーサーは重ねて使用することもできます。
    適合本体プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)材質ABS(チョコ色)厚さ(mm)3内径(Φmm)28外径(Φmm)35
  • パッケンボックス - N アトムリビンテック

    パッケンボックス - N

    アトムリビンテック
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    ロッカー用の小物入れ
  • 上部戸当り アトムリビンテック

    上部戸当り

    アトムリビンテック
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品+なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)エラストマー
  • 引掛柱用棚受 アトムリビンテック

    引掛柱用棚受

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
    用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
  • レール DW-131 アトムリビンテック

    レール DW-131

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
    用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。材質アルミ押出し材
  • ルミーナ転び止めA H45パス アトムリビンテック

    ルミーナ転び止めA H45パス

    アトムリビンテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
    付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
  • ルミーナ転び止めA H45エンド アトムリビンテック

    ルミーナ転び止めA H45エンド

    アトムリビンテック
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
    付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
  • ルミーナ転び止めA H30パス アトムリビンテック

    ルミーナ転び止めA H30パス

    アトムリビンテック
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
    付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
  • ルミーナ転び止めA H30コーナー90° アトムリビンテック

    ルミーナ転び止めA H30コーナー90°

    アトムリビンテック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
    付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
  • 吊り車 SW-750 アトムリビンテック

    吊り車 SW-750

    アトムリビンテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    下方向に7mm調整可。レールと戸のすきま2.5~9.5mm。 戸の上下位置調整は木口の十字部をドライバーで回して調整を行います。
    付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)×3本材質PA6、亜鉛合金
  • ステンレスWD戸引手 アトムリビンテック

    ステンレスWD戸引手

    アトムリビンテック
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広で使いやすい引手です。 引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。 厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
    材質ステンレス鋼(SUS430JIL)種類引手
  • ステッキホルダー アトムリビンテック

    ステッキホルダー

    アトムリビンテック
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    椅子や机の側面、壁面等に取り付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取り付けねじのピッチは15mm~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付けられます。トラス小ねじをご使用の際は、本品を取付けたい位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当って傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
  • 上部レール AFD-1300H アトムリビンテック

    上部レール AFD-1300H

    アトムリビンテック
    3,398税込3,738
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • キャッチ AFD-3000 アトムリビンテック

    キャッチ AFD-3000

    アトムリビンテック
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
    材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130