カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: アトムリビンテックのすべての商品

ステンレスSL戸引手
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から10日以内出荷引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。付属品丸クギ(1.6×16)×2本+トラスタッピングねじ(2×10)×2本どちらかをお使いください。材質ステンレス鋼(SUS430JIL)種類引手
ステッキホルダー
アトムリビンテック¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷椅子や机の側面、壁面等に取り付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取り付けねじのピッチは15mm~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付けられます。トラス小ねじをご使用の際は、本品を取付けたい位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当って傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
キャッチ AFD-3000
アトムリビンテック¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
インターロック45型
アトムリビンテック¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷下荷重式引戸用の連動引戸金具です。 オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+皿タッピンねじ4×25 2本材質PA6適合扉幅(mm)30以上
アトム ダストシュート
アトムリビンテック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。付属品釘 丸頭♯17×16 1本材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン
NOMOS TD錠 TD3(表示錠)
アトムリビンテック¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から7日以内出荷キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能表示錠用
NOMOS CS-2(ルーター加工対応)
アトムリビンテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途片開きドア用6Rルーター加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
NOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応)
アトムリビンテック¥939税込¥1,0331個当日出荷用途片開きドア用6Rルーター加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
FA調整戸車シリーズ用キャップ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から5日以内出荷FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。用途FA-1000、FA-930、FA-160用
折戸用下振止(両折用)(HD SYSTEM)
アトムリビンテック¥839税込¥9231個3日以内出荷折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。付属品(+)トラスタッピンねじ3.5×25材質ポリアセタール仕上DG色
アトムワンツージョイントテーパーピン
アトムリビンテック¥119税込¥1311本当日出荷テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。用途木製ダイニングテーブルや座卓など適合本体アトムワンツージョイント長さ(mm)40外径(Φmm)5材質/処理鋼/クロメート
下部ピボット(HD SYSTEM)
アトムリビンテック¥319税込¥3511個当日出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボットです。用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上鋼/クロメート
右用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM)
アトムリビンテック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用上部吊り車用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
取手・引手
アトムリビンテック¥969税込¥1,0661個4日以内出荷吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ネジ3.1×16 2本材質ステンレス(SUS304)、鋼
振止め
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ネジ3.1×16 4本材質ステンレス(SUS304)、鋼
引戸下部溝用ガイドレール(SD SYSTEM)
アトムリビンテック¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌日出荷戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。用途引戸専用金具材質アルミ押出し材色シルバーねじ穴Φ5穴×Φ9皿
シークレットヒンジ
アトムリビンテック¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷開き戸用のピボットヒンジです。金具は開き戸の木口面に掘り込んで取付けるので、丁番が見えません。ピボット式で左右勝手がなく、また、開き戸を双方向に開くことができます。調整は、上下、前後、左右の3方向に調整できます。用途使用条件一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません) 。アームストッパーとの併用はできません。◇対応ドア厚:30mm~40mm ◇ドア質量:総質量で40kg以下付属品上部ベース:+バインドタッピンねじ4×30 4本下部ベース:+バインドタッピンねじ4×20 2本上部本体:+皿タッピンねじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本下部本体:+皿タッピンねじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本専用スパナ材質亜鉛合金、他仕上上部ベース:WBメッキ 下部ベース、上部本体、下部本体:WBメッキ
インターロック45型
アトムリビンテック¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷下荷重式引戸用の連動引戸金具です。オンとメン(磁石内蔵)を組合わせることで、引戸を連動させます。用途使用条件-一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) ◇対応戸厚:30mm以上 ◇戸車:Y型戸車(メーカー推奨品:FA-1100-BY) ◇下部レール:Y型レール(メーカー推奨品:NYレール)付属品+皿タッピンねじ 4×25 2本材質PA6色白
SDシステム重量用ソフトクローズ上部吊り車
アトムリビンテック¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ソフトクローズ上部吊り車 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。付属品#ERROR!材質【本体】亜鉛合金、鋼【受け座】鋼【車輪】POM、鋼【リテーナー】POM【FC-311トリガー】ステンレス鋼、PA66【トリガー取付治具】PPベアリング金属ベアリング仕上本体:三価クロメート リテーナー:白使用治具【トリガー】レールを上枠に取付け後、トリガーを取付ける際に使用します。
HR290系引抜治具
アトムリビンテック¥439税込¥4831個4日以内出荷用途HR システム用吊り車の取外し治具です。品番が「HR-29*」、「FC-29*」、「FCX-29*」で始まる吊り車に対応しています。引戸が重い、上隙間がせまい、などで吊り車が外しづらい場合でも、容易に外すことができます。フックの反対側にある突起で木口カバーを外せます。材質POM
皿タッピンねじ(レール取付用ねじセット)
アトムリビンテック¥90~税込¥99~1袋(7本)ほか4日以内出荷レール取付用ねじです。3.5×16、3.5×20、3.5×30の3種類サイズをご用意しています。
下部ガイド 壁付けタイプ
アトムリビンテック¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。付属品+皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
下部ガイドローラー(木口付け)
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷広い開口で一枚の上吊り引戸を戸幅以上に移動させるような、床付け下部ガイドではできない納まりにも対応することができます。上部吊り車の上下調整に追従できます。木口の調整ねじで前後調整が可能です。戸の木口面より取付けるタイプのため、戸を吊ったまま、取付け・取外しができます。用途使用条件 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)。◇対応引戸システム: AFDシステム、HRシステム。◇引戸の厚さ:24mm以上。◇対応レール:NYレール、DW-131、DW-131-W32、DW-131-W38、DW-131-W76、DW-131-W114付属品#ERROR!材質【車輪】POM【ケース】PC車輪Φ28mmY型仕上車輪:白 ケース:黒
調整戸車
アトムリビンテック¥659税込¥7251パック(1個)当日出荷から6日以内出荷戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm。上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
SDシステム上レール
アトムリビンテック¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷材質アルミ押出し材長さ(mm)4000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
2WAYソフトクローズパーツ下部ガイド
アトムリビンテック¥399税込¥4391個当日出荷AFDシステム用下部ガイドです。戸と接する部分が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。付属品六角タッピンネジ(4×16)2本トラスコ品番434-7468材質SUS430、POM仕上スズコバルトメッキ
AFD-2950―C17 カバー
アトムリビンテック¥199税込¥2191個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチAFD-2950用カバーです。付属品+バインド小ねじ(4×25) 1本材質ABS
戸当パッキン
アトムリビンテック¥329税込¥3621本翌日出荷クサビ打込式・室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。隙間塞ぎや風等によるガタつき防止としても有効です。収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。材質ABS、ポリエステルエラストマー
RT戸引手
アトムリビンテック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷付属品皿木ねじ3.1×16(2本)(塗装品の添付ねじの頭は、本体と同様の塗装になっています)材質ステンレス鋼(SUS304)