カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(5,949)
- ホンダ(546,658)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,776)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,254)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,826)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,774)
- Panasonic(パナソニック)(32,606)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: アトムリビンテックのすべての商品

調整戸車 FA-700
アトムリビンテック(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。用途一般住宅屋内用木製引戸車輪径(Φmm)30材質(車輪)POMタイプV型耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)材質(ケース)亜鉛合金仕上車輪/白、ケース/クロメート適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール適合扉幅(mm)26以上
ソフトクローズ上部吊り車 FC-292
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
NOMOS MLY錠
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別空錠、間仕切錠、表示錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
NOMOS CS-2
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷用途片開きドア用ノミ加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
ガイドピース(連動引戸システム)
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。付属品+皿タッピンねじ4×20材質/仕上鋼/クロメート
下部ピボット受け金具(HD SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。材質/仕上鋼/クロメート
ゴムストッパー
アトムリビンテック¥169税込¥1861個当日出荷閉時にHD-21または、HD-22のランナー部分ニHD-12を押し当て、とのふらつきを抑えます。用途収納折戸専用材質/仕上ゴム、鋼/黒色、クロメート
床付ガイド
アトムリビンテック¥509税込¥5601個当日出荷用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。付属品皿タッピンねじ 4×20 3本材質鋼仕上本体:クロメート
調整機構付き丁番N17型6R
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。用途一般住宅屋内用木製ドア付属品取付ビス材質ハネ/鋼長さ(mm)102幅(mm)116寸法(mm)102×116×2.5板厚(mm)2.5材質(プレート)亜鉛合金
スライド丁番 NTR105°
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。用途内装扉用開き角度(度)105
薄扉用吊り車
アトムリビンテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本仕様金属ベアリング色黒材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)鋼
後付けソフトクローズ FC-125セット
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
下部ガイド
アトムリビンテック¥479税込¥5271個当日出荷ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本材質鋼、POM色鋼部:アンバー、POM部:黒
AFDシステム 固定ストッパー
アトムリビンテック¥239税込¥2631個当日出荷レール内にドリルネジで固定するブロックです。付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
2方向調整ストライク
アトムリビンテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。材質SUS430仕上ヘアーライン
ルミーナ転び止めA H60Wエンド
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
ファニーサーブ
アトムリビンテック¥889税込¥9781シート(100個)当日出荷から10日以内出荷ソフトな特殊ラバーを使用したクッション材です。 裏紙を剥がすと接着剤が塗布されていますので、貼付けは簡単です。 優れた滑り防止効果がありますので、家具や置物の底部にフェルト代りとしてご使用になれます。材質硬質ゴム(単泡)形状四角
上枠付け戸当り
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています用途一般住宅屋内用木製ドア材質キャッチ本体/亜鉛合金材質(ローラー部)POM仕上シルバー色塗装材質(バンパー)ポリエステルエラストマー材質(アーム)鋼材質(スライダー)PA66適合扉厚(mm)28以上保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
アームストッパー堀込薄型
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのため、ドアは美しくすっきりと仕上がります。付属品+皿タッピンねじ4×25 4本種別彫込薄型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)100以内
NOMOS L5レバーハンドル
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
引戸レール用キャッチ AFD-3100
アトムリビンテック¥309税込¥3401個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
スライド丁番 DT105°
アトムリビンテック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
下溝補強金具
アトムリビンテック¥579税込¥6371個当日出荷上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ材質本体:鋼、受部:NBR仕上本体:クロメート、受部:黒適合溝幅(mm)6~12対応戸厚(mm)30以上
HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下