カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: アトムリビンテックのすべての商品
特価

下部ガイド 床付けタイプ(NSD SYSTEM)
アトムリビンテック¥219税込¥2411個当日出荷戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの床付けガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。用途引戸専用のシステム金具です。
床付ガイド(連動引戸システム)
アトムリビンテック¥449税込¥4941個当日出荷1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の床付けガイドです。床に直付けし、ガイド部分を基盤となる戸の下部溝の中に入れ、との走行ガイド及び、振れ止めの役割を果たします。用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。付属品+なべタッピンねじ4×20材質/仕上鋼/クロメート
吊元完全固定用ストッパー(上下兼用)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用吊元完全固定用ストッパーです(HR-300と併用して下さい)。用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
下部ピボット受け(HD SYSTEM)
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。用途収納折戸専用付属品+なべタッピンねじ3.5×20材質/仕上鋼/クロメート
スライド丁番 NTR105°
アトムリビンテック¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×15mm
簡易摩擦式ストッパー
アトムリビンテック¥299税込¥3291個当日出荷レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。枠の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。用途レール端部から60mmに取付けます。付属品なべタッピンねじ 3.5×25 1本材質POM色黒適合レールHR-150、HR-130
下溝補強金具
アトムリビンテック¥579税込¥6371個当日出荷上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ材質本体:鋼、受部:NBR仕上本体:クロメート、受部:黒適合溝幅(mm)6~12対応戸厚(mm)30以上
HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
引戸用戸当リクッション2 2500mm
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から10日以内出荷ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質エラストマー定尺(mm)2500
プッシュツマミ
アトムリビンテック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)高さ(mm)19種類つまみ適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。つまみ径(Φmm)27.7
マグネットキャッチ用シール
アトムリビンテック¥419税込¥4611シート(20枚)当日出荷用途ストライクに貼る、マグネットの磁力調節板です。扉に対してマグネットが効き過ぎている場合にご使用ください。磁力を弱めることができます。なお、シールはストライクに貼付けた状態で出荷してください。材質テトロンSM50サイズ41×13mm
ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式)
アトムリビンテック¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から3日以内出荷ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式) 戸を吊ったままの状態で、ブレーキ力の調整ができます。ブレーキ力は4段階で調整できます。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本種別ブレーキ付材質(本体)PA66、POM材質(車輪)POM、鋼ベアリング金属ベアリング材質(カップ部)亜鉛合金
調整機構付き丁番N17型6R
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。用途一般住宅屋内用木製ドア付属品取付ビス材質ハネ/鋼長さ(mm)102幅(mm)116寸法(mm)102×116×2.5板厚(mm)2.5材質(プレート)亜鉛合金
上枠付け戸当り
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています用途一般住宅屋内用木製ドア材質キャッチ本体/亜鉛合金材質(ローラー部)POM仕上シルバー色塗装材質(バンパー)ポリエステルエラストマー材質(アーム)鋼材質(スライダー)PA66適合扉厚(mm)28以上保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
アームストッパー高受
アトムリビンテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本、+なべタッピンねじ(4×25)×3本種別高受材質ステンレス鋼サイズ232型仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)100以内
アームストッパー内付内開
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷掘込み加工の要らない面付けタイプです。ドアの内側取付、内開きようです。用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+皿タッピンねじ4×25 6本種別内付内開材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)100以内
アトムワンツージョイント 天板用金具
アトムリビンテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。用途木製ダイニングテーブルや座卓など天板厚さ(mm)30mm以上に適合推奨ねじ+皿木ねじ4.5×25材質/処理亜鉛合金/クロメート
エンドクッション(連動引戸システム)
アトムリビンテック¥309税込¥3401個当日出荷1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。付属品+皿木ねじ3.1×25材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
上部ピボット受け金具(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの軸吊用上下ピボット受け。用途収納折戸専用材質/仕上鋼/GBメッキ