絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,970件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi ツェナーダイオード 6.93V 表面実装 300 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 6.93V 表面実装 300 mW

    onsemi
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±2%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 15 Ω @ 5 mA, 160 Ω @ 0.5 mA●最大逆漏れ電流 : 2μA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●動作温度 Min : -65 ℃V●このツェナーダイオード電圧レギュレータは、 SOD323 表面実装パッケージに収められ、消費電力が 300 mW です。電圧調整保護を提供するように設計されており、スペースが限られている場合に特に魅力的です。携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなどの用途に最適です標準ツェナー降伏電圧範囲: 2.4 → 75 V 定格安定状態: 200 mW 機械的特性: 厳密な公差 はんだ付け目的での最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 用途 厳密な許容差のツェナー電圧調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 36V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 36V スルーホール 5 W

    onsemi
    ¥759税込¥835
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 500 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 500 mW

    onsemi
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(200個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 5 W

    onsemi
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : 017AA-01●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 200mA●最大ツェナーインピーダンス : 1Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 8.89×3.68×3.68mm●動作温度 Min : -65 ℃●ON Semiconductor ツェナーダイオード 5 W Surmetic(TM) 1N5333 → 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic(TM)40 アキシャルリード 5 W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 3V スルーホール 500 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3V スルーホール 500 mW

    onsemi
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(250個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : DO-35●ツェナータイプ : 汎用●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 20mA●最大ツェナーインピーダンス : 1600 Ω @ 0.25 mA, 29 Ω @ 20 mA●最大逆漏れ電流 : 50μA●寸法 : 1.91 (Dia.) x 4.56mm●順方向電流 : 200mA●このグループのすべてのシリーズに適用される一般データ。 500 ミリワット ハーメチックシールド ガラスシリコンツェナーダイオード 完全電圧範囲: 1.8 ~ 200 V DO-204AH パッケージ - 従来の DO-204AA パッケージよりも小型です ダブルスラグタイプの構造 金属接合構造 機械的特性: ケース:二重スラグタイプ、ハーメチックシールドガラス はんだ付け用の最大リード温度:ケースから 10 秒間、 230 ° C 、 1/16 インチ 仕上げ : 容易にはんだ付け可能なリードを使用して、すべての外部表面が耐腐食性を備えています 極性:色バンドで示されるカソード。ツェナーモードで作動すると、陽極は陽極に対して正になります 取り付け位置 : 任意 ウエハー工場所在地:アリゾナ州フェニックス 組み立て / 試験場所:韓国ソウルRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 300 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 300 mW

    onsemi
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOT-23●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 6%●ピン数 : 3●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 80Ω●最大逆漏れ電流 : 3μA●寸法 : 2.9×1.3×0.94mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/℃●ツェナーダイオード225 mW、BZX84BxxxLT、BZX84CxxxLTシリーズ、ON Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX84B)、約5 % (BZX84C) 表面実装ケース: SOT-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 5 W

    onsemi
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(1000個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 3 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 3 W

    onsemi
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●標準ツェナー電圧 : 24V●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : ケース 59-10●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 15.6mA●最大ツェナーインピーダンス : 700Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 1.91 (Dia.) x 4.56mm●順電圧 : 1.5V●これは、厳格なリミット及び優れた動作特性を備えた 3.0 W ツェナーダイオード電圧レギュレータの全シリーズで、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらはすべて、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供するアキシャルリード型のトランスファー成形プラスチックパッケージに収容されています。ツェナー電圧範囲: 3.3 → 200 V >人体モデルごとにクラス 3 ( 16 KV )の ESD 定格を備えています サージ定格: 98 Watts @ 1 ms 最大 6 つの電気パラメータで保証される最大制限 パッケージは従来の 1 W パッケージよりも最大です 機械的特性: ケース : 無骨、転写成型、熱硬化性プラスチック 仕上げ:外側のすべての表面に耐腐食性があり、リードは簡単にはんだ付けできます はんだ付けに必要な最大無効温度:ケースから 10 秒間、 230 ° C 、 1/16 極性:カソードは極性バンドで表示 取り付け位置:任意 鉛フリーパッケージを用意 最終製品 電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 9.1V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 9.1V スルーホール 5 W

    onsemi
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1袋(1000個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 51V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 51V スルーホール 5 W

    onsemi
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(1000個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : Surmetic 40●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 25mA●最大ツェナーインピーダンス : 230Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 20V 表面実装 300 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 20V 表面実装 300 mW

    onsemi
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(200個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOT-23●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 3●テスト電流 : 6.2mA●最大ツェナーインピーダンス : 25Ω●最大逆漏れ電流 : 100nA●寸法 : 3.04×1.4×1.01mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52xxBシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOT-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 82V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 82V スルーホール 5 W

    onsemi
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : Surmetic 40●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 15mA●最大ツェナーインピーダンス : 720Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 500 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 500 mW

    onsemi
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 5 W

    onsemi
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(1000個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 5 W

    onsemi
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 3 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 3 W

    onsemi
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 23.4mA●最大ツェナーインピーダンス : 10Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.28mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 33V 表面実装 3 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 33V 表面実装 3 W

    onsemi
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(2500個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 11.4mA●最大ツェナーインピーダンス : 33Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.28mm●動作温度 Max : +150 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 82V 表面実装 3 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 82V 表面実装 3 W

    onsemi
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 4.6mA●最大ツェナーインピーダンス : 160Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.28mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 500 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 500 mW

    onsemi
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649 onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649

    onsemi
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36A onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36A

    onsemi
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 25.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi FIN1048MX LVDSレシーバ onsemi

    onsemi FIN1048MX LVDSレシーバ

    onsemi
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ドライバ数 = 4。入力タイプ = LVTTL。出力タイプ = LVDS。トランスミッションデータレート = 400Mbps。1チップ当たりのエレメント数 = 4。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。差動入力低閾値電圧 = -100mV。寸法 = 10 x 3.988 x 1.499mm。高さ = 1.499mm。長さ = 10mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。幅 = 3.988mm。LVDSラインレシーバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi FIN1028MX LVDSレシーバ onsemi

    onsemi FIN1028MX LVDSレシーバ

    onsemi
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ドライバ数 = 2。入力タイプ = LVTTL。出力タイプ = LVDS。トランスミッションデータレート = 400Mbps。1チップ当たりのエレメント数 = 2。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。差動入力低閾値電圧 = -100mV。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 5mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。幅 = 4mm。LVDSラインレシーバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ -3 A、3 A MLP 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ -3 A、3 A MLP 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥379,800税込¥417,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = TTL。出力電流 = -3 A、3 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = MLP。出力数 = 2。トポロジー = ローサイド。高/低サイド依存性 = 独立。ドライバ数 = 2。ブリッジタイプ = フルブリッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 0.18 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 0.18 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = TTL。出力電流 = 0.18 A。供給電圧 = 20V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ハイ/ローサイド。高/低サイド依存性 = シンクロナス。ドライバ数 = 2。ブリッジタイプ = ハーフブリッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 0.65 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転, 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 0.65 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転, 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    出力電流 = 0.65 A。供給電圧 = 20V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ハイ/ローサイド。高/低サイド依存性 = シンクロナス。ドライバ数 = 2。ブリッジタイプ = ハーフブリッジ。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = 表面実装。ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 15 mA PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホール onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 15 mA PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホール

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    出力電流 = 15 mA。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。出力数 = 2。トポロジー = ハイ/ローサイド。ドライバ数 = 2。極性 = 非反転。実装タイプ = スルーホール。ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ -5 A 、 5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ -5 A 、 5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = TTL。出力電流 = -5 A 、 5 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ローサイド。高/低サイド依存性 = 独立、同期。ドライバ数 = 2。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(98個)
    8日以内出荷
    出力電流 = 1.5 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ハイ/ローサイド。ドライバ数 = 2。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = TTL。出力電流 = 3 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ローサイド。ドライバ数 = 2。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥389,800税込¥428,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = TTL。出力電流 = ±10.6 A, ±11.4 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ローサイド。高/低サイド依存性 = シンクロナス。ドライバ数 = 1。ブリッジタイプ = フルブリッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ SOIC 2 8-Pin ハイサイド 反転, 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ SOIC 2 8-Pin ハイサイド 反転, 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    供給電圧 = 13.2V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ハイサイド。高/低サイド依存性 = シンクロナス。ドライバ数 = 2。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = 表面実装。ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    出力電流 = 4 A。供給電圧 = 20V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOP。出力数 = 1。トポロジー = ハイサイド。ドライバ数 = 1。ブリッジタイプ = ハーフブリッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ハイサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥479,800税込¥527,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = CMOS。出力電流 = ±10.6 A, ±11.4 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ローサイド。高/低サイド依存性 = シンクロナス。ドライバ数 = 1。ブリッジタイプ = フルブリッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = TTL。出力電流 = 3 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 5。パッケージタイプ = SOT-23。出力数 = 1。トポロジー = ローサイド。ドライバ数 = 1。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = 表面実装。ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOP 2 14-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOP 2 14-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥479,800税込¥527,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = TTL。出力電流 = 350 mA 、 650 mA。供給電圧 = 20V。ピン数 = 14。パッケージタイプ = SOP。出力数 = 2。トポロジー = ハイ/ローサイド。高/低サイド依存性 = 独立。ドライバ数 = 2。ブリッジタイプ = ハーフブリッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装

    onsemi
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    出力電流 = 1.5 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ハイ/ローサイド。ドライバ数 = 2。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOIC 6 20-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOIC 6 20-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装

    onsemi
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    出力電流 = 350 mA 、 650 mA。供給電圧 = 20V。ピン数 = 20。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 6。トポロジー = ハイ/ローサイド。高/低サイド依存性 = 独立。ドライバ数 = 3。ブリッジタイプ = ハーフブリッジ。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。3相ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ DIP 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ DIP 表面実装

    onsemi
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パッケージタイプ = DIP。実装タイプ = 表面実装。オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi HC クワッドバスバッファ, 20ピン SOIC onsemi

    onsemi HC クワッドバスバッファ, 20ピン SOIC

    onsemi
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -25mA。低レベル出力電流 Max = 25mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。高さ = 2.4mm。74VHCファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力
    RoHS指令(10物質対応)対応