23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大連続コレクタ電流 = 80 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V。最大パワー消費 = 290 W。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm。動作温度 Max = +150 ℃。ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様最大連続コレクタ電流:80 A 寸法(mm)15.6×4.7×20.6 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor パッケージTO-247 実装タイプスルーホール 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)349 トランジスタ構成シングル 最小動作温度(℃)-55
1個
879 税込967
5日以内出荷

仕様最大連続コレクタ電流:80 A 寸法(mm)15.6×4.7×20.6 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor パッケージTO-247 実装タイプスルーホール 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)290 トランジスタ構成シングル 最小動作温度(℃)-55
1個
599 税込659
5日以内出荷

最大連続コレクタ電流 = 120 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V。最大パワー消費 = 600 W。パッケージタイプ = TO-247AB。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm。動作温度 Min = -55 ℃。ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様最大連続コレクタ電流:120 A 寸法(mm)15.6×4.7×20.6 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor パッケージTO-247AB 実装タイプスルーホール 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)600 トランジスタ構成シングル 最小動作温度(℃)-55
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

最大連続コレクタ電流 = 80 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V。最大パワー消費 = 366 W。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。スイッチングスピード = 1MHz。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm。動作温度 Min = -55 ℃。IGBTディスクリート、ON Semiconductor. モータ駆動とスイッチング用途向けの絶縁型ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

最大連続コレクタ電流 = 80 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V。最大パワー消費 = 349 W。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm。動作温度 Max = +175 ℃。ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

最大連続コレクタ電流 = 120 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V。最大パワー消費 = 600 W。パッケージタイプ = TO-3PN。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 15.8 x 5 x 20.1mm。動作温度 Min = -55 ℃。ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = IGBT, MOSFET。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。標準上昇時間 = 60ns。最大入力電流 = 16 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 60ns。シリーズ = FOD。35kv/ μ s の最小コモンモード除去を特徴とする高ノイズ耐性 2.5 A Peak 出力電流駆動機能により、ほとんどの 800 V / 20 A IGBT に対応しています 出力段で P チャンネル MOSFET を使用することで、電源レールの近くで出力電圧スイングが可能になります 幅広い供給電圧範囲: 15 → 30 V 高速スイッチング速度 最大伝搬遅延: 400 ns 最大パルス幅歪み: 100 ns 低電圧ロックアウト( UVLO )(ヒステリシスあり 産業用拡張温度範囲: -40 → 100 ° C RDS ( ON ): 3 Ω (標準)の低消費電力を実現します >8.0 mm クリアランスおよび沿面距離 ( オプション「 T 」 ) 無停電電源 産業用インバータ 絶縁 IGBT / パワー MOSFET ゲートドライブ 誘導加熱 用途 AC-DC 加盟店用電源 エネルギーの生成と分配 産業用モータ 無停電電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

パッケージタイプ = DIP。実装タイプ = 表面実装。オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

出力電流 = 15 mA。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。出力数 = 2。トポロジー = ハイ/ローサイド。ドライバ数 = 2。極性 = 非反転。実装タイプ = スルーホール。ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

出力電流 = 1.5 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ハイ/ローサイド。ドライバ数 = 2。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(98個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

出力電流 = 1.5 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ハイ/ローサイド。ドライバ数 = 2。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = MOSFET。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 60ns。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 60ns。シリーズ = FOD。オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.75V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7.5 kVrms。論理出力 = あり。シリーズ = H11F。オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプ表面実装
1箱(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor パッケージPDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイストランジスタ 最大順方向電圧(V)1.75 最大入力電流(mA)60 絶縁電圧(kVrms)7.5
1箱(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様入力電流タイプ:DC チャンネル数1 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor パッケージMDIP 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間38ns 標準降下時間24ns 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.8 最大入力電流(mA)25 絶縁電圧(Vrms)5000
1箱(2個)
949 税込1,044
5日以内出荷

仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor パッケージMDIP 実装タイプ表面実装 標準上昇時間60ns 標準降下時間60ns 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.8 最大入力電流(mA)25 絶縁電圧(Vrms)5000
1セット(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様●出力電流 : 1.5 A●供給電圧 : 18V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PDIP●出力数 : 2●トポロジー : ハイ/ローサイド●ドライバ数 : 2●極性 : 反転●実装タイプ : スルーホール●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●ロジックタイプ : CMOS, TTL●出力電流 : 5 A●供給電圧 : 20V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●出力数 : 2●トポロジー : ローサイド●ドライバ数 : 2●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様●ロジックタイプ : CMOS●出力電流 : 2 A●供給電圧 : 20V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PDIP●出力数 : 1●トポロジー : ハイ/ローサイド●ドライバ数 : 1●ブリッジタイプ : ハーフブリッジ●極性 : 反転●実装タイプ : スルーホール●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様●出力電流 : 500 mA●供給電圧 : 20V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOICns●出力数 : 2●上昇時間 : 160ns●高/低サイド依存性 : 独立●ドライバ数 : 2ns●実装タイプ : 表面実装●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

関連カテゴリ