「led 砲弾型 3mm」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様Fairchild QED222 / QED223シリーズ赤外線LED. Fairchild SemiconductorのQED222 / QED223シリーズは、プラスチックパッケージの赤外線(IR)発光ダイオード(LED)です。 これらのLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。. QED222 / QED223シリーズの特長: 880 nm AlGaAs LED 透明で紫色 直径5 mm (T-1 3/4)のプラスチックパッケージ 中幅放射角、30° 高出力パワー
寸法(mm)4.95 (Dia.)×8.77 (H)
ピーク波長(nm)880
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール実装
1箱(25個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ピーク波長 = 890nm。パッケージタイプ = T-1 3/4。放射強度 = 70mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = 16°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mm。LED材質 = AlGaAs。最大供給電圧 = 1.7V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様指向半値角:16°
寸法(mm)6.1 Dia.×8.77
ピーク波長(nm)890
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
実装タイプスルーホール実装
最大供給電圧(V)1.7
放射強度(mW/sr)70
材質(LED)AlGaAs
1箱(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様指向半値角:40°
寸法(mm)6.1 Dia.×8.77
ピーク波長(nm)940
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
実装タイプスルーホール実装
最大供給電圧(V)1.6
放射強度(mW/sr)27 (Minimum)
材質(LED)AlGaAs、GaAs
1箱(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード