カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(3)
  • CF POSH(38)
  • DiodesZetex(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • RS PRO(64)
  • SMC(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • イトーキ(35)
  • エスコ(19)
  • スバル(119)
  • ダイヤトレンド(83)
  • ビーエム機器(37)
  • フォーク(34)
  • ホンダ(56)
  • ミドリ安全(23)
  • 千代田通商(25)
  • 大阪魂(83)
  • 富士電機(60)
  • 東芝(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc03」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

    onsemi
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 150 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SC-75●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -10 V, +10 V●幅 : 0.9mm●高さ : 0.8mm●NチャンネルMOSFET(ショットキーダイオード付)●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 760 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 760 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

    onsemi
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 760 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SC-75。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.2V。最大パワー消費 = 300 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V。幅 = 0.9mm。高さ = 0.8mm。NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

    onsemi
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 915 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SC-75。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.1V。最大パワー消費 = 300 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V。幅 = 1.6mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン

    onsemi
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 915 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 950 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.1V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.45V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±6 V●幅 : 0.95mm●高さ : 0.8mm●20 V 915mA 小信号 MOSFET 230 m Ω ●シングル N チャンネル SC-89 ● ESD 保護機能付き低 RDS ( on )により●システム効率が向上します 低しきい値電圧● 1.5 V 定格 ESD保護ゲート 用途: 負荷 / 電源スイッチ 電源変換回路 バッテリマネージメント 携帯電話● PDA ●デジタルカメラ●ポケットベルなどの携帯機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, デュアルコモンアノード, 200mA 表面実装, 3-Pin SC-75 AEC-Q101 onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, デュアルコモンアノード, 200mA 表面実装, 3-Pin SC-75 AEC-Q101

    onsemi
    ¥839税込¥923
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-75。最大連続 順方向電流 = 200mA。ダイオード構成 = デュアルコモンアノード。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆回復時間 = 6ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 715mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) シリコンジャンクション 1.25V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 715mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) シリコンジャンクション 1.25V

    onsemi
    ¥859税込¥945
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductorピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)高速、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.25ピーク逆繰返し電圧(V)70ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2ピーク逆回復時間(ns)6最大連続順方向電流(mA)715
  • onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mV onsemi

    onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mV

    onsemi
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 800mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mV onsemi

    onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mV

    onsemi
    ¥989税込¥1,088
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けにピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキーバリア、(構成)コモンカソード整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)800ピーク逆繰返し電圧(V)30ピーク非繰返し順方向サージ電流(mA)600ピーク逆回復時間(ns)5最大連続順方向電流(mA)200
  • onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mW

    onsemi
    ¥389税込¥428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 25Ω●最大逆漏れ電流 : 100nA●寸法 : 1.7×1.25×0.9mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/℃●ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMQA5V6T1G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMQA5V6T1G

    onsemi
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 8V。最小ブレークダウン電圧 = 5.32V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-74。最大逆スタンドオフ電圧 = 3V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 150W。最大ピークパルス電流 = 3A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 4。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 1mm。24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW

    onsemi
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 40Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm。標準電圧温度係数 = -2mV/K。ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 200 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 200 mW

    onsemi
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm。標準電圧温度係数 = 0.2mV/K。ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN2233T1G onsemi

    onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN2233T1G

    onsemi
    ¥369税込¥406
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)。実装タイプ = 表面実装。トランジスタ構成 = シングル。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。標準抵抗比 = 0.12mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EET1G onsemi

    onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EET1G

    onsemi
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SC-75。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。トランジスタ構成 = シングル。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 1.65 x 0.9 x 0.8mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649 onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, NZT660 onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, NZT660

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm。小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, FZT790A onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, FZT790A

    onsemi
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 300。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm。小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 10.1V, NZL5V6AXV3T1G onsemi

    onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 10.1V, NZL5V6AXV3T1G

    onsemi
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 10.1V●最小ブレークダウン電圧 : 5.32V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●最大逆スタンドオフ電圧 : 3V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 50W●最大ピークパルス電流 : 4.8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 1.7mm●低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 300 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 300 mW

    onsemi
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW

    onsemi
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 2%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 95Ω●最大逆漏れ電流 : 5μA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/K●ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 200 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 200 mW

    onsemi
    ¥459税込¥505
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 6%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 40Ω●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 1.7×1.25×0.9mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/℃●ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 300 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 300 mW

    onsemi
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 100Ω●最大逆漏れ電流 : 10μA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/K●ツェナーダイオード300 mW、MM3Z、SZMM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649 onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649

    onsemi
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, SBCP56-10T1G onsemi

    onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, SBCP56-10T1G

    onsemi
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V dc●パッケージタイプ : SOT-223 (SC-73)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.5 W●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●ピン数 : 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 6.7×3.7×1.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808