カテゴリ
- 測定用品(28)
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- オーハウス
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(1,352)
- 日東工業(57)
- TRUSCO(55)
- PROST's(48)
- ミドリ安全(36)
- イマオコーポレーション(26)
- ハンマーキャスター(24)
- タカ印(ササガワ)(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
- CKD(20)
- THK(18)
- NSK(日本精工)(16)
- エスコ(15)
- GDジャパン(14)
- 大阪魂(13)
- 山崎実業(12)
- 土牛(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「420g」の検索結果
特価

ナビゲーターNV
オーハウス¥46,980~税込¥51,678~1台ほか当日出荷から10日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
スカウト
オーハウス¥53,980~税込¥59,378~1台ほか当日出荷から46日以内出荷高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属幅(mm)202質量(kg)1種類ポータブル天びん電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)ひょう量単位g
電子てんびん
オーハウス¥239,800税込¥263,7801台(1台)翌日出荷から31日以内出荷GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル通信出力RS232、USB風袋引方法自動風袋引き材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
電子てんびん(スカウト)
オーハウス¥59,980~税込¥65,978~1台(1台)翌日出荷から4日以内出荷ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ
電子てんびん(スカウト)
オーハウス¥69,980~税込¥76,978~1台(1台)翌日出荷から31日以内出荷ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部フルカラータッチパネル
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥229,800~税込¥252,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
オーハウス電子てんびん
オーハウス¥91,980~税込¥101,178~1個ほか翌々日出荷から48日以内出荷ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
オーハウス電子てんびん
オーハウス¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から43日以内出荷風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット
オーハウス¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷電子てんびん「ナビゲーター」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット
オーハウス¥56,980~税込¥62,678~1セット4日以内出荷から20日以内出荷電子てんびん「ナビゲーター」と、専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット
オーハウス¥73,980~税込¥81,378~1セット30日以内出荷から40日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット
オーハウス¥169,800~税込¥186,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット
オーハウス¥83,980~税込¥92,378~1セット30日以内出荷から35日以内出荷分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ電源単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売)表示器外部:アクセサリ別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命電池使用で6時間
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット
オーハウス¥67,980~税込¥74,778~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット
オーハウス¥61,980~税込¥68,178~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セット
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット
オーハウス¥369,800税込¥406,7801セット30日以内出荷から40日以内出荷カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリ使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット
オーハウス¥219,800税込¥241,7801セット31日以内出荷電子てんびん「ナビゲーター」4台と、専用積み重ね保管用キット4個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット
オーハウス¥62,980~税込¥69,278~1セット35日以内出荷から36日以内出荷スカウトSPXシリーズに専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。縦方向に積み重ねて設置できるため省スペース化が可能です。研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+キャリングケースセット
オーハウス¥76,980~税込¥84,678~1セット35日以内出荷から40日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+キャリングケースセット
オーハウス¥86,980~税込¥95,678~1セット35日以内出荷分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ電源単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売)表示器外部:アクセサリ別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命電池使用で6時間
電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1セット36日以内出荷電子てんびん「スカウトSPX」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。2台を縦方向に積み重ねて設置・保管できるため、省スペース化に貢献します。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、効率的かつ高精度な計量作業を実現します。2台運用により、作業工程の分担やバックアップ機としても活用可能です。電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット
オーハウス¥369,800~税込¥406,780~1セット36日以内出荷電子てんびん「スカウトSPX」6台と、専用積み重ね保管用キット6個を組み合わせた大容量セット品です。縦方向に積み重ねて設置・保管が可能なため、複数台でも省スペースで運用できます。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、高精度かつ効率的な計量作業を実現します。複数ラインでの同時使用や工程別管理、バックアップ用途にも適しており、大規模運用におすすめです。電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
EXPLORER分析天びん
オーハウス¥329,800税込¥362,7801台50日以内出荷新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。この新しいExploreはラボでの画期的な基準を確立します。仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:なしその他電力:ACアダプタ(標準装備)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命なし
EXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びん
オーハウス¥379,800税込¥417,7801台50日以内出荷新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール