11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、低摩擦特性に優れ、API SNに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SN
用途推奨車種。走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、10W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF相当 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6A
Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SP、ILSAC GF-6A
用途推奨車種。省燃費車、ターボ車 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクソンモービルSpecial(TM) 10W-30 SN/CF相当
Mobil Specialは、優れた品質のベースオイルと新しい添加剤技術により、様々な運転条件下でエンジン性能を発揮し、エンジン保護性能を提供する鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。
容量(L)20 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISN/CF相当 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 DH-2 CF-4
Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、低硫黄燃料を使用する過酷なオンハイウェイ環境で使用されるディーゼルエンジンを保護する高性能大型車用エンジンオイルで、その性能が実証されています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、排気ガス再循環(EGR)、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)、触媒コンバーターを備えた車両、および従来モデルを含む今日の高出力・低排出車両の最も厳しい要求を満たすよう設計されています。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、高品質の基油と高度な添加剤システムを採用しており、近年の低排出ガスエンジンの高いレベルの煤によって引き起こされる過度のオイル増粘を防ぎます。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、酸化、腐食、摩耗、高温堆積物に対する優れた耐性も提供します。 バランスの取れた添加剤システムにより、排気システムの背圧、パワーロス、燃費の低下の原因となりうるフィルターの目詰まりを低減します。ディーゼル車から排出される排気ガスを低減するために、エンジン設計、燃料組成、エンジンオイルの化学的性質など、さまざまな技術が使用されています。 高い燃料噴射圧、ターボチャージャー、およびEGR技術が、燃焼制御を最適化し排出ガスを最小限に抑えるのに使用されています。 粒子状物質の排出をさらに低減するために、ディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)と触媒コンバーターからなる後処理装置を使用しています。 このようなエンジン技術や後処理技術により、エンジン潤滑油に求められる要件は著しく高まっています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、エンジンとDPFのメンテナンス周期を最適化するよう設計されています。
容量(L)20 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4/SF ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

エクソンモービルMobil Super 4T 10W-30 MA
モービルスーパー4Tは、4サイクル(4ストローク)エンジンのモーターサイクル用エンジンオイルです。
粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APIMA 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
809 税込890
4日以内出荷

エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。
用途2輪車4サイクルエンジン用 引火点(℃)218(ASTM D92) 流動点(℃)-30(ASTM D97) JASO規格MA
1缶(200L)ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクソンモービルデルバックスーパー10W30
厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。 輸送用トラック、建設機械、農業機械等、広範囲にわたる用途や稼働環境でご使用いただけます。
SAE10W-30 APICF-4 ベースオイル鉱物油 引火点(℃)224 流動点(℃)-33 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)76/11.5 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数146 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルデルバックスーパーDH2
低硫黄燃料を使用し、過酷な条件下で稼動するディーゼルエンジンに対し優れたエンジン保護性能を示す高性能ヘビーデューティー・ディーゼルエンジンオイルです。 特に排気ガス再循環装置(EGR)、ディーゼル微粒子状物質除去装置(DPF)、酸化触媒等を搭載した今日の高出力・低排ガス車両の最も厳しい要求に対応するように設計されています。また、これらの装置が未装着である旧式モデルにも低硫黄燃料使用のもとでご使用いただけます。 高品質基油と先進的な添加剤システムを配合したモービル デルバック スーパー 15W-40は、今日の低エミッションエンジンにおいても、多量のすす混入が引き起こすオイル粘度の上昇を適切に抑制します。さらに、酸化、腐食、摩耗、高温デポジット生成を抑える優れた特徴を備えています。 バランスのとれた添加剤配合により、排圧の上昇、パワーロス、燃料効率低下の原因となるフィルターの目詰まりを低減します。
用途主要ディーゼルエンジンメーカーのディーゼルエンジン。 オン・ハイウェーの軽負荷・高負荷輸送用トラック。 後処理装置を搭載したディーゼル車輌。 APICF-4相当 ベースオイル鉱物油 規格JASO DH-2適合 危険等級 密度(kg/m3)0.88(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 塩基価8.2mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクソンモービルデルバックMX ESP 10W-30
最も過酷な条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途においてエンジン寿命の延長に貢献する先進の高性能ディーゼルエンジンオイルであり、ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) およびディーゼル用酸化触媒 (DOC) を使用した、排ガス再循環(EGR) および後処理システムを搭載したエンジンなど、最新の高出力、低エミッション型のエンジンにおいて極めて優れたパフォーマンスを発揮します。 また完全な旧規格互換性を有し、従来の旧式のエンジンにおいても同様の優れたパフォーマンスを提供します。 その結果、主要なメーカー (OEM) の要求だけでなく、API CJ-4、CI-4 PLUSおよびCH-4のサービスカテゴリーの要求に適合するか、その要求を上回っています。
用途ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) やディーゼル用酸化触媒 (DOC) などの後処理システムを搭載した最新の低エミッション型の高性能ディーゼルエンジンへの適用。 EGRを採用したターボチャージャー搭載の高性能なディーゼルエンジン、および従来型の自然吸気ディーゼルエンジンへの適用。 オンハイウェイでの過酷なトラック輸送、およびオフハイウェイでの建設、採鉱、採石および農業などへの適用。 オンハイウェイでの高速/高負荷および短距離の集荷/配送での使用。 オフハイウェイでの過酷な低速/高負荷条件下での使用。 高性能ガソリンエンジンにも対応。 アメリカおよびヨーロッパのOEMメーカーのディーゼル駆動装置。 SAE10W-30 APICF相当 ベースオイル鉱物油 規格API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SM、ACEA E9,E7、Caterpillar ECF-3 、JASO DH-2、Cummins CES 20081、Renault Trucks RLD-3 引火点(℃)230 粘度(cSt)79(40℃)、11.9(100℃) 流動点(℃)-30 危険等級 密度(kg/m3)0.87(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数145 灰分含有率(%)(硫酸)1.0 塩基価10.4mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルSuper(TM) 1000 10W-30 SP/GF-6A
Mobil Super 1000 10W-30は、ガソリンおよびディーゼル車での使用に適しています。高品質のプレミアムミネラルエンジンオイルで、多くの作動条件下で高レベルの性能と保護を提供するように設計された製品です。また、高速道路走行や一定速度の低速走行など、ストレスの少ない走行条件に理想的に適しております。
用途推奨車種。10W-30の粘度グレードが推奨される車 粘度10W-30 使用油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 CF-4
Mobil Delvac Super(TM)10W-30は厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。Mobil Delvac Super(TM)10W-30は、輸送用トラック、建設機械、農業機械等、広範囲にわたる用途や稼働環境でご使用いただけます。
容量(L)20 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4/SF ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷