絞り込み
ブランド
- プリンストン
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
プリンストン
プリンストンのページです。プリンストンは、安全保護具・作業服・安全靴、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在324件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社プリンストン |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5K.A.I.ビル3F |

UHS-I対応SDカード
プリンストン¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。 UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
UHS-I対応microSDカード
プリンストン(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
ワイヤレスHDMI to HDMI
プリンストン(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI接続台数1伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】
プリンストン¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源ACアダプタ、USBバスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】
プリンストン¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2質量(g)送信機:約43、受信機:約43電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレスUSB-C to HDMI
プリンストン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。伝送距離(m)約10(見通し距離)
ノイズキャンセル付USBヘッドセット
プリンストン¥2,398税込¥2,6381台当日出荷色ブラック質量(g)約165ケーブル長(m)1.8接続方式USB2.0(Type-A、Type-C両対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×180、フレキシブルマイク長さ:14cm対応機種USBポートを標準装備したPCなど。USB Audio Classに対応したゲーム機、スマホ、タブレットなど※全てのアプリ/ゲームでの動作を保証するものではありません周波数特性ヘッドフォン:20Hz~20kHzヘッドフォン部ドライバユニット40マイクロフォン部入力感度:42db±3db(単一指向性)、ノイズキャンセリングマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32±15%コントロールボリューム、マイクミュート音圧感度(dB)ヘッドフォン:105±3イヤホン形状オーバーヘッド型オーディオヘッドフォン:ステレオ、マイク:モノラル
【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス
プリンストン¥25,980~税込¥28,578~1組当日出荷仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード
プリンストン¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。その他【P/E Cycle】30000回質量(g)2備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×2-R0.30(±0.10)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスSD メモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1コントローラPS8132
USB-AC(5V1A)変換アダプタ
プリンストン¥619税込¥6811個当日出荷日本国内の単相100V一般コンセントに接続し、USB(メス)より5V1A(5W)出力するスイッチング電源アダプターです。仕様●使用可能地域:日本●電気用品安全法:PSE特定電気用品質量(g)約25出力5V1A 5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×22入力AC100V-240V 50/60Hz 0.4A動作環境温度:0-40℃、湿度:0-80%(結露しないこと)保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護
POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI
プリンストン¥16,980税込¥18,6781組当日出荷PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:36、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI
プリンストン¥23,980税込¥26,3781組当日出荷フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16質量(g)送信機:39、受信機:39電源送受信機:DC5V1A機能拡張/複製インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
USB2.0メモリー
プリンストン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。用途for Win10、Win8.1、Win7、MacOS質量(g)約8(キャップ含む)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)インターフェースUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷広視野角パネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 23.8型液晶ワイドモデル。最大解像度1920×1080pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドモデルの丁度良いサイズ感はご自宅でもオフィスでも毎日使うディスプレイとして最適です。 プリンストンの液晶ディスプレイは製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。※保証規定については製品に付属する製品保証書をご確認ください。ブルーライトカット軽減モード:YES最大解像度1920×1080映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB視野角水平×垂直(度):178×178寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:539×392×210質量(kg)パネル部:約3.2、全体:約3.5付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大25、通常使用時13.4、スリープモード0.15、オフモード0.14角度(°)約-5~18(チルト)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(DCR時)(1000000:1)保証期間5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)※購入日が2020年8月以前の場合は3年保証応答速度14ms(中間色)入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカーステレオスピーカー 2W×2バックライト白色LEDバックライトアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型液晶ワイド(広視野角パネル)フリッカーフリー軽減モード:YES角度調節可
POCKET MINI ワイヤレスHDMI to HDMI
プリンストン¥15,980税込¥17,5781組当日出荷送信機1台と受信機1台のセット品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:44、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
ビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応
プリンストン¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用microSDXCカードUHSスピードクラスUHS-I クラスU3ビデオスピードクラスV30
タワー型PD65W対応OAタップ
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷12個のコンセント口と2個のUSB-Cポート、3個のUSB-Aポートを備えたタワー形状のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は65W(20V/3.25A)。2つのUSB-CポートはPower Delivery3.0に対応しています。本製品のUSB-Cポートを使用すれば、パソコンやタブレット、スマートフォンを効率よく充電が可能です。色ブラックコンセント個数12
UHS-I対応microSDカード
プリンストン¥1,398税込¥1,5381枚6日以内出荷高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-1」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠しています。セット内容microSDHCカード本体、SD変換アダプター質量(g)0.5規格SDメモリーカード規格準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1インターフェースUSH-1
microSD Expressカード
プリンストン¥38,980~税込¥42,878~1枚5日以内出荷から6日以内出荷高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。セット内容カード本体質量(g)0.3適合規格microSD Express (SD 7.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90耐久性耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線保管温度範囲(℃)-40~85クラスアプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I動作温度範囲(℃)0-70SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスクラス3(U3)ビデオスピードクラスクラスV30(V30)
DDR5-5600増設メモリー
プリンストン¥43,980~税込¥48,378~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器
プリンストン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。 例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD
プリンストン¥44,980~税込¥49,478~1枚5日以内出荷から6日以内出荷PHD-ISM2G5DLはPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 5.0対応です。対応機種はPCIe 5.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC。3年保証(保証期間であってもTBWを超えて使用された製品の場合は保証対象外となります)その他【ランダム書き込み】最大1500K IOPS【ランダム読み取り】最大1300K IOPS質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.2フラッシュ【NANDフラッシュ】TLC NAND環境温度範囲(℃)【動作】0~70【保管】-40~+85インターフェイスPCIe 5.0 x4 NVMeRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタM.2 2280コントローラPhison PS5031-E31T
産業用USB3,0フラッシュメモリー
プリンストン¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。仕様【P/E Cycle】30,000回質量(g)8使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13保証期間1年間フラッシュBics5LEDありコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS2251-11
ビデオ録画用 SDXCカード UHS-I V30対応
プリンストン¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用SDXCカードUHSスピードクラスUHS-I クラスU3ビデオスピードクラスV30
4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ
プリンストン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷12メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラで動きのある被写体に対して焦点を合わせるコンティニュアスAF(オートフォーカス)を搭載しています。動かない被写体向けのシングルAFも搭載しており、本体スイッチで切り替えることができます。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Mac/Chromebookでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD
プリンストン¥35,980~税込¥39,578~1枚6日以内出荷PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC対応の内蔵型SSDです。質量(g)7規格フォームファクター:M2. 2280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.3対応機種PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC保証期間3年間保管温度範囲(℃)-40-+85インターフェイスPCIe 4.0×4 NVMe 2.0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0-70読取速度(MB/s)連続最大7100Nandタイプ3D NAND
POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット
プリンストン¥17,980税込¥19,7781箱(2台)欠品中PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅91×奥行40×高さ10質量(g)36電源USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスUSB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル)
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B、最大表示面積W527.04×H294.46mm付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ4端子モデル消費電力(W)通常24、最大30電源AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2)入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット○最大表示色約1677万色フリッカーフリー○グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
LANケーブルロック
プリンストン¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷LANケーブルの先端に挿しこみ鍵を閉めるだけでロックが可能です。臨時用に増設されているLANケーブルではネットワークに侵入される恐れがあるため、この製品を使用することで物理的に接続をガードします。色ホワイト
広視野角ADSパネル搭載21,5型液晶ディスプレイ
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷より安心して長くご使用いただける「5年保証」!。色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置による色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現。本体上部及び左右のベゼル幅2mmとスマートな3辺フレームレスに対応。デュアルモニター環境にもおすすめです。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力端子とオーディオ端子を搭載し、必要なケーブルは全て同梱しています。長時間使用に配慮し、ブルーライトデューサ―機能、フリッカー軽減機能を搭載しています。付属品ユーザーズガイド (製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1質量(kg)スタンド部含む:2.7±0.3、パネル部のみ:2.4±0.3消費電力(W)最大20、通常10.4、スリープ0.16、オフ0.13電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:494×210×385、パネル部のみ:494×50×290機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1液晶パネル21.5型ワイド画素ピッチ0.2493×0.241mm最大解像度1920×1080・約1677万色最大表示(W)478.66×(H)260.28視野角水平178°垂直178°走査周波数(水平)30~82kHz走査周波数(垂直)55~76Hz応答速度(GtoG)14ms(typical)入力端子アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー2W×2動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~90(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9I/Oコネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI、DisplayPort、サウンド:3.5mmステレオミニジャック最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色グリーンマーク認定
USB セキュリティキー
プリンストン¥8,998税込¥9,8981台当日出荷パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド質量(g)約12対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPCインターフェースUSB2.0保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ブラック
プリンストン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ブラック。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。色ブラックキャップタイプキャップ式メモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
POCKET MINI用 HDMI子機X2台セット
プリンストン¥16,980税込¥18,6781箱(2台)当日出荷PocketMini増設用のHDMI子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅128×奥行40×高さ10質量(g)44電源送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスHDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット
プリンストン¥25,980~税込¥28,578~1箱(2台)当日出荷仕様送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(2端子モデル)
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載しています。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms (typical)/8ms(OD1)・5ms(OD2)●視野角度(°)/最大輝度:水平178、垂直178/250cd/m2、白色LEDバックライト/最大表示面積W527.04×H294.46mm付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ2端子モデル電源AC100V50/60Hz、消費電力:通常16W、最大30W表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、Adaptive-sync 対応、VESA規格100mmピッチ、セキュリティロックスロット、入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W×2
HDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプター
プリンストン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。ケーブル長(cm)20オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
UAG社製Surface Go用 PLASMAケース 新パッケージ
プリンストン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ショルダーストラップ&ハンドストラップ付きケース / 純正タイプカバーに対応。UAG社製耐衝撃Surface Go用PLASMAケース。色アイスタイプケース対応機種Microsoft Surface Go 4/3/2/Goアズワン品番65-1832-38特性ストラップホール付・耐衝撃
USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ
プリンストン(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から6日以内出荷USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。 USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ質量(g)約8(キャップ含む)キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年LED無しコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカード
プリンストン¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けmicroSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。その他【P/E Cycle】30,000回質量(g)0.24備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.9×14.9×0.9(±0.1)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスmicroSDメモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS8132
USB Type-C対応HDMI変換アダプター
プリンストン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷PCやタブレット等を充電しながらHDMI出力が可能です。PD65W対応のUSB Type-C、USB Type-A、4K対応HDMIポートをそれぞれ備えています。※本製品経由で充電を行うには、ご使用の機器のUSB Type-CポートがUSB PD(Power Delivery)充電に対応している必要があります。アルミ合金製で約45gの超軽量コンパクト設計。カバンに入れても邪魔にならず持ち運びにも最適です。液晶モニターなどのHDMI映像出力機器に接続するとマルチディスプレイが可能です。状況や場面に合わせて表示作業領域が広がる「拡張モード」とプレゼン等に便利な「ミラー(複製)モード」を選択できます。4K(30Hz)対応です。付属品本体、ユーザーズガイド/保証書材質アルミ合金質量(g)約45消費電力(W)最大5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12入出力Type-C:PD専用ポート(メス)、Type-A:USB3.2Gen1(メス)×1ケーブル長(cm)約19PC接続USB Type-C(オス)USB3.2Gen1HDMI規格最大4K(3840×2160(30Hz))最大電力(W)USB-C:出力65、USB-A:出力4.5(5V0.9A)