- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TIPTOP
- 4ページ目
4ページ目: TIPTOPのすべての商品
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1本
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
サイズ(mm)19×18.5×5.1
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
タイヤインナーのバフがけに使用します。皿型ラスプとアダプタのセットで使用します。
乗用車のチューブレスラジアルタイヤに使用する外面修理剤です。タイヤトレッドの最大6mmまでの釘穴または貫通傷などに使用します。
釘穴(mm)MAX6
適合二輪車・乗用車
1箱(40個)
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車
成分界面活性剤他
タイプ濃縮タイプ(15倍希釈)
内容量(L)3
容器ボトル
希釈倍率15倍
液性中性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1個(3L)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
球面座ホイール専用の袋ナットです。
用途自動車用ホイールナット
材質スチール
形状座面:12R球面
全長(mm)25
色シルバー
ピッチ(mm)1.5
対辺(mm)19
表面処理クロムメッキ
ねじ径(Φmm)12
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ
材質アルミ、プラスチック
色レッド
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ
材質プラスチック
色シルバー
タイプ窒素ガス用
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様OR
厚さ(mm)6.5
内径(Φmm)17.2
ボス径(Φmm)20.5
外径(Φmm)26
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
12.7角のインパクトレンチ用ソケットです
差込角(mm)12.7
寸法L1(mm)78
二輪車のチューブタイヤ用応急修理キット
用途バイク用
セット内容5S-0(4枚)5S-7(1枚)加硫剤(2.8g)ペーパー(1枚)
寸法(mm)80×40×20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.0028L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
12.7角のインパクトレンチ用で19mm・21mmのコンビソケットです。
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
ティップトップは高温殺菌処理した植物繊維を静電気の作用を利用して髪の毛に付着させる増毛商品です。ティップトップを薄毛の気になる部分に軽く振りかけた後、ティップトップハードヘアーミストで粉末状の繊維を定着させると視覚的な増毛効果が持続します。すでにティップトップ20(20g入)またはティップトップ40(40g入り)をお持ちの方はティップトップ詰め替え用パック(20g×4袋入)がオススメです♪
サイズ0.02kg / 20g×4
洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車
成分界面活性剤、ワックス成分他
タイプ原液使用タイプ
内容量(L)3
容器ボトル
液性中性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1個(3L)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とし、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車
成分界面活性剤他
タイプ濃縮タイプ(15倍希釈)
内容量(L)3
容器ボトル
希釈倍率15倍
液性中性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1個(3L)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車
成分界面活性剤、ワックス成分他
タイプ原液使用タイプ
容器バックインボックス(コック付き)
液性中性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
付属品パイロット付
適合乗用車・トラック
軸径(Φmm)10
釘穴(mm)MAX 10
パッチ径(Φmm)58
1箱(20本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。
用途ホイールナット
材質スチール
全長(mm)22
色シルバー
タイプ袋ナット
ねじ径(mm)12
表面処理クロムメッキ
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
ねじ径M12
表面処理クロムメッキ
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ
材質真鍮
色シルバー
タイプロング
1個
¥469
税込¥516
12日以内出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ
材質真鍮
色シルバー
1個
¥469
税込¥516
12日以内出荷
バルブコア
用途バルブコア
材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ
適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
30×30cmの大きなスポンジ!お好きなサイズにカットして使えます。
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×300×27
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
9.5角インパクトレンチ用ソケットです。レンチの力を確実に伝え、角なめりを提言する12角仕様です。
寸法L1(mm)55