タイヤチェンジャー及びタイヤレバーを使用してタイヤを組み込む時に使用します。
ISO規格用。固着したダブルタイヤの内側、フロントホイールの脱着に最適です。
用途固着したホイールの取り外しに
適合スチール、アルミホイールリム/17.5~24.5
全長(mm)(本体)1200、(フック)175
質量(kg)4.6
1本
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
トラック・バス用のチューブレスバルブ
用途トラック・バス(TB)用
穴径(Φmm)9.7
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル
穴径(Φmm)16
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)125
材質バージンポリマー
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。
用途トラック・バスタイヤのナットの緩みの確認に
材質バージンポリマー
OR用スイーブルバルブ、TB用チューブレスバルブのパッキン
チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
用途トラックチェックリンク用
適合サイズ33、38、41
全長(mm)285
質量(g)440
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ORのバルブサイズを乗用車・トラックのバルブサイズに落とすアダプターです
仕様キャップ付
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
トラック・バス用のチューブレスバルブ
トラック・バス用のチューブレスバルブ
トラック・バス用のチューブレスバルブ
チューブレスタイプのOR用タイヤバルブ
強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。
用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
トラック及びバスタイヤ用に開発された乾燥粒状ポリマー。タイヤ内部で万遍なく粒状ポリマーが動き続けることでバランスを取り続けます。ホイールバランサーを使用しなくても、タイヤに注入するだけでバランスがとれる商品です。タイヤ内側面全体に広がることでトレット面の消耗を軽減します。タイヤの寿命を延ばします。
関連資料適合表
仕様OR
厚さ(mm)6.5
内径(Φmm)17.2
ボス径(Φmm)20.5
外径(Φmm)26
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ホイールのボルト穴径が26mm用です。
適合フロント・リア兼用
長さ(mm)30
寸法(mm)M22×P1.5
対辺(mm)33
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ16
タイプ耐熱コア
最大使用圧力(kPa)約450
仕様カバー付
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)24/19
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。
用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット
差込角(mm)25.4
19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できるソケットです。
差込角(mm)19
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。
やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
こんなお得な商品も!
チューブパッチ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
強化ゴム内蔵の三層構造。エンボス加工により接着面積が大きい。伸縮に強いフラワーエッジ。
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック
チューブ用のパッチタイプのバルブです。
タイプフラワー
パッチ径(Φmm)56
通常の加硫剤より熱に強い自然加硫用加硫剤です。
トラックや建機などのタイヤでの大きい傷穴の補修に最適です。
ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック
19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のインナーナットを脱着するソケットです。
差込角(mm)19
寸法L1(mm)67
寸法D2(Φmm)44
19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。
差込角(mm)19
25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。
用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット
差込角(mm)25.4
寸法L1(mm)108
寸法S(mm)41×21H
寸法D1(Φmm)58
寸法D2(Φmm)58
寸法L2(mm)14
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
付属品パイロット付
適合乗用車・トラック
軸径(Φmm)10
釘穴(mm)MAX 10
パッチ径(Φmm)58
1箱(20本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ