カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

害獣キャッチャーアルハント
EIGERTOOL(アイガーツール)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。 畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。本体質量(g)925伸縮範囲(mm)1300~1950
アイガー 超鋼スジボリ
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。 精密なスジ入れ、細かいカットに最適!付属品革ひもハンドル長さ(mm)110
PC小バサミ(握りハサミ)
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷昔ながらのにぎりバサミです。プラスチックハンドル仕様。用途糸・布・テグス・フラワーアート用。材質(刃部)ハイカーボンステンレス、(ハンドル部)プラスチック全長(mm)100刃長(mm)30材質(刃)ハイカーボンステンレス
ハンドブロアー 黒
EIGERTOOL(アイガーツール)¥698税込¥7681個当日出荷CO2を出さずにホコリを飛ばすハンドダスターです。ミラー・レンズ・ディスプレイ・カメラ・カメラレンズなどのお手入れに使用できます。楽器の鍵盤や、パソコンのキーボードの隙間など、精密機器のホコリ飛ばしなどいろんな所で活躍します。用途精密機器のホコリ飛ばし用具。材質プラスチック・ゴム寸法(mm)150×50×50色黒質量(g)40
ステンレスプライヤー
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)200質量(g)270種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25
アイボルト型強力マグネット10個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥9,998税込¥10,9981セット(10個)当日出荷超強力マグネットの10個セットです。アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
ジャンプスターターFCJ-35000専用 充電ACアダプター
EIGERTOOL(アイガーツール)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷ジャンプスターターFCJ-35000専用の充電用ACアダプターです。
エアブラシメンテナンスキット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,198税込¥1,3181セット(11本)当日出荷セット内容【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本質量(g)20先端形状【ニードル】かまぼこ型太さ(Φmm)【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5ニードル(mm)Φ1.4
アイガープロ用UV硬化剤セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷硬化剤とUVライトのセットです クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(mm)硬化剤:Φ40×H140、UVライト:Φ19×L140質量(g)UVライト:約60(電池含む)硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)波長(nm)375使用電池単4乾電池×2個(別売り)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
ファストキュア リフィール
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ファストキュアのリフィール(詰め替え)です UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです 各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します 接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます 硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)11×90×11硬度70~80D引火点(℃)149危険物の類別非危険物
ステンミニラジオペンチ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)125質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
マルチプルクリップライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品Type-C充電コード、ヘッドライト用ヘッドバンド、ヘッドバンドホルダー寸法(mm)53×50×36質量(g)65充電時間(時間)3防水仕様IPX5準拠明るさ(Lm)【パネルライト】500【メインライト】600連続点灯時間(時間)4~20
充電式ミニパワーライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品Type-C充電用コードその他【投光距離】400m材質強化アルミ全長(mm)69質量(g)72防塵防水性能IP65準拠充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)【充電池】1200光束(Lm)1500直径(mm)30連続点灯時間(時間)【強】1【中】1.5【弱】2.5
ポータブルエアブラシキット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ寸法(mm)145×185(コンプレッサー)容量(mL)5/20(カップ容量)定格圧力(MPa)0.14本体質量(g)290連続使用時間(分)15~20ノズル口径(Φmm)0.4バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7最大差圧(kPa[psi])20充電時間(分)90空気流量(L/min)6バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB急速充電(TypeA to C)RoHS指令(10物質対応)対応
MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 用途に合わせて点灯は3つのモード。 暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。 人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。 大光量500Lm、雨に強いIP65 ソーラー充電式で電気代0円付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)341×118×181質量(g)約490保護等級IP65バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400明るさ(Lm)500(最大)耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ カメラ型ライト! 防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。 夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。 ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)170×91×117質量(g)約320バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6~8(薄曇り)バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)450(最大)防水保護等級IP65耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
超BIGマイクロファイバータオル
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷現場で使用する人の意見を参考に開発された超ビッグサイズのマイクロファイバー。 超ビッグサイズなのでフィルム施工者、養生にも最適です。 車内を汚さず、傷めず優秀なマイクロファイバー。 水分の吸収率も非常に高く、1枚でなんと約3.7Lと抜群の吸収力。 ビッグサイズですので大型車などでも楽々拭き取れます。 マリンスポーツやレジャーにも便利です! 邪魔なタグは付いていませんので、快適にふき取りできます。寸法(mm)1800×690質量(g)400目付(g/m2)365アズワン品番64-9374-05危険物の類別非危険物毛足(cm)表:0.2、裏:0.6
ワンタッチ押さえマグネット2個組
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,398税込¥1,5381箱(2個)5日以内出荷耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。作業現場のブルーシート、トラックシートの仮押さえに。溶接現場でのスパッタシート、防炎シートの押えに。板金塗装のマスキングシート押えに。自動車、バイクのラッピングシート押えに。オフィスやご家庭での書類止めに。簡易的な引っ掛けとして材質ネオジム磁石寸法(mm)Φ43×60耐荷重(kg)(垂直)6
EGタクティカルカラビナ TAC-2KH
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)85×55色カーキベルト通し幅(mm)-
EGタクティカルカラビナ TAC-2BR
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)85×55色ブラックベルト通し幅(mm)-
アイガープロ用UVライト 375
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷硬化剤を紫外線で固めるUVライトです クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありませんせん仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等質量(g)約60(電池含む)硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)波長(nm)375使用電池単4乾電池×2個(別売り)使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)直径×長さ(mm)19×140
ウレタンショックレスハンマー
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,798税込¥1,9781本8日以内出荷振り上げることにより、中の鉄粒子が移動し、振り下ろすと、対象物より反発力が生まれますが、この時中の鉄粒子が下に移動して反発力を打ち消します。用途家具の組み立て、くい打ちに。トラスコ品番707-1073材質ウレタン樹脂全長(mm)300質量(kg)呼称:0.45頭部長(mm)100頭径(mm)43
マルチブレードウルトラ ステンレス対応
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
アイガープロ用UV硬化剤
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
アイガーロング安全指示灯
EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷全長88cmの長い誘導灯で、遠くからの視認性も抜群。 点灯と点滅が選択できます。材質ポリプロピレン全長(mm)880色赤直径(Φmm)30質量(g)185連続使用時間(時間)30使用乾電池単2×3本(別売)
アイガー極超薄刃精密細工鋸
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,190税込¥3,5091個5日以内出荷0.1mmの極薄刃のノコギリです。極薄刃でも最高の切れ味を誇ります。アサリ(ノコギリの刃が外側に広がっている状態)が無いため、切断面が綺麗に仕上がり、刃厚と同じ切れ幅で切断できます。材質刃部:特殊刃物鋼SK-5、ハンドル部:アッシュ材寸法(mm)205ピッチ(mm)0.6刃長(mm)65刃厚(mm)0.1
極うすッ!沼ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷付属品保護キャップ材質ヤスリ芯材:鋼材、ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド粒度600(#)質量(g)9
パワーマルチジャンプスターター
EIGERTOOL(アイガーツール)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷5000ccクラスの乗用車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応 バッテリー残量確認も出来ます 超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク アルミ合金ボディーだからとっても丈夫 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています 作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付 ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応 過充電から本体を守る保護回路内蔵用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター寸法(mm)134×69×26質量(g)285(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A定格電圧(V)12バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)6900充電可能回数約500回アズワン品番64-9371-20
クラフトピック 上木柄千枚通し
EIGERTOOL(アイガーツール)¥499税込¥5491本当日出荷紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。 豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。 ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。材質鋼・カシ全長(mm)170質量(g)15
信秀彫刻刀 三角刀
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀 すばらしい切れ味で使いやすさ抜群 V字形の細彫り、直線彫りに材質刃:SK-5(完全熱処理済)全長(mm)195質量(g)18刃幅(mm)4.5
速効冷却アイスジェルマット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥5,598税込¥6,1581枚5日以内出荷たっぷりの特製冷却ジェルが体温を吸収し、外へ放出することで冷却効果を得ます。冷蔵庫で冷やさなくとも、触れた瞬間から冷却効果を実感します。別途電気代が発生しませんので経済的!安心して使えます。3Dファイバー入りの特製ジェルは程よい弾力を保ち快適な使い心地。作業現場、オフィス、施設やご家庭まで幅広く活躍します。表面の汚れは簡単にふき取れます、ペットの暑さ対策用にも使えます。成分水、ジェル、グリセリン、防腐剤、3Dファイバー材質ナイロン、PVCフィルム寸法(mm)900×900質量(kg)4.9混率(%)ナイロン100冷却温度(℃)体感温度:-8
ワンタッチ押えマグネット20個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥12,980税込¥14,2781セット(20個)5日以内出荷押えマグネットの20個セット商品です。耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。作業現場のブルーシート、トラックシートの仮押さえに。溶接現場でのスパッタシート、防炎シートの押えに。板金塗装のマスキングシート押えに。自動車、バイクのラッピングシート押えに。オフィスやご家庭での書類止めに。簡易的な引っ掛けとして寸法(mm)Φ43×60耐荷重(kg)6