カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: EIGERTOOL(アイガーツール)のすべての商品
特価

弾性セラミックミラーポリッシュ
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷ねじったり曲げたり相手に合わせて自由自在。 弾性効果で表示粒度の3ランク上の面粒度に仕上がります。 微研磨と研磨の両特性をもち、研磨調整と同時に磨きがかかりトータル作業時間が短縮できます。 セラミックフィラの物性効果で他の弾性砥石と比べ数倍の耐久性があり長持ちします。 銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチックの荒磨き、ツヤ出しに最適。相手を選びません。用途模型の仕上げ、貴金属の磨き・ツヤ出し、水回りの水垢とりに。材質セラミックフィラー厚さ(mm)2寸法(mm)100×100質量(g)42適合材銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチック
充電式爪切り ルミネイル
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷爪切り・爪磨きが一代でできる2WAY仕様の電動爪切り。爪を左右に移動するだけで簡単に爪を短くでき、やすり部分で爪を磨くことができます。ダブルスイッチ(チャイルドロック)仕様で電源がオンになる為誤作動を防ぎます。使用スピードは2段階で調整できます。満充電時間は、約2時間 連続使用時間は、約1時間になります。削りカスは本体内蔵のダストボックスに溜まるため、ゴミ箱へ傾けるだけで捨てることができます。
ペイントミキサー専用 替スティック 40本入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥599税込¥6591セット(40本)5日以内出荷ペイントミキサーで使用する撹拌スティックが40本入ったです。スティック同士でくっつけるjことができ、深い容器でも撹拌が可能です。材質プラ本体サイズ(mm)30
極閃パネルライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷最大で30000lmの光を放つ、パネル型のライトです。用途に応じて、パネルライトの方向、位置を調節できます。災害時や非常時にも活躍できます。付属品ACアダプター:2個、接続コード:2個コード長さ(m)【接続コード】3本体寸法(mm)100×115×475全高(m)3.2充電定格入力(V/A)【ACアダプター】46247明るさ(Lm)【パネル1枚当たり】3750【最大】30000パネル数(枚)8
アイガー電ドラバッテリー式パネルライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷電動ドライバーのバッテリーで点灯するパネルライトです。バッテリーによっては互換性がない場合もありますので、予めご確認ください。ダイヤル式スイッチで適度な明るさに調節できます。アダプター本体にもライトが内蔵してあります。寸法(mm)100×115×475質量(g)375出力USB Type-A / USB Type-C電力(V/A)DC12/3、USB PV、USB QC3.0明るさ(Lm)【アダプターライト】140【最大】3000調光方式ダイヤル式点灯時間(時間)~6 (1500Lmの場合)
スマホズームレンズ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷スマートフォンのカメラレンズに取り付けることで、驚異の倍率に変化させるレンズです。レンズ単体の倍率が12倍のため、機種によっては100倍以上の拡大率にすることもできます。宝飾や、電子部品、工具の状態確認に活用できます。ペットや昆虫の観察にも使えます。倍率(倍)12
アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット曲型
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷極細の先端に#800のダイヤモンドが電着してある精密作業に適したピンセットです。通常のピンセットではつかみにくいパーツや球状のパーツをしっかりとつかめます。材質ピンセット:ステンレススチール本体寸法(mm)125番手【ダイヤモンド】800
アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット直型
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷極細の先端に#800のダイヤモンドが電着してある精密作業に適したピンセットです。通常のピンセットではつかみにくいパーツや球状のパーツをしっかりとつかめます。材質ピンセット:ステンレススチール本体サイズ(mm)125番手【ダイヤモンド】800
ワンタッチ押えマグネット50個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥31,980税込¥35,1781セット(50個)5日以内出荷押えマグネットの50個セット商品です。耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。作業現場のブルーシート、トラックシートの仮押さえに。溶接現場でのスパッタシート、防炎シートの押えに。板金塗装のマスキングシート押えに。自動車、バイクのラッピングシート押えに。オフィスやご家庭での書類止めに。簡易的な引っ掛けとして寸法(mm)Φ43×60耐荷重(kg)6
ワンタッチ押えマグネット100個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥61,980税込¥68,1781セット(100個)5日以内出荷押えマグネットの100個セット商品です。耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。作業現場のブルーシート、トラックシートの仮押さえに。溶接現場でのスパッタシート、防炎シートの押えに。板金塗装のマスキングシート押えに。自動車、バイクのラッピングシート押えに。オフィスやご家庭での書類止めに。簡易的な引っ掛けとして寸法(mm)Φ43×60耐荷重(kg)6
アイガーマルチブレードメタルエッジ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,398税込¥1,5381枚5日以内出荷金属切断に強いマルチブレードです。刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能。市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)。OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用材質バイメタル寸法(mm)32×105×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
アイボルト型強力マグネット100個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥93,980税込¥103,3781セット(100個)5日以内出荷超強力マグネットの100個セットです。アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
フック型強力マグネット50個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥48,980税込¥53,8781セット(50個)5日以内出荷超強力マグネットの50個セットです。フック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
フック型強力マグネット100個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥93,980税込¥103,3781セット(100個)5日以内出荷超強力マグネットの100個セットです。フック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
アイボルト型強力マグネット50個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥48,980税込¥53,8781セット(50個)5日以内出荷超強力マグネットの50個セットです。アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
フック型強力マグネット20個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥19,980税込¥21,9781セット(20個)5日以内出荷超強力マグネットの20個セットです。フック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
4in1マルチサッシヘラ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷4種類のサッシヘラを1つにまとめました。窓サッシ、クローゼットレールのお掃除に。フローリングの継ぎ目の汚れとり。キッチンレンジ周りの油汚れの除去に。その他、身の回りのお掃除全般材質ヘラ:繊維強化プラスチック、ネジ:ステンレス質量(g)45先端寸法(mm)【ヘラ】3/6/9/18収納時寸法(mm)128サイズ(mm)220
さすまた こない手かもめ型
EIGERTOOL(アイガーツール)¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷左右の折り返しが足払いに有効です。滑りずらいグリップ付きです。トラスコ品番352-6172材質アルミ合金寸法(幅W×長さL)(mm)本体:820×1850
ゴムハンマー
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,098税込¥1,2081本8日以内出荷ゴム素材でできており、金属製品などを傷つけずに、叩くことができるハンマーです。ゴム素材のため、打撃音が響きにくく、周りへの迷惑を軽減することができます。トラスコ品番707-1541材質ヘッド:合成ゴム、ハンドル:天然木全長(mm)335呼称1 1/2ポンド頭部長(mm)115頭径(mm)60
ポータブルターボファン
EIGERTOOL(アイガーツール)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷付属品先端ノズル2種類、吸込用ダストカップ、掃除用ノズル2種類、TypeC充電ケーブル材質ABS寸法(mm)155×65質量(g)255回転数(min-1[r.p.m])140000最大出力(W)200風速(m/s)58連続使用時間(分)15~40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)8.4充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)8000
アイガーハイパーアルカリ電解水
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,498税込¥1,6481個(500mL)5日以内出荷材質容器:PP、成分:電解アルカリ水容量(mL)500質量(g)600pH10倍希釈後:12.5、原液:13
ソーラー充電投光器
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。質量(g)320本体寸法(mm)163×42×195設置方式スタンド設置場所屋内外明るさ(Lm)最大300電球の種類LED
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥979税込¥1,0771セット(5個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 20個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,698税込¥4,0681セット(20個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド5個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥979税込¥1,0771セット(5個)7日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 100個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥16,980税込¥18,6781セット(100個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥939税込¥1,0331セット(5個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 50個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥8,498税込¥9,3481セット(50個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 20個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,698税込¥4,0681セット(20個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
超うす研磨マルチディスク 粗目、中目、細目が各2個とシャフトが入ったスターターキット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,898税込¥2,0881セット(7個)7日以内出荷セット内容粗目#240、中目#600、細目#2000×各2個、シャフト1本材質ディスク部/PETフィルム+特殊砥材,シャフト部:SUS430F相当品最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000シャフト径(Φmm)2.34ディスク径(Φmm)12
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 100個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥16,980税込¥18,6781セット(100個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 50個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥8,498税込¥9,3481セット(50個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 20個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,698税込¥4,0681セット(20個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 100個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥16,980税込¥18,6781セット(100個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 50個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥8,498税込¥9,3481セット(50個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000