絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,154件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス 丸駒カッタ R220.29Iー10 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー10セコ・ツールズ・ジャパン
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:2.1●RPMX:5400●ZEFP:10トラスコ品番430-1282寸法(mm)APMXS:8寸法C(mm)(min)304.2、(max)318取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)144.1適合インサートRP..1605寸法DCX(mm)160寸法DCSFMS(mm)90寸法DCB(mm)40
フライス 丸駒カッタ サイドロックタイプ セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ サイドロックタイプセコ・ツールズ・ジャパン
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:8●RPMX:14000●ZEFP:4トラスコ品番428-2059寸法(mm)APMXS:6、DMM:32、LUX:72寸法C(mm)(min)68、(max)78取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)60寸法LF(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)28寸法OAL(mm)115適合インサートRP..1204寸法DCX(mm)40
フライス  金型用 カッター BD セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター BDセコ・ツールズ・ジャパン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。
トラスコ品番490-2018寸法LB(mm)125寸法BD(mm)18寸法CTWS(mm)M10
フライス ショルダカッタ R220.90ーABEX26 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ショルダカッタ R220.90ーABEX26セコ・ツールズ・ジャパン
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
重切削用ショルダカッタです、最大切込みap20mmが可能です。ワイパーインサートを組み合わせることで荒仕上の同時加工が可能です。これらの多用途向け90°スクエアショルダーフライスカッターは、粗加工用途向けで、切込み深さが大きく、送り量が高いため、一貫した性能と優れた切り屑除去を実現します。
寸法(mm)APMXE:10、APMXS:20取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートABEX26..寸法DCB(mm)27
フライス  ターボカッタ カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボカッタ カッターセコ・ツールズ・ジャパン
43,980税込48,378
1個
当日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
仕様●RMPX°:6●RPMX:14800●ZEFP:3トラスコ品番490-6768寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15、DMM:25、LUX:40寸法C(mm)(min)47.5、(max)61.7取付部(形状)セコ- ウェルドン寸法DC(mm)32寸法OAL(mm)110適合インサートXO.X16寸法LPR(mm)54
フライス ミニディスク セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニディスクセコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッター用シャンクとなります。円弧補完加工や直線溝入れ加工を得意とする小径サイドカッター335.14用となります。型式末尾 E 超硬シャンクを示します。浅い溝加工、サークリップ溝加工、上部および下部面取り、フルR形状、ねじ切り専用の小径サイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
フライス サイドカッタ335.18-1650 セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18-1650セコ・ツールズ・ジャパン
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
仕様●RPMX:13400●TDZ:M16●ZEFP:3●ZNP:6トラスコ品番428-8403取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)8.59寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートLNK.06..寸法CDX(mm)14.4寸法DCSFMS(mm)30
フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)セコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.16 セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.16セコ・ツールズ・ジャパン
63,980税込70,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ISO規格のTスロットの溝加工が可能です。T 型溝加工専用のスムーズな切削加工で信頼性の高いサイドカッタシステム
取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 狭幅用サイドカッタ―(ベースボディのみ)B-R335.10ー04 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ―(ベースボディのみ)B-R335.10ー04セコ・ツールズ・ジャパン
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)3.4
フライス 狭幅用サイドカッタ―(ベースボディのみ)B-R335.10ー03 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ―(ベースボディのみ)B-R335.10ー03セコ・ツールズ・ジャパン
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)2.4
フライス 狭幅用サイドカッタ―(ベースボディのみ)B-R335.10ー02 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ―(ベースボディのみ)B-R335.10ー02セコ・ツールズ・ジャパン
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)1.9
フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタセコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12
フライス ショルダカッタ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ショルダカッタセコ・ツールズ・ジャパン
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
直刃タイプ2コーナー仕様のショルダカッタです、ノーズRも多数設定ありますので汎用的にご使用いただけます。
寸法(mm)APMXE:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ショルダカッタ R220.69ー16 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ショルダカッタ R220.69ー16セコ・ツールズ・ジャパン
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
直刃タイプ2コーナー仕様のショルダカッタです、ノーズRも多数設定ありますので汎用的にご使用いただけます。
寸法(mm)APMXE:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエア6 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナーセコ・ツールズ・ジャパン
30,980税込34,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06セコ・ツールズ・ジャパン
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..06
フライス サイドカッタ335.29 セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.29セコ・ツールズ・ジャパン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)12適合インサートRP..1204
フライス サイドカッタ335.18/25 セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25セコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:11200●ZEFP:2トラスコ品番428-3712寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)12寸法DC(mm)50適合インサートRP..1204寸法CDX(mm)12.5寸法DCSFMS(mm)30
フライス ISO標準 フェイスミルカッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準 フェイスミルカッターセコ・ツールズ・ジャパン
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷
クラシックタイプのフェイスミルカッタです。ウェッジクランプ式のため使い易い機構になっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.29I セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.29Iセコ・ツールズ・ジャパン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10適合インサートRD..10T3
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター REセコ・ツールズ・ジャパン
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:15800●ZEFP:3トラスコ品番430-1879寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートRD..10T3寸法CDX(mm)12.34寸法DCSFMS(mm)30
フライス ターボミル カッター XO セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター XOセコ・ツールズ・ジャパン
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X16
フライス ターボミル R220 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル R220セコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
仕様●RMPX°:1.7●RPMX:14200●ZEFP:5トラスコ品番429-6100寸法(mm)APMXE:7、APMXS:11寸法C(mm)(min)91.5、(max)102取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)52適合インサートXO.X12..寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220セコ・ツールズ・ジャパン
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター R220.69 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220.69セコ・ツールズ・ジャパン
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSC12セコ・ツールズ・ジャパン
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。
寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナーセコ・ツールズ・ジャパン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
フライス ISO標準 ショルダーカッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準 ショルダーカッターセコ・ツールズ・ジャパン
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
クラシックタイプのショルダカッタです。ウェッジクランプ式のため使い易い機構になっております。
寸法(mm)APMXE:0RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッタ335.19 カッター セコ・ツールズ・ジャパンサイドカッタ335.19 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
99,980税込109,978
1個
当日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大4コーナー使用可能です。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。インサートの組合せによりフルR形状も可能です。幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム
仕様●RPMX:17100●SNHQ:11021102●ZEFP:4●ZNP:8トラスコ品番490-5215取付部(形状)Arbor hole寸法LF(mm)6寸法CW(mm)4寸法DC(mm)63寸法THUB(mm)8寸法CDX(mm)13.6寸法DCSFMS(mm)33寸法DCB(mm)22
フライス サイドカッタ335.19 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
67,980税込74,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス  ミニマスターヘッド セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッドセコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。
トラスコ品番489-1108刃長(mm)15寸法LF(mm)20.15材種F40M寸法DC(mm)20
フライス  その他 カッター SP セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他 カッター SPセコ・ツールズ・ジャパン
54,980税込60,478
1個
当日出荷
円形スナップリング溝および浅い溝加工の溝を生成するための仕様になっているサイドカッタです。
仕様●RPMX:23600●ZEFP:2トラスコ品番489-5647寸法(mm)DMM:25取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)56寸法LF(mm)98.05寸法DC(mm)34寸法OAL(mm)130適合インサートR335.15-13..寸法CWX(mm)2.65寸法CDX(mm)3.15寸法CWN(mm)1.1
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12セコ・ツールズ・ジャパン
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
仕様●RMPX°:0.8●RPMX:8500●ZEFP:7トラスコ品番430-2386寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4寸法C(mm)(min)141.1、(max)158取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)61.1適合インサートSC..12寸法DCX(mm)80寸法DCSFMS(mm)62寸法DCB(mm)27
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21セコ・ツールズ・ジャパン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
フライス  ISO標準 カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準 カッター R220セコ・ツールズ・ジャパン
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
上下面取りが出来るため使い易いです。さまざまな被削材に対応するインサートを揃えてます。
仕様●KAPRS°:45●RPMX:13400●ZEFP:3トラスコ品番429-7674寸法(mm)APMXS:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40適合インサートSPMX12T3寸法DCX(mm)54寸法DCSFMS(mm)37寸法DCB(mm)22
フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220セコ・ツールズ・ジャパン
109,800税込120,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター R220 A セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220 Aセコ・ツールズ・ジャパン
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
仕様●KAPRS°:90●RPMX:18600●ZEFP:5●ZNP:20トラスコ品番428-2050寸法(mm)APMXS:34取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40適合インサートXO.X10..寸法DCSFMS(mm)38寸法DCB(mm)16