カテゴリ
- 切削工具(38)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- 住友電工ハードメタル(470)
- 三菱マテリアル(443)
- タンガロイ(436)
- 京セラ(292)
- イスカル(274)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(115)
- テグテックジャパン(32)
- オリエンタルモーター(30)
- BIG DAISHOWA(16)
- 三菱電機(14)
- サンドビック(13)
- サンワサプライ(13)
- マエダ(12)
- OSG(オーエスジー)(10)
- ケナメタル(10)
- ネグロス電工(9)
- 株洲工具(8)
- STMicro(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「cvd」の検索結果

フライス ダブルオクトミル用インサート CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス CCMXインサート CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。トラスコ品番434-3035寸法L(mm)8.03寸法S(mm)4.4材種T350M寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサート CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。トラスコ品番485-5839寸法L(mm)6.52寸法S(mm)4.76材種TM2501寸法RE(mm)1.2
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋼用CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)ステンレス用CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋳鉄用CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)9日以内出荷鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。トラスコ品番485-6397寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TK1501寸法RE(mm)1.6寸法IC(mm)19.05
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。寸法S(mm)4.76
旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998税込¥8,7981箱(5個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。トラスコ品番484-8426穴径(Φmm)4.5寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76入力部の差込角(mm)5寸法RE(mm)0.8
旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TP
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。仕様AN(deg):7トラスコ品番526-4521寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。トラスコ品番485-8031穴径(Φmm)【D1】3.81寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TP
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980税込¥41,7781箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサートAPKT
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4950寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種T350MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ISO標準インサート1
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。仕様AN(deg):11トラスコ品番430-3278寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種T350MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス チップ ABER2606・
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)翌々日出荷CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)24.4材種T350M寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 突っ切り用インサート 超硬 R
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。材種T25M
フライス チップ REHR1605M14
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。トラスコ品番434-8113寸法S(mm)5.56材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬 OLD
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。材種T25M
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMF
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性の高いDuratomic材種。高い切削速度での溝加工、旋削加工、倣い加工向けのCVDコーティング材種です。材種TGP25
フライス ISO標準インサート2 OLD
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 突っ切り用インサート 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗 Duratomic CVD コーティング材種。鋼の突っ切り加工または、高い切削速度での鋳鉄加工向けです。
フライス その他インサート ABER
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980税込¥37,3781箱(10個)翌々日出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。トラスコ品番434-1132寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)24.4材種T25M寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2
ドリル 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。トラスコ品番509-1019
フライス その他インサート OLD
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4939寸法L(mm)17寸法S(mm)4.76材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDT溝入れ用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性の高いDuratomic材種。高い切削速度での溝加工、旋削加工、倣い加工向けのCVDコーティング材種です。材種TGP25
フライス その他インサート デュラトミック
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で鋳鉄およびノジュラー鋳鉄のフライス加工向け耐摩耗材種、湿式・乾式加工に適用可能です。トラスコ品番434-2774寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)24.4材種MK1500寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2
ISO標準インサート1
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷MP1501前身のCVD材種、高硬度材のフライス加工や、安定条件下での中粗加工の高速切削向け材種。ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄での粗加工にも対応します。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6101寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種MP1500RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ISO標準インサート2 TEKR
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷MP2501の前身材種、Duratomic TM ( デュラトミック) コーティングを基本としたCVD コーティング材種鋼、快削から難削ステンレス鋼向けの基本材種。湿式・乾式加工に適用可能です。トラスコ品番434-6492寸法L(mm)15.9寸法S(mm)5.56材種MP2500RoHS指令(10物質対応)対応
フライス チップ REHR1605
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で安定した状況での鋼材、ならびに焼入れ鋼のフライス加工で高い性能と生産性を実現する材種、ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄に最適の材種です。トラスコ品番434-8108寸法S(mm)5.56材種MP1501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) TP40
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,198税込¥9,0181箱(10個)当日出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。トラスコ品番526-4484寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9入力部の差込角(mm)7寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋳鉄用
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TK1501寸法RE(mm)1.6寸法IC(mm)15.875
特別用途旋削インサート 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)9日以内出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。仕様AN(deg):11
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) TNMG
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)9日以内出荷Duratomic技術コーティング(CVD)材種、高硬度鋼の加工や鋳鉄加工に最適です。トラスコ品番526-6027寸法L(mm)16.498寸法S(mm)4.76材種TH1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・ MP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大4コーナ仕様で経済的です。トラスコ品番694-2756形状長方形厚さ(mm)5材質/仕上超硬合金/CVD切刃長さ(mm)6逃げ角(度)0コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴