24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。 主な用途プラスチック、エラストマー、金属 特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性 仕様耐衝撃タイプ 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)22~30 粘度低粘度 粘度(mPa・s)100~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)60~120(at22℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐衝撃性と耐剥離性。優れた耐湿性・冷熱性(-55℃~100℃)。耐薬品性にも優れる。
用途金属、硬質プラスチック・陶磁器・合成ゴムの接着。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18.2mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
2,598 税込2,858
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着 トラスコ品番814-8152 材質主成分:エチルシアノアクリレート 質量(g)75 容量(g)50 粘度(mPa・s)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(10本)
63,980 税込70,378
11日以内出荷

高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 主な用途金属、プラスチック、エラストマー 仕様高粘度型 透明 タイプ低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)900~1500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)19~27 固着時間(秒)360~480(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着 使用温度範囲(℃)-55~80 材質主成分:シアノアクリレート系 液色透明 硬化時間(軟鋼)5~20秒 固着時間(秒)20~45(22℃) 仕様低粘度型 主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性のある素材や部品の接着に最適です。 硬化後の接着面の柔軟性を保持します。
用途多孔質・吸収性の素材や酸性面、柔軟素材のガスケットやシール、ゴム・プラスチックなどの柔軟性の素材、金属とゴムの接着。 主な用途ゴム、プラスチック、金属 仕様中粘度型 透明 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-55~80 時間固着時間(22℃)/5~30秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属 トラスコ品番378-4029 タイプ中粘度型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
799 税込879
当日出荷

ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番423-7625 種別ゼリー状 ノズル細ノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
549 税込604
当日出荷

ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用 仕様耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 剪断強度(N/mm2)22 粘度(mPa・s)450~750 危険等級 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。 主な用途金属、プラスチック、エラストマー 仕様低粘度型 透明 タイプ低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)25~55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)17~26 固着時間(秒)240~300(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤410
優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する構造用接着剤です。100℃×1000時間の熱エージングでも、およそ80%の強度を維持します。
特性耐衝撃、耐はく離性 タイプ耐衝撃耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)22 粘度(mPa・s)1700~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)60~120 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。
用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 マグネット(フェライト)などの接着。 主な用途ゴム、金属、プラスチック 特性耐衝撃、耐熱 仕様高粘度型 タイプ耐衝撃・耐熱タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)1700~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)22 固着時間(秒)60~120(22℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)455-10専用シリンジガン(10ml用)
質量(g)140 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤タイプのねじ緩み確認剤です。 ねじの緩み始めを確認することが可能です。
トラスコ品番480-1253 質量(g)55 使用温度範囲(℃)-35~145 硬化時間(分)1~2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 403
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 トラスコ品番412-9432 材質アルコキシエチルシアノアクリレート 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)50 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 粘度(mPa・s)1350 すきま(mm)最大0.25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 固着時間(秒)(22℃)360~480 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃)-29~982 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤
容量(mL)250 質量(g)320 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 粘度(mPa・s)450~750 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。 主なワーク3次元形状
1本ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等 黄褐色 容量(mL)480 質量(g)480 使用温度範囲(℃)常温下での使用 主成分ミネラルオイル トラスコ品番445-2101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量480mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

溶接器具にスパッタが付着するのを防ぐ特殊なコーティングスプレーです。 1度のスプレーで約8時間効果が持続します。
適合セラミック トラスコ品番480-1296 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(267mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

規格NSF H1認証取得 トラスコ品番480-1351 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.085L 危険物の性状非水溶性
1本(85g)
2,198 税込2,418
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに 引張強度(N/10mm)4.8 絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。 主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム 仕様中粘度型 透明 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55~80 参考/旧型式406-20N 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)10~20(at22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)