漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
既存のガスケットと併用可能です。
耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。
トラスコ品番445-2020
使用温度範囲(℃)-55~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)7.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.15mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。
用途アルミフランジシールに。
トラスコ品番363-5734
色赤
容量(mL)25
使用温度範囲(℃)-55~150
対応推奨硬化促進剤 7649
主成分合成樹脂
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001mL
危険物の性状非水溶性
1箱(25mL×10本)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
液色紫
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ねじゆるみ止め用接着剤 中強度
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)-55~180
粘度(mPa・s[cP])1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5
推奨ねじ径M6~M20
液色青
種別中強度
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)20
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
室温硬化型1液嫌気性シール剤です。
成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
用途異種フランジシールに。
仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性
色青
使用温度範囲-55~150℃
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
色オレンジ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色銅
使用温度範囲(℃)-29~982
主成分銅ベース
液性ペースト状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い
仕様【推奨硬化促進剤】7649
トラスコ品番814-8155
色赤
容量(mL)50
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-55~200
主成分合成樹脂
粘度ペースト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ねじゆるみ止め用接着剤 中強度
モノタロウ
¥899
税込¥989
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8
液色青
硬化速度早い
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。
用途ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。
仕様嫌気性粘度:ジェル状
材質主成分:アクリル樹脂
色灰
容量(mL)50
質量(g)72
危険等級Ⅲ
使用温度-55~150℃
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止。硬化後も柔軟性を有し、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。 LOCTITE(R)518低粘度&エアーレスタイプ
用途アルミフランジ用嫌気性のフランジシール剤
色赤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止。硬化後も柔軟性を有し、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。 LOCTITE(R)518低粘度&エアーレスタイプ
用途アルミフランジ用嫌気性のフランジシール剤
色赤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
ねじゆるみ止め用接着剤 高強度
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色赤
使用温度範囲(℃)-55~180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用
液色白
主成分嫌気性樹脂
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。
トラスコ品番123-6431
使用温度範囲(℃)-55~150
液色紫
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.15mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
液色青
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)25
種別低強度
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール
エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。
使用温度範囲(℃)-55~230
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
液色灰
主成分シリコーン樹脂
硬度(ショア A)23~38
剪断強度(N/mm2)1.3~2.1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード