カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: カナレ電気のすべての商品

卓CN盤/フレーム浅型TP2
カナレ電気¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚
ケーブルフック(J型)
カナレ電気¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷J型フックは木ネジで木板に取り付けが可能です。付属品木ねじ止め、M5ねじ止め(木ねじ×3、M5ねじ×3)表面処理ナイロンコーティング
EIA用フレーム 5U
カナレ電気¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個付属品結束バー1本仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚
卓CN盤/卓用フレーム大
カナレ電気¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。色ブラック
卓CN盤/卓用フレーム小
カナレ電気¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。色ブラック
EIA用フレーム 3U
カナレ電気¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個付属品結束バー1本、カバーパネル仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚
アナログオーディオケーブル
カナレ電気¥81,980~税込¥90,178~1巻(100m)15日以内出荷音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。8chでも外径10.9mmのスリムサイズ。Dsubコネクタにジャストフィットします。チャンネル識別には、メーカーMR202-ATシリーズでおなじみの、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。色黒長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.3Ω/100m、【心線】11.4Ω/100m
マイクケーブル100M 灰
カナレ電気¥26,980税込¥29,6781巻(100m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。質量(kg)4.6/100m色灰長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
アナログオーディオケーブル
カナレ電気¥56,980税込¥62,6781巻(200m)15日以内出荷音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。質量(kg)1.4/100m色黒長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:25チャンネル数1導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145外径(mm)2.8導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.2Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m
OFCラインケーブル
カナレ電気¥42,980~税込¥47,278~1巻(100m)ほか3日以内出荷メーカー製ギターケーブルに採用の "GS-6" など、屈曲性・耐久性に優れたラインケーブルです。中心導体はΦ0.1mmOFC細線127本(GS-4は50本)で構成され、耐久性に優れています。外部導体はΦ0.1mmOFC細線による編組構造で、屈曲性能に優れています。色黒
ラインケーブル
カナレ電気¥3,298~税込¥3,628~1本(2m)ほか3日以内出荷電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。形状XLR3(オス)-モノラルフォン(オス)
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)ほか3日以内出荷AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ラック内配線用です。アルミラップシールドを使用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)質量(kg)1.6/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:38導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:アルミラミネートテープ線間容量(pF/m)【心-心】45、【心・シールド】-外径(mm)4導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】-Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)6.7/100m(3MHz)
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。180mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)質量(kg)3.6/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:32導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】-外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】2Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.1/100m(3MHz)
S型プラグ
カナレ電気¥19,980~税込¥21,978~1箱3日以内出荷NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。入数20個
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥68,980~税込¥75,878~1巻(100m)3日以内出荷110Ωデジタルオーディオケーブルのマルチケーブルです。 。従来品DA202-Pシリーズに比べ、外径を約30%スリム化、質量を約50%軽量化しました。絶縁体に伝送特性の良い Foamed XLPE (発泡タイプの架橋ポリエチレン) を採用し、スリム化による減衰量増加を最小限に抑えました。チャンネル識別には、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。簡単にほぐせて作業性の良い、スパイラルシールドを採用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)色青長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】47、【心・シールド】95導体構成(本/mm)7/0.18TA導体抵抗【シールド】3Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.6/100m(3MHz)
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥4,498~税込¥4,948~1本(3m)ほか3日以内出荷AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。XLR3コネクタタイプとNC3タイプがあります。AES/EBUに対応した、110Ωのデジタルオーディオ信号用です。形状XLR3(メス)-XLR3(オス)色青
スピーカケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1本(3m)ほか3日以内出荷8コンタクトのスピコンNL8FC仕様です。8コンタクトのスピコン仕様です。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。導体は無酸素銅(OFC)です。色黒
オーディオ用接続ケーブル
カナレ電気¥3,798~税込¥4,178~1本(3m)ほか3日以内出荷から11日以内出荷電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。形状NC3(メス)-モノラルフォン(オス)色灰
マイクケーブル200M 黒
カナレ電気¥52,980税込¥58,2781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。質量(kg)4.6/100m色黒長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1本(2m)ほか15日以内出荷AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。色青
S型ケーブルジャック
カナレ電気¥35,980~税込¥39,578~1箱3日以内出荷NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。入数20個
スピーカケーブル
カナレ電気¥5,498~税込¥6,048~1本(5m)ほか3日以内出荷から16日以内出荷XLR、スピコンを使用したタイプがございます。放射ノイズを低減する、4心構造のスピーカケーブルです。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。
DMXケーブル
カナレ電気¥61,980~税込¥68,178~1巻(100m)ほか3日以内出荷DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。質量(kg)7.9/100mピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.35(AWG22)外径(mm)7.9、【ユニット】3.3導体構成(本/mm)44/0.10TA線心数4(2ペア)導体抵抗5.9Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/24(94%以上)
アナログオーディオケーブル
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1本(2m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷音質を重視し、複合導体を採用しました。(使用ケーブル:MS202-8P)。ケーブル外径10.9mmのスリムサイズ。軽くて取り回しも容易です。各種表示用に、透明の熱収縮チューブ(50mm)をあらかじめ通してあります。8MCS**-CB12はメーカー製アナログオーディオ光コンバータ(TRM-540/541)に使用可能です。色黒
RCA接続ケーブル
カナレ電気¥5,398~税込¥5,938~1本(10m)ほか3日以内出荷75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。形状RCA(オス)-RCA(オス)圧着式色黒
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか3日以内出荷AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。360mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)。DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。質量(kg)7.5/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:60導体断面積(mm2)0.56(AWG20)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】73外径(mm)7.3導体構成(本/mm)7/0.32A導体抵抗【シールド】1.4Ω/100m、【心線】3.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)2.6/100m(3MHz)
インナーコンセント用取付枠
カナレ電気¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷付属品フレーム取付ねじ(M4×8)黒×2、結束バンド 黒×2適合インナーコンセントボックス(パナソニック製):NE31609・NE32609
カラー同軸ケーブル
カナレ電気¥41,980税込¥46,1781巻(153m)3日以内出荷充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):0.12/6/24(95%以上)質量(kg)5/100m長さ(m)153外径(mm)6.1シース厚(mm)1導体構成(本/mm)7/0.20A導体外径(Φmm)内部:0.6絶縁体外径(mm)3.6導体抵抗内部(Ω/100m):8.5、外部(Ω/100m):1.3特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)3.8/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
ビデオケーブル
カナレ電気¥3,298~税込¥3,628~1本(1.5m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式色黒芯数(C)1特性インピーダンス(Ω)75
ビデオ変換ケーブル
カナレ電気¥3,998~税込¥4,398~1本(3m)ほか15日以内出荷12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)色黒
低減衰・高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥45,980~税込¥50,578~1巻(100m)ほか3日以内出荷移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上)質量(kg)6.6/100m外径(mm)7.2シース厚(mm)0.85導体構成(本/mm)7/0.34A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8減衰量(dB)22.8/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
低減衰高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥17,980~税込¥19,778~1巻(100m)ほか3日以内出荷発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
同軸セパレートケーブル
カナレ電気¥24,980~税込¥27,478~1本(3m)ほか15日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
同軸複合ケーブル
カナレ電気¥62,980~税込¥69,278~1巻(100m)ほか3日以内出荷映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。色黒
同軸複合ケーブル
カナレ電気¥94,980~税込¥104,478~1巻(100m)ほか3日以内出荷映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。色黒外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28)導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上)減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)