カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: カナレ電気のすべての商品

圧着式3CFB用F型プラグ
カナレ電気¥9,398税込¥10,3381箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様●ブーツ:CB24●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-3CFB, LS-3CFB, V -3CFB入数20個
圧着式7CFB用F型プラグ
カナレ電気¥17,980税込¥19,7781箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様圧着ダイス:TCD-7CA適合ケーブルL-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB入数20個
圧着式3C-2W用F型プラグ
カナレ電気¥9,298税込¥10,2281箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-31C適合ケーブルL-3C2W, 3C-2W入数20個
圧着式5CFB用F型プラグ
カナレ電気¥9,398税込¥10,3381箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB入数20個
圧着式N型プラグ
カナレ電気¥32,980~税込¥36,278~1箱3日以内出荷主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルへの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。入数20個
圧着式75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1箱3日以内出荷3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、26dB以上(~2GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。種類コネクタ結線方式圧着入数20個特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
圧着式5C2V用F型プラグ
カナレ電気¥9,398税込¥10,3381箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V -5C入数20個
圧着式5C-2W用F型プラグ
カナレ電気¥14,980税込¥16,4781箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様圧着ダイス:TCD-451CA適合ケーブルL-5C2W, 5C-2W入数20個
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)色灰線心数4シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールドマルチケーブル
カナレ電気¥64,980~税込¥71,478~1巻(100m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。色灰
電磁シールド マイクケーブル
カナレ電気¥24,980税込¥27,4781巻(100m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。質量(kg)3.2/100m色灰長さ(m)100ピッチ(mm)より:21導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)シールドアルミラミネートテープ線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222外径(mm)5導体構成(本/mm)16/0.12A線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥47,980~税込¥52,778~1巻(200m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。色灰長さ(m)200シールドアルミラミネートテープ線心数4
電磁シールド マイクケーブル
カナレ電気¥45,980税込¥50,5781巻(100m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)質量(kg)6.2/100m色灰長さ(m)100ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:144、心・シールド:187外径(mm)6.5導体構成(本/mm)20/0.12A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.6、心線(Ω/100m):8.6シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールドマルチケーブル
カナレ電気¥75,980~税込¥83,578~1巻(100m)ほか3日以内出荷回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。色黒
電磁シールドマルチケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)質量(kg)3.5/100mピッチ(mm)より:18導体断面積(mm2)0.15(AWG:26)線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200外径(mm)4.8導体構成(本/mm)30/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.9、心線(Ω/100m):13シールド編組密度(%)96%以上
壁用端子盤フレーム
カナレ電気¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷汎用の埋込型スイッチボックスに対応した縦開き扉付きのフレームです。プッシュ錠により、施錠に対応します。扉の取手加工により、開扉しやすくしました。取付方式プッシュ錠付き
机上用コンソールフレーム
カナレ電気¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷TP2-B/TP3-B/TP5-Bの端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能なので、改修時にも便利です。
複合VGAケーブル
カナレ電気¥179,800~税込¥197,780~1巻(100m)3日以内出荷ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。色黒導体断面積(mm2)V/0.27 (AWG23)、A/0.31 (AWG23)、C/0.22 (AWG24)密度シールド:V/アルミラミネートテープ+編組(95以上)、A/横巻(91以上)、C/-外径(mm)13.7、【ユニット】V/3.8、A/3.5、C/1.24導体構成(本/mm)V/1/0.59A、A/12/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/-減衰量(dB)V:4.1/100m(10MHz)、A:-、C:-