絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,772件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED懐中ライト オーム電機

    LED懐中ライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    明るさはメーカー旧製品(LF-232)の約8倍、約50ルーメン 便利でおしゃれなネックストラップ付き
    長さ(mm)165質量(g)約62(乾電池別)最大径(Φmm)約41連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20、マンガン乾電池使用時:約10(使用状況により異なります)光源白色LED使用(LED交換はできません)使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属)使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)照度(Lux)10cm:約31000、50cm:約3200、100cm:約800光束(Lm)約50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m オーム電機

    AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 3Aの高出力で超急速充電
    ケーブル長(m)約1.5ホワイトケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-A 5V定格出力電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約47対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
  • ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm  AUD-C230N [3.0m] オーム電機

    ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m]

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    コード長さ(m)3コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
  • LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当 オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
  • ロックタイベースセット オーム電機

    ロックタイベースセット

    オーム電機
    249税込274
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ロックタイベースセット 両面テープ付きです
    材質ナイロン66(94V2)長さ(mm)150結束径(Φmm)35ベース寸法(mm)19角
  • ヘルメット取付パーツセット オーム電機

    ヘルメット取付パーツセット

    オーム電機
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定 S/M/Lサイズ、各4個入り ヘルメットの形状や厚みに合わせて使い分けできます
    材質ポリアミドサイズS/M/L各4個、合計12個
  • スケルトンLEDライト オーム電機

    スケルトンLEDライト

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯 軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用 携帯に便利なコンパクトサイズ 首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
    電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)光束(Lm)約69外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160材質ABS樹脂質量(g)約50(乾電池別)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130付属品テスト用電池付属、ストラップ付
  • ナイトライト停電対応 オーム電機

    ナイトライト停電対応

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
    消費電力約0.3W(点灯時)質量(g)約35電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
  • LED G30E17 1.2W オーム電機

    LED G30E17 1.2W

    オーム電機
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状C7全長(mm)53質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 A形 4W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 A形 4W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)494ルーメン消費電力3.8W電球色E26口金
    口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)4定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 C形 6W オーム電機

    LED電球 E17 C形 6W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    定格入力電流(A)0.09口金E17定格消費電力(W)6全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
  • LED電球 E17 C形 4W オーム電機

    LED電球 E17 C形 4W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35
  • フロアスタンド3灯 オーム電機

    フロアスタンド3灯

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
    消費電力(W)120 MAX(40W×3)付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)
  • LEDタッチライト オーム電機

    LEDタッチライト

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    3段階調光で、常夜灯としても使用できます。(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
    色温度電球色相当(約2700ケルビン)消費電力(W)約5(強モード点灯時)付属品専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書寸法(mm)(約)Φ150×高さ235質量(g)約800(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A全光束(Lm)約350(強モード点灯時)光源LED×20灯使用(交換不可)使用場所屋内専用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
  • 長寿命ナツメ球 5W オーム電機

    長寿命ナツメ球 5W

    オーム電機
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニランプ S35E14 25W オーム電機

    ミニランプ S35E14 25W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E14長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-25W直径(mm)35
  • シャンデリア球 C32E14 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E14 25W

    オーム電機
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E14形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100直径(mm)32
  • 回転灯用 G14S-9-1 12V 6W オーム電機

    回転灯用 G14S-9-1 12V 6W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金S-9-1形状G-14クリア定格120V-6W全高(mm)26直径(mm)14
  • シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷
    口金E17、40W型シャンデリア球、クリアタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32
  • ローソク球 5W オーム電機

    ローソク球 5W

    オーム電機
    179税込197
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状C-7定格100/110V-5W全高(mm)52直径(mm)23
  • カラー電球 PS55E26 40W オーム電機

    カラー電球 PS55E26 40W

    オーム電機
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-55定格110V-40W全高(mm)98直径(mm)55
  • DVD/CDレンズクリーナー オーム電機

    DVD/CDレンズクリーナー

    オーム電機
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ディスクを入れるだけの簡単クリーニング導電性特殊繊維ブラシがレンズの静電気を除去し、効果的にホコリを取り除きます。クリーニング中はメロディーが流れます。ステレオチェック機能で、スピーカーの接続も確認できます。
    タイプ乾式対応機種DVDコンポ、DVDレコーダー、ポータブルDVD、DVDゲーム機、パソコン
  • Φ3.5-ライトニング変換ケーブル オーム電機

    Φ3.5-ライトニング変換ケーブル

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
  • AVコード 延長 3P-3J オーム電機

    AVコード 延長 3P-3J

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    映像・ステレオコードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コード長さ(m)2コネクタピンプラグ×3-ピンジャック×3
  • ブラザー互換インク 111 オーム電機

    ブラザー互換インク 111

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    この商品はプリンター5年間保証対象品です。ブラザーの純正インクカートリッジ LC111-4PK/4色パックの代わりに使える互換インクカートリッジです。顔料ブラック、染料シアン、染料マゼンタ、染料イエロー残量表示完全対応
    4色適合機種MFC-J987DN/DWNMFC-J980DN/DWNMFC-J897DN/DWNMFC-J890DN/DWNMFC-J877NMFC-J870NMFC-J827DN/DWNMFC-J820DN/DWNMFC-J727D/DWMFC-J720D/DWDCP-J957NDCP-J952NDCP-J757NDCP-J752NDCP-J557NDCP-J552N
  • キヤノン互換インク 351XL350XL オーム電機

    キヤノン互換インク 351XL350XL

    オーム電機
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    この商品はプリンター5年間保証対象品です。キヤノンの純正インクカートリッジBCI-351XL+350XL/5MP/5色パックの代わりに使える互換インクカートリッジです。顔料ブラック/染料ブラック/染料シアン/染料マゼンタ/染料イエロー、各1個入り残量表示完全対応増量タイプ
    メーカー純正品番BCI-351XL+350XL/5MP/5色パック
  • 4ポートハブ スイッチ付 オーム電機

    4ポートハブ スイッチ付

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    接続したUSB機器の電源をまとめてオン/オフできる「一括スイッチ」を装備。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。
    インターフェイスUSB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作)ケーブル長(mm)各約550(コネクターを除く)ブラック付属品取扱説明書ポート数4本体質量(g)約35対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、2000(SP3以降)、Windows Me、983SE(USB1.1のハブとして動作)、Mac OSX(10.2.7以降)、Mac OSX(10.0/10.1/10.2)、Mac OS(USB1.1のハブとして動作)対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ PlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×19×88(ケーブルを除く)転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値)USBポート数4最大供給電力(mA)バスパワー(4ポート最大合計400mA以内)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
  • 2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2 オーム電機

    2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2

    オーム電機
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様
    仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
  • 国内用変換プラグ SE-Aタイプ オーム電機

    国内用変換プラグ SE-Aタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mm
    プラグ形状Aタイプ規格PSE適合コンセント形状SE本体寸法(mm)Φ33×44本体質量(g)約23定格入力電圧(V)125~250定格入力電流(A)10ソケット形状(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm)使用可能国日本国内専用
  • FAX用感熱ロール紙A4 30m オーム電機

    FAX用感熱ロール紙A4 30m

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質なファクシミリ用感熱ロール紙
    サイズA4長さ(m)30紙幅(mm)210
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5本)
    欠品中
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静音卓上式シュレッダー オーム電機

    静音卓上式シュレッダー

    オーム電機(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
    ダストボックス容量(L)約2材質本体:ABS、ダストボックス:AS質量(kg)約2電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)消費電力(W)20コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175定格時間(分)約6、(休止)約45ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0AACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)155最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚細断形状クロスカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175リバース機能あり最大投入幅A5
  • 接地ダブルコンセント オーム電機

    接地ダブルコンセント

    オーム電機(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    露出コンセント2コ口 接地2P
    種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合規格PSEコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
  • 天井吊り用品 オーム電機

    天井吊り用品

    オーム電機(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • 化粧モール オーム電機

    化粧モール

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • E26→E11変換アダプター オーム電機

    E26→E11変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
  • コード付ソケット コンセント E26用 黒 オーム電機

    コード付ソケット コンセント E26用 黒

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    コンセントから口金E26の電球を点灯させることができます。電源をソケットからとる場合はセパラボディ(別売) をご利用ください。
    定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
  • スマホ・タブレット用 タッチペン ホワイト ディスクタイプ ノック式 オーム電機

    スマホ・タブレット用 タッチペン ホワイト ディスクタイプ ノック式

    オーム電機
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    スマートフォンやタブレットの細かい操作に便利なディスクタイプのタッチペン。ノック式でペン先を保護できる安心設計。透明ディスク型でタッチポイントが見やすく、細かい操作に最適。指先での操作と違い、液晶画面を汚さず清潔に操作可能。タップ・スライド・スワイプ操作も快適。携帯に便利なクリップ付き。スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機など幅広く対応
    長さ(mm)164ホワイト直径(Φmm)ペン先:6材質(本体)アルミニウム、ABS質量(g)11.5方式ノック式対応機種スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機クリップあり外径(mm)9ペン先透明ディスクタイプ、交換可能材質(ペン先)ポリカーボネート
  • バナナプラグ式テストリード 最大1000V対応 PVCコード オーム電機

    バナナプラグ式テストリード 最大1000V対応 PVCコード

    オーム電機
    499税込549
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    バナナプラグ式テスター用のテストリード。安全性が高いPVCコードを採用。最大1000Vの電圧に対応。テスター・マルチテスターの測定作業に使用可能
    その他【ピンプラグ式対応】不可材質【コード】PVC種類テストリード対応バナナプラグ式テスタープラグ形状バナナプラグ式最大電圧(V)1000