絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(67)
  • RS PRO(13,670)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,111)
  • Panasonic(パナソニック)(6,956)
  • AMPHENOL(5,467)
  • VISHAY(4,758)
  • フエニックス・コンタクト(4,094)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,984)
  • omron(オムロン)(3,663)
  • 日本モレックス(molex)(3,455)
  • SIEMENS(3,337)
  • 河村電器産業(3,036)
  • YAGEO(2,635)
  • シュナイダーエレクトリック(2,573)
  • KEMET(2,281)
  • IDEC(和泉電気)(2,207)
  • BOURNS(1,999)
  • SAMTEC(1,954)
  • MICROCHIP(1,905)
  • onsemi(1,869)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    269税込296
    1袋(4個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100
  • 2Pゴムプラグ オーム電機

    2Pゴムプラグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 補修用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線(mm2)VCTF 2.0 ×2芯まで
  • 爪付きヒューズ オーム電機

    爪付きヒューズ

    オーム電機(12件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    仕様溶断特性B種定格電圧(V)250
  • 防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムプラグ引掛接地3P

    オーム電機(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様セーフティワッシャー付形状引掛種類プラグ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 2Pゴムボディ オーム電機

    2Pゴムボディ

    オーム電機(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。補修用。1500ワットまで
    電流(A)15電圧(V)125適合電線(mm2)VCTF 2.0×2芯まで
  • 温度ヒューズ オーム電機

    温度ヒューズ

    オーム電機(39件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線
  • ゴムプラグ接地2P オーム電機

    ゴムプラグ接地2P

    オーム電機(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
    形状平刃種類プラグ極数接地2P適合規格PSE定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合電線VCTF(ビニキャブコード)差込口形状接地2P 15A 125V
  • 2Pゴムプラグ オーム電機

    2Pゴムプラグ

    オーム電機
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。補修用。1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VCTF 2.0mm2×2芯まで
  • 防水ゴムボディ オーム電機

    防水ゴムボディ

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • ウォールBOX オーム電機

    ウォールBOX

    オーム電機(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベージュ
  • 防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    付属品セーフティワッシャー形状引掛種類ボディ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • ファンモータ オーム電機

    ファンモータ

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 防水中継ボックス オーム電機

    防水中継ボックス

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67
  • プラグ付き平行コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き平行コード 補修用 2m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    接続部分は棒形端子で便利です
    定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
  • 1次側ポリエステルフィルタ オーム電機

    1次側ポリエステルフィルタ

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリプロピレン+厚紙捕集効率(%)95以上(45μm)
  • プラグ付き小判コード 補修用 3m オーム電機

    プラグ付き小判コード 補修用 3m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
  • フィルター オーム電機

    フィルター

    オーム電機
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
  • 脱着フランジ オーム電機

    脱着フランジ

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ゴムプラグ オーム電機

    ゴムプラグ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類プラグ
  • 自動巻取りフィルター本体 オーム電機

    自動巻取りフィルター本体

    オーム電機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
    仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア長さ(m)2.4電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告固定方法マグネット又はネジ固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)電池寿命約2年捕集効率(%)35接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)初期圧損(Pa)9.8
  • 基板 片面タイプ オーム電機

    基板 片面タイプ

    オーム電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    理科工作などに使用するプリント基板です。 中型、片面タイプ
    寸法(幅W×高さH)(mm)70×90
  • 分電盤・ブレーカー オーム電機

    分電盤・ブレーカー

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ゴムボディ オーム電機

    ゴムボディ

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 高性能フィルタ オーム電機

    高性能フィルタ

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 基板 片面タイプ オーム電機

    基板 片面タイプ

    オーム電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    理科工作などに使用するプリント基板です。 大型、片面タイプ
    寸法(幅W×高さH)(mm)90×150
  • 基板 片面タイプ オーム電機

    基板 片面タイプ

    オーム電機
    139税込153
    1個
    当日出荷
    理科工作などに使用するプリント基板です。 小型、片面タイプ
    寸法(幅W×高さH)(mm)50×70
  • 2P防水ボディ オーム電機

    2P防水ボディ

    オーム電機
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • 防水中継ボックス 耐油 オーム電機

    防水中継ボックス 耐油

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電線導入部めねじ仕様で、フレキ接続にも対応しています。
    電圧(V)AC/DC:300・15A めねじCTG16特性耐油性IP等級IP67
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    409税込450
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    適合電線径を変更したい場合に。
    適合機種OA-W15M-04(E),OA-W15M-05(E),OA-W15M-07(E),OA-W15M-302(E),JB-WST303(E),JB-WS303(E),JB-WS307(E)タイプ耐油性適合品番OA-W15M-04(E)/OA-W15M-05(E)/OA-W15M-07(E)/OA-W15M-302(E)、JB-WST303(E)/JB-WS303(E)/JB-WS307(E)
  • ロックナット オーム電機

    ロックナット

    オーム電機
    329税込362
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    キャプコン用ロックナット。 耐油性・耐候性タイプ共通です。
  • トランス 30W 110/220V オーム電機

    トランス 30W 110/220V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
    ブラック本体質量(g)397出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)30(30W)(最大)
  • ブラインドバー オーム電機

    ブラインドバー

    オーム電機
    699税込769
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1次側フィルタ オーム電機

    1次側フィルタ

    オーム電機
    8,998税込9,898
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン+厚紙寸法(幅W×高さH)(mm)300×300適合品番ODU-1200HP-AT3捕集効率(%)95以上(45μm)
  • 活性炭2.6kg オーム電機

    活性炭2.6kg

    オーム電機
    31,980税込35,178
    1箱(4袋)
    10日以内出荷
    材質粒状活性炭適合品番ODU-080DSA-AT3
  • 活性炭付きポリ円筒型フィルタ オーム電機

    活性炭付きポリ円筒型フィルタ

    オーム電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエステル+繊維活性炭寸法(Φ×高さH)(mm)300×150適合品番OSK-250-DS-B捕集効率(%)99以上(10μm)
  • 組立キット オーム電機

    組立キット

    オーム電機
    12,980税込14,278
    1式
    3日以内出荷
    電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。
    仕様【最大温度差】約27Kタイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ運転方式連続 (反転動作不可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用場所屋内冷却能力(W)約10過熱保護装置なし(放熱側)
  • フィルタマット オーム電機

    フィルタマット

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1箱(2枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 交換フィルター オーム電機

    交換フィルター

    オーム電機
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • レスロック オーム電機

    レスロック

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1袋(30個)
    3日以内出荷
    取付面への穴加工・タップ加工無しで部品取付が可能
    取付方式瞬間接着剤
  • 変換アダプタ オーム電機

    変換アダプタ

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。
    仕様CTG22めねじ仕様(ベージュ)材質本体:ナイロン66、Oリング:EPDMタイプ耐候性適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB