カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オーム電機
- 37ページ目
37ページ目: オーム電機のすべての商品

イオンヘアドライヤー
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)350(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.3(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
モーター DC用 180-3V
オーム電機¥248税込¥2731個翌々日出荷工作用のモーターです用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000無負荷電流(A)0.08適正電圧(V)DC3.0
電池ケース 単4×3コ用 スイッチ・カバー付
オーム電機¥289税込¥3181個欠品中単4乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです電圧(V)直列4.5用
プラグ付き工具用コード 補修用 2m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷加工のしやすい電線を使用しています。 接続部分の処理はしていません定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線VCTF(2×1.25mm2)
MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)用途マグネット式ワイヤレス充電仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機付属品USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書本体質量(g)約120対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/3200mAh定格出力Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×94×15(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)5000定格入力Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A充電端子Lightning×1、Type-C×1給電端子Wireless×1、Type-C×1
クロスカットハンドシュレッダー
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷大容量タイプのハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできますセット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.95色ホワイト外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
ラミネートフィルム150ミクロン
オーム電機¥2,498~税込¥2,748~1セット(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。 コシとツヤ、強さに優れています。 フィルム厚さは150ミクロンです。
明暗センサー LEDナイトライト 自動点灯 65ルーメン
オーム電機¥589税込¥6481個翌々日出荷暗くなると自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン(最大)。周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整。コンセントに差し込むだけ質量(g)約58電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行51(プラグ含む)全光束(Lm)約65 (最大)エコロジー商品省エネ
明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯
オーム電機¥989税込¥1,0881個当日出荷から翌々日出荷暗くなって人が近づくと自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン。コンセントに差し込むだけ質量(g)約59電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)全光束(Lm)約65点灯保持時間約10秒人感センサー検知範囲:約5m 左右約90° 上下約90°エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌々日出荷全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷全光束280ルーメン、小形電球25形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
防水キャプコン 耐油性スリム
オーム電機¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状仕様金属スリム特性耐油性IP等級IP67
防水中継ボックス 耐油
オーム電機¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷電線導入部めねじ仕様で、フレキ接続にも対応しています。色黒電圧(V)AC/DC:300・15A めねじCTG16特性耐油性IP等級IP67
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
CCホルダー専用固定バンド
オーム電機¥2,398税込¥2,6381袋(5本)当日出荷ロボットアームへのケーブルホルダー固定に。材質面ファスナ:ナイロン、バックル:ポリアセタール幅(mm)20寸法(mm)面ファスナ:710本体質量(g)約6使用範囲(mm)Φ129~207/405~650使用周囲温度(℃)-10~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
LED洋風ペンダントライト 昼光色
オーム電機¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷セードの縁にクローム飾りが付いています。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)約40000光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDタッチライト 電球色
オーム電機¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷3段階調光で、常夜灯としても使用できます。便利なUSBポート付き(出力1.0A)。タッチ式ON/OFF・調光スイッチ採用。軽くタッチするだけで明るさ調節(強・中・弱)ができます。丈夫で汚れにくいポリカーボネート製セード付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)質量(g)約620(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6(強モード点灯時)、約12.5(強モード点灯時+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替:強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V~ 50/60Hz 0.35A MAX、(出力)DC12V 1.0A本体寸法(mm)(約)幅100×高さ210×奥行100全光束(Lm)約400ルーメン(強モード点灯時)光源LED×16灯(交換不可)/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6(強モード点灯時)エコロジー商品省エネ
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 60形相当
オーム電機¥799税込¥8791個翌々日出荷ボール電球60形相当。光の広がり約240°の全方向タイプ。密閉器具対応。口金E26。LED5年保証対象商品寸法(mm)全長135、外径95質量(g)約75口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)730定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)121.6光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。工作に光の要素を加えることができます。カラーはイエロー(黄)です。 乾電池2個用色イエロー定格2.5V/0.3A定格電圧(V)2.5口金E10電球形状カラースポット球入数2個
ピン式ボール球 B-22D/25W クリア
オーム電機¥379税込¥4171個翌々日出荷口金はピン式(B22D)です。ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。形状G-50色クリア定格100/110V-25W定格電圧(V)100/110口金B22D直径×長さL(Φmm×mm)50×72電球形状ボール球
LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/LOWの2段階調光。モーションセンサー中に調光可能。ヘッド部角度調整可能。落下耐性1m。照射距離約66m。連続点灯約6~14時間質量(g)約61(電池別)外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80照射距離(m)約66電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
長寿命ボール電球E26 100W形 G95
オーム電機¥479税込¥5271個翌々日出荷口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)130色電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)100定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)1電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納
オーム電機¥439税込¥4831個(1セット×5枚)翌々日出荷ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×5個パック。本体カラーはクリア材質PS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
AC充電器 20W PD対応 USB-C
オーム電機(1件のレビュー)¥1,079税込¥1,1871個当日出荷最大出力20Wの高出力で超急速充電。50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載。持ち運べる小型サイズ。収納式スイングプラグ。最大出力3Aの電流で充電が可能質量(g)約47定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色
オーム電機(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17形状C32全長(mm)94質量(g)18定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)0.8全光束(Lm)40定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)32電球形状シャンデリア球光色昼白色定格入力電流(mA)9電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ソーラー式センサーライト パネル取り外し
オーム電機¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷太陽光で充電し、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサーライトとソーラーパネルを分離させて、コード(最大2.5m)を伸ばして使用できます ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置すれば、日当たりの悪い場所でもセンサーライトが使用できます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/マグネット/三脚/ポール、市販品の結束バンドで取付できます付属品コンクリート用スリーブ4本、ネジ4本、電源ピン1本、取扱説明書質量(g)約400(上部:約130、下部:約240、コード:約30)コード長さ(m)約2.5保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)一体型時:約145×205×90、分離型時:(ソーラーパネル部)約135×95×90、(センサーライト部)約145×120×90使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(内蔵充電池の交換はできません)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式明暗/人感ソーラーパネル種類多結晶シリコン検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒(固定)点灯回数満充電時:約400回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回
LEDフットライト 停電対策多機能ライト 明暗センサー コンセント式
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役 3モード切替スイッチ付き コンセント充電式 明暗センサー付き質量(g)約85電源(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時)光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯)センサー感知方式明暗消費電力(mW)約148内蔵電池ニッケル水素充電池灯数2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載質量(g)約137(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約40保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
DSPライターサイズラジオ
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ライターサイズのイヤホン専用デジタルポケットラジオ DSPデジタルチューナー内蔵 感度の良い局を自動選局、AM/FM各20局まで自動登録 照明付き液晶表示 デジタル音量表示 クロック機能 ワイドFM(FM補完放送)対応 誤操作防止機能付き ステレオイヤホン付属付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書色シルバー質量(g)約34(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×83×16(突起物含まず)電池寿命(時間)AM受信:約51、FM受信:約53(※アルカリ乾電池新品使用)メモリーAM/FM各20局(合計40局)受信周波数AM522-1620kHz、FM76-108MHz
ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます材質エラストマー
らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き
オーム電機¥489~税込¥538~1個翌々日出荷楽々抜取りレバーで力を使わずにコンセントから引き抜けます。 トラッキング火災を防止する絶縁カバー付定格15A-125V 1500Wプラグ形状90°フリープラグ
発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ 雷ガード
オーム電機(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き出力(W)AC:1500以下スイッチ個別スイッチコンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグ
オーム電機¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷カラーが選べるインテリアタップ 押しボタン式省エネスイッチ 絶縁カバー付きL型プラグ 丈夫な二重被ふくコードスイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下コンセント個数3電源コード(m)1.5耐トラッキングあり
LEDミニボール球 E17 フィラメント
オーム電機¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金質量(g)18定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球エコロジー商品省エネ
LEDミニボール球 E17 フィラメント
オーム電機(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金質量(g)18外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント
オーム電機¥749税込¥8241個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)261定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.5入力電流(A)0.029電球の種類LED