絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,772件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDデスクスライト 調光・調色機能付き オーム電機

    LEDデスクスライト 調光・調色機能付き

    オーム電機
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    10%~100%の無段階調光機能付き 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当 タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) ON/OFFタッチ式スイッチ サービスコンセント(最大500Wまで)付き 優しい明りで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED
    付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ質量(kg)約1.75ホワイト消費電力(W)約10.5電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(昼光色)約1000(昼白色)約1100(電球色)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)(セード長)33、(アーム長)46、(台座)22×16光源チップ型LED使用(交換不可)昼光色/昼白色/電球色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約104.7使用箇所屋内用アーム角度調整電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ブラウン 木目調質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ボール電球 E26 40W形 G95 オーム電機

    ボール電球 E26 40W形 G95

    オーム電機
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)53消費電力(W)38定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.38光源色電球色
  • USBポートカバー オーム電機

    USBポートカバー

    オーム電機
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    USBポートのキズ・汚れ保護に USBポート口にはめて使用します 簡単に取付できます
    材質ABS
  • スリムタップ 正面差し+側面差しコンセント 6個口 オーム電機

    スリムタップ 正面差し+側面差しコンセント 6個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    狭い場所ですっきり使えるスリムな電源タップ 場所をとらない省スペース設計 差し込み口は正面3口、側面3口の計6口 ACアダプターも使えるゆったりスペース トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
    ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数6コンセント形状2P機能耐トラッキング、二重被覆プラグ形状180°回転プラグ耐トラッキングあり
  • 絶縁Y型端子 YF-3.5-4 オーム電機

    絶縁Y型端子 YF-3.5-4

    オーム電機
    179税込197
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)3.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • 毛玉取り オーム電機

    毛玉取り

    オーム電機(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    しっかり握れるスリムグリップ 余裕ある約42mm外刃で一度にたくさん毛玉が取れます 安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません 保管時も安心、外刃カバー付き 着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース 単3乾電池2本使用(電池別売)
    付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書質量(g)約123(乾電池を含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×151×88コードなし動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップブラック質量(g)約315(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257保護等級IPX6連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)光束(Lm)約1350照射距離(m)約230電球の種類LED
  • たこやき器 フッ素樹脂加工プレート オーム電機

    たこやき器 フッ素樹脂加工プレート

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    卓上でたこやきパーティーが簡単に楽しめます スイッチをオン/オフするだけの簡単操作 フッ素樹脂加工プレート使用でお手入れ楽々 18個焼き
    ブラック定格電圧(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)650本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約218×81×218質量(g)約730コード長さ(m)約1.1
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)USBケーブル(m)約1.1取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下調光方式2段階(100%-50%-0)可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°電球の種類LED調光の可否
  • AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型 オーム電機

    AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 3Aの高出力で超急速充電
    ケーブル長(m)約1.5ホワイトコネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-C 5V定格出力電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30質量(g)約85対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
  • LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当 オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2個)
    当日出荷
    白熱電球20形相当の明るさ 光の広がり約280°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 2個入り
    全長(mm)110質量(g)48定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球使用場所屋内用定格入力電流(mA)50電球の種類LED推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
  • LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当 オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当

    オーム電機
    999税込1,099
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
  • スマホ対応 ステレオインナーホン オーム電機

    スマホ対応 ステレオインナーホン

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    スマホ対応の高音質ステレオイヤホン コード一体型コントローラーで着信応答、音量/再生操作ができます ソフトな装着感 耳栓型、10mmドライバー 1.2mコード、I型プラグ
    型式ダイナミック型/耳栓型プラグΦ3.5mm4極(CTIA) 金メッキステレオミニプラグ(I型)再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10イヤホン形状カナル型
  • 光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    monban CUBEシリーズ増設用 音と光フラッシュでお知らせします 電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売) 送信場所お知らせランプ ミュート機能 壁掛け&卓上置き USB電源対応 混信防止ID学習 呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
    付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100電池寿命(年)1日5回使用で約1
  • 発煙ガードスイッチ付きタップ オーム電機

    発煙ガードスイッチ付きタップ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付定格容量(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ワイドタイ830白 10本 オーム電機

    ワイドタイ830白 10本

    オーム電機
    499税込549
    1点
    当日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
    材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
  • 雷に強い安全タップ オーム電機

    雷に強い安全タップ

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    PCなどの精密機器を雷から守ります 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入や感電事故を防ぐ、感電防止シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 燃えにくいコンセント周り 丈夫な二重ふくコード トラッキング火災防止プラグ
    コンセント形状2Pコンセント個数4プラグ形状フリープラグ(スイング)機能雷ガードバリスタ電圧(V)390最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格電圧(V)125定格電流(A)15定格電力(W)1500以下雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 体重体組成計 オーム電機

    体重体組成計

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    体重・体脂肪・BMI指数・基礎代謝が計れます。「目標体重との差」表示機能付きです。フットスイッチ付きで、電源のON/OFF、登録番号の呼び出しができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×225×28ひょう量(kg)150測定範囲(kg)5~150登録人数5人電源6.0V 単4形乾電池×4個(別売)電池寿命約1年(アルカリ乾電池仕様、室温20℃、1日約4回使用)精度保証温度(℃)23.5℃±5℃質量(g)約980付属品保証書付き取扱説明書
  • ナイトライト停電対応 オーム電機

    ナイトライト停電対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト明暗センサー付き周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。通常はナイトライトとして使用、停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯※停電時は周囲が明るくても点灯します。壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
    消費電力約0.3W(点灯時)質量(g)約35電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
  • LED誘導灯 オーム電機

    LED誘導灯

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ74cmのロングサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
    寸法(mm)最大径41×長さ740(フック部分は除く)質量(g)約170(電池含まず)光源LED10個使用電池単2形乾電池×2個(別売)防水仕様IPX3(散水に対して保護する)明るさ(Lm)26
  • LED S35E17 1.2W オーム電機

    LED S35E17 1.2W

    オーム電機(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
    光色緑 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12
    光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
    光色昼白色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E17 C形 2W オーム電機

    LED電球 E17 C形 2W

    オーム電機(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
  • LED電球 A形 E26 7W オーム電機

    LED電球 A形 E26 7W

    オーム電機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成電球色口金:E26
    光色電球色定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時)全光束(Lm)857(100%点灯時)全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.12定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数82Raエネルギー消費効率(Lm/W)117.4エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 2.7W 調光器対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 オーム電機

    ミニクリプトン球

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    クリア口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニチュア球 オーム電機

    ミニチュア球

    オーム電機(1件のレビュー)
    319税込351
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    口金MF6ガラス球形状T5.5平均寿命(時間)10
  • ハロゲン球 4.8V/0.85A オーム電機

    ハロゲン球 4.8V/0.85A

    オーム電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池4個用定格4.8V/0.85A口金PX13.5sガラス球形状G11平均寿命(時間)30
  • フロアスタンド オーム電機

    フロアスタンド

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト
    消費電力(W)60 MAX付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
  • LEDタッチライト オーム電機

    LEDタッチライト

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    3段階調光で、常夜灯としても使用できます(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
    付属品専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書寸法(mm)(約)Φ150×高さ235質量(g)約800(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(強モード点灯時)電源専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A全光束(Lm)約350(強モード点灯時)光源LED×20灯使用(交換不可)色温度昼白色相当(約5000ケルビン)使用場所屋内専用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト オーム電機

    LEDナイトライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
    消費電力(W)約0.6質量(g)約87電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず)光源白色LED×6個(交換不可)エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト オーム電機

    LEDナイトライト

    オーム電機(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。階段、トイレはもちろん、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
    質量(g)102(乾電池除く)スイッチAUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×126×64光源LED×1個点灯保持時間約10秒防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベルエコロジー商品省エネ
  • LAN中継コネクター 5E RJ45 オーム電機

    LAN中継コネクター 5E RJ45

    オーム電機
    829税込912
    1個
    当日出荷
    LANケーブル延長時の中継用コネクターRJ45プラグ付きのUTPケーブルどうしをジョイントして延長する為のコネクターです中継時の損失低減を実現するカテゴリー5e対応のハイグレードコネクターです
  • USB3.0ケーブル オーム電機

    USB3.0ケーブル

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    USB3.0インターフェースに準拠したパソコンや周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
    ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • モジュラープラグ 4芯 オーム電機

    モジュラープラグ 4芯

    オーム電機
    129税込142
    1セット(2個)
    当日出荷
    モジュラージャック用の専用プラグです
  • フラット CAT6 LAN オーム電機

    フラット CAT6 LAN

    オーム電機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。10ギガビット対応、薄くて強い!本品はストレートケーブルです。
    コネクタ形状RJ-45 8PプラグシールドUTPケーブルケーブルタイプフラット